カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 三洋化成
- WAKI(和気産業)(3)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アイワ金属(2)
- ホシモト(2)
- ダイケン(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- ハイロジック(1)
- 川喜金物(SOWA)(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)
「cg90215bz1」の検索結果

クリアグリーンホース
三洋化成(29件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻当日出荷水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合内径(Φmm)15外径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色緑適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸