カテゴリ
- 農業・園芸資材(2)
絞り込み
ブランド
- 三洋化成
「j5-q306r」の検索結果

多機能ノズルJ5-Q306R用
三洋化成¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷材質樹脂部分:ABS/POM 金属部分:ステンレス ゴム部分:合成ゴム適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15シャワー種類6種類(キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー)
ホースリール ジュノ
三洋化成¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ロータリーコネクターにより、360°回転、ホースのねじれを防ぎます。 レバーで通水・止水を行うEノズルR。止水を含め7つの水流が選べます。(キリ・カクサン・ジョーロ・シャワー・ストレート・通水・止水) 円形ステップ台: 360°どこからでも踏むことができる便利な足踏み台。 コネクターエルボ: ワンタッチで脱着もできるので、持ち運びにも便利です。付属品多機能ノズル(7種類)、蛇口用プラグセット、コネクターエルボカバーなし質量(kg)6.67色(本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルー内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0.8キャスターなし材質(ホース)PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)12~15ホース長さ(m)30適合ホース外径(Φmm)~20補助ホース長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×43.2噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動