カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 三洋化成
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(5)
- 日本メカケミカル(4)
- 十川産業(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- 八興(1)
- アラム(1)
- 日之出化成(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
「nc-braid」の検索結果
特価

SKソフトブレードホース
三洋化成(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から7日以内出荷食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色透明適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
クリアグリーンホース
三洋化成(29件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻当日出荷水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合内径(Φmm)15外径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色緑適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸