カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
    • 樹脂ホース(28)
    • ブレードホース(32)
  • 農業・園芸資材(49)
  • 厨房用品(21)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 三洋化成
  • 山洋電気(377)
  • 三陽金属(ERBA)(115)
  • 山陽商会(AMENITY COX)(96)
  • サンヨーナイロン(87)
  • 三洋工具(66)
  • 山洋(35)
  • スバル(31)
  • サンヨー食品(30)
  • 三洋試験機工業(28)
  • 三洋スーパースタンド(25)
  • ノーブランド(19)
  • ELPA(16)
  • オーム電機(16)
  • 三要ゴム製作所(15)
  • サンヨー堂(10)
  • 山陽刷子(9)
  • 三洋(9)
  • 三洋貿易(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sanyo」の検索結果

164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリアグリーンホース 三洋化成

    クリアグリーンホース

    三洋化成(29件のレビュー)
    349税込384
    1巻
    当日出荷
    水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
    材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 耐圧マリンブルーホース 三洋化成

    耐圧マリンブルーホース

    三洋化成(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷
    中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
    用途家庭用給水用具・家庭用散水用具材質PVC・ポリエステル糸ブルー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時)使用流体脆化温度(℃)-39RoHS指令(10物質対応)対応特性防藻、耐圧、耐寒
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVCクリアー使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ使用流体脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • パワーホース 三洋化成

    パワーホース

    三洋化成(6件のレビュー)
    449税込494
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
    材質PVCグリーン使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
  • 耐油燃料チューブ 三洋化成

    耐油燃料チューブ

    三洋化成(31件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
    用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)種別耐油燃料チューブ材質PVCピンク使用温度範囲(℃)-10~60使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • 業務用まな板 三洋化成

    業務用まな板

    三洋化成(9件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    大きな食材を調理できるプラスチック製の業務用まな板。 厚タイプなので丈夫で長持ち。調理スペースを広く使えます。
    ナチュラル
  • SKソフトブレードホース 三洋化成

    SKソフトブレードホース

    三洋化成(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
    用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。材質PVC、ポリエステル糸透明使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
  • カラー抗菌業務用まな板 三洋化成

    カラー抗菌業務用まな板

    三洋化成(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    広い調理スペースをもつ業務用抗菌まな板。肉厚タイプなので丈夫で長持ちします。 サイズも豊富、大きな食材も調理できるので、レストラン・旅館・ホテル・学校・食品工場など、幅広い用途に適しています。 側面にある計4色のカラーラインにより、肉・魚・野菜・果物など、食材によって使い分けることが可能になりました。臭い移りを心配される方にとても便利。
    厚さ(mm)20
  • さらさら耐圧ブラウンホース 三洋化成

    さらさら耐圧ブラウンホース

    三洋化成
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    表面がべとつかない耐寒耐圧防藻ホース。ホース表面の特殊加工によりサラッとした感触。耐圧性に優れた糸入り二重管ホース。紫外線をカットし、藻の発生を防ぐ黒いインナーホースカラー。
    材質PVC、ポリエステル糸ブラウン内径×外径(Φmm)15×20
  • パワーラホース 三洋化成

    パワーラホース

    三洋化成(5件のレビュー)
    389税込428
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として種別パワーラホース材質PVCブルー使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造単層管チューブ脆化温度(℃)-44
  • 抗菌クリアホース 三洋化成

    抗菌クリアホース

    三洋化成(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    安心・安全な「SIAA」適合品。雑菌の繁殖を抑える対菌耐圧ホースです。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)(23℃)0.77/(60℃)0.6外径(Φmm)19.5使用流体脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • スーパーソフトホース 三洋化成

    スーパーソフトホース

    三洋化成(3件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    さわやかなクリアグリーンカラー スジ入り加工でねじれ・折れグセが付きにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.22MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。
  • SKネットホース 三洋化成

    SKネットホース

    三洋化成
    13,991税込15,390
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • サンヨー ノズル付き散水セットホース 10m 三洋化成

    サンヨー ノズル付き散水セットホース 10m

    三洋化成(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    6種類の水流が選べる、多機能ノズル付きのホースです。 蛇口とホースをワンタッチで繋げる蛇口プラグセット付きです。 藻が発生しにくい、耐圧防藻ホースです。
    用途家庭用散水用具として。トラスコ品番368-4053セット内容10m巻ホース、FUNノズル、蛇口プラグセット材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸入り、ABC樹脂、POM樹脂クリアーブラック、ホースインナー:黒、ホースアウター:透明、FUNノズルR:ホワイト×ブルー使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)10適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7適合ホース内径×外径(Φmm)7×11
  • ヴァルナ ホースリール 三洋化成

    ヴァルナ ホースリール

    三洋化成(7件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に仕様石目カバーなし種類水形:7キャスターなし材質(ホース)PVCホース長さ(m)20、給水:1材質(ノズル)ABS樹脂巻取形式手動再生紙使用マーク適合
  • SKジェットホース 三洋化成

    SKジェットホース

    三洋化成(11件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    中黒ホースで藻の発生を防ぐ、糸入り耐圧ホース。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-38特性耐寒/耐圧/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
  • アーバン ホースリール 三洋化成

    アーバン ホースリール

    三洋化成
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    モダンフォルムのしっかりボディー。 大容量のホースドラム。 防藻耐圧ホース仕様。
    用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に仕様石目カバーなし種類水形:6キャスターなし材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×36×43巻取形式手動再生紙使用マーク適合
  • 特殊耐寒チューブ 三洋化成

    特殊耐寒チューブ

    三洋化成(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
    食品衛生法適合。 寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブ。流体が見えるクリアブルーで弾力性に優れているので幅広い用途に使えます。
    仕様ドラム材質PVCブルー使用温度範囲(℃)0~60ドラム径Φ×幅W(mm)195×105使用流体空気/水脆化温度(℃)-55使用環境温度上限(℃)約60環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
  • サンヨーガゼットホース15×20 ブルー 三洋化成

    サンヨーガゼットホース15×20 ブルー

    三洋化成(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ねじれにくいので水の流れがスムーズです。
    用途散水用。種別ガゼットホース材質PVC、ポリエステル糸ブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15内径×外径(Φmm)15×20構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)(環境温度23℃時)0.7(環境温度60℃時)0.5外径(Φmm)20脆化温度(℃)-41
  • 高圧洗浄機用給水ホース 三洋化成

    高圧洗浄機用給水ホース

    三洋化成
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
    用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。ブルー使用温度範囲(℃)0~60構造糸入り2重管防藻ホース最高使用圧力(MPa)0.7(23℃)ホース内径(Φmm)12脆化温度(℃)-40ホース外径(Φmm)16耐寒性-40℃RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • さらさらホースアドバンス 三洋化成

    さらさらホースアドバンス

    三洋化成
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    従来のホースに比べベト付きを抑えます。今までの不満を解消するホースです。 表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時スムーズに行えます。 ねじれにくい糸編構造。止水機能の付いた散水ノズルにも取付できます。 藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。
    用途家庭用給水用具・家庭用散水用具材質PVC,ポリエステル糸寸法(mm)15×20ブラウン使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.8(23℃)/0.6(60℃)使用流体保証圧力(MPa)1.1(23℃)/0.9(60℃)最小破壊圧力(MPa)2.1(23℃)/1.7(60℃)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • さらさら耐圧ブラウンホース 三洋化成

    さらさら耐圧ブラウンホース

    三洋化成(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷
    レトロ調カラーの落ち着いたブラウンカラーホースです。ホース表面に特殊表面処理を施していますので、ホースがベトつきません。糸入りホースの為、ノズル使用に最適です。中黒ホースなので紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。
    用途一般家庭水道散水用。トラスコ品番149-1837材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)9.3ブラウン長さ(m)50使用圧力(MPa)0.6使用温度(℃)0~60許容曲げ半径(mm)72外径(mm)20内径(mm)15耐寒温度(℃)(脆化温度)-39
  • クリアブルーホース 三洋化成

    クリアブルーホース

    三洋化成
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    液体が見えるライトブルーカラーの耐圧ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.83MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブルー構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.83、環境温度60℃時/0.57適合流体内径(mm)15
  • グラアスホース 三洋化成

    グラアスホース

    三洋化成(2件のレビュー)
    369税込406
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として種別グラアスホース材質PVCパステルブルー使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造二層管チューブ脆化温度(℃)-40特性耐寒
  • ジョインターセット 三洋化成

    ジョインターセット

    三洋化成(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    さびない、軽い、ABS樹脂継手です。
    用途ホース、機器への接続に。材質ABS樹脂使用流体水(常温)
  • ホースリール シャロ 三洋化成

    ホースリール シャロ

    三洋化成
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    充実した機能と安定感あるスタイル ロータリーコネクターでホースのねじれを防ぎ、巻き取りやすくなりました。 ノズルフックで横にスライド可能。左右で固定することができる便利なフックです。 コネクターエルボは360度回転するので、ホースのねじれ・折れぐせを防ぎます。ワンタッチで脱着もできるので持ち運びにも便利です。
    材質PP、PVC、ABS、POM、NBR、合成ゴム、ナイロン、ポリエステル系、ステンレス、鉄、アルミニウムカバーなし(本体)ストーンカラー、(ドラム)ネイビーブルー、(ホース)ブルーキャスターなし材質(ホース)PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)12~15ホース長さ(m)20適合ホース外径(Φmm)~20ノズルクイックノズルR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.8×34×40噴出形状キリ、カクサン、ストレート、ストップ、ジョーロ、シャワー使用ホーススーパー耐圧タイプ適合蛇口外径(Φmm)15巻取形式手動
  • 蛇口プラグセット 三洋化成

    蛇口プラグセット

    三洋化成
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単に脱着できる。
    用途蛇口とホースの接続具です。材質ABS樹脂蛇口取付形状止めねじ型再生紙使用マーク適合
  • カンスイチューブ 三洋化成

    カンスイチューブ

    三洋化成(3件のレビュー)
    599税込659
    1巻(10m)
    当日出荷
    専用パーツを使って庭や花壇への散水が簡単にできる、水やりチューブです。
    材質PVC耐熱温度(℃)約60度内径(mm)約4
  • 農園芸ホース 三洋化成

    農園芸ホース

    三洋化成(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    黒色ホースで紫外線をカット。藻の発生を防ぐ耐寒ホース。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水道具として種別農園芸ホース材質PVCブラック使用温度範囲(℃)0~60構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
  • 交換ホース さらさらブラウン 三洋化成

    交換ホース さらさらブラウン

    三洋化成(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    表面がサラサラした収納しやすいスリムタイプのリール交換用ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.77MPa、環境温度60℃時/0.57MPa
    用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブラウン構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.77、環境温度60℃時/0.57適合流体サイズ(mm)12×16
  • さらさら耐圧ブラウンホース 15×20mm 三洋化成

    さらさら耐圧ブラウンホース 15×20mm

    三洋化成(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    表面がサラっとしてベトつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 最高使用圧力:環境温度23℃時/1.2MPa、環境温度60℃時/0.6MPa
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。材質PVC、ポリエステル糸ブラウン長さ(m)5(カット)構造糸入り二重管防藻ホース最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/1.2、環境温度60℃時/0.6適合流体サイズ(mm)15×20
  • ヴァルナ ブラウン 三洋化成

    ヴァルナ ブラウン

    三洋化成(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。 表面さらさらホースで巻き取りやすい。
    用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にカバーなし質量(kg)4.63ブラウン種類水形:6キャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)20、給水:1材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×34×35巻取形式手動再生紙使用マーク適合
  • 蛇口プラグセット 三洋化成

    蛇口プラグセット

    三洋化成
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでカンタンに脱着できる、蛇口とホースの接続具です
  • I型ニップル 三洋化成

    I型ニップル

    三洋化成
    549税込604
    1袋(3個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ホースの延長・補修に使います。材質POM樹脂
  • ハイパワーホース 三洋化成

    ハイパワーホース

    三洋化成
    25,980税込28,578
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    肉厚で丈夫。ワンランク上の強度と弾力性を持つ耐寒ホース。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として種別ハイパワーホース材質PVCレッド使用温度範囲(℃)0~60寸法(長さ)50mドラム構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50特性耐寒
  • スパイダーホース 三洋化成

    スパイダーホース

    三洋化成(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    表面のデコボコ加工により優れた耐圧性と使いやすさを実現。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として材質PVC使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-37特性耐寒/耐圧/食衛適合/防藻性材質(補強材)ポリエステル糸
  • スカイノズル 三洋化成

    スカイノズル

    三洋化成
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ操作!握って通水、もう一度握って止水が出来る便利なコンパクトノズル 通水したまま水流変換 散水量を調整できるコック付き 草花にやさしい霧の水流が出ます 5つの水流が選べます(霧、拡散、ストレート、ジョーロ、シャワー) 最高使用圧力:0.7MPa以下(23℃時)取付可能なホースサイズ:内径/12~15mm外径/20mm以下
    用途一般家庭水道用散水器具材質ABS、POM、SUS、合成ゴム寸法(mm)120×200×60最高使用圧力(MPa)0.7以下(23℃時)使用温度(℃)0~60取付可能寸法(mm)取付可能なホースサイズ:【内径】12~15/【外径】20以下適合流体水(水道水)
  • バラニップル T型 三洋化成

    バラニップル T型

    三洋化成
    189税込208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ホースの2方向への分水に使います。材質POM樹脂
  • アーバンブラウンリール 三洋化成

    アーバンブラウンリール

    三洋化成(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。 表面さらさらホースで巻き取りやすい。 大容量ドラムで最大51mまでの収納が可能です。
    用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等にカバーなし質量(kg)10.47ブラウン種類水形:5キャスターなしホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)50、給水:1材質(ノズル)ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.8×36.5×46.3巻取形式手動再生紙使用マーク適合
  • シャワーホース9×14.5mm 三洋化成

    シャワーホース9×14.5mm

    三洋化成
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番816-3742材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)50内径(Φmm)9外径(Φmm)14.5
sanyo掃除機紙パック特集