カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- 三洋化成
- モノタロウ(4)
- MAZDA(マツダ)(57)
- SUGICO(スギコ)(45)
- 三菱電機(43)
- SMC(37)
- ホンダ(35)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](35)
- ノーブランド(32)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(23)
- 日東工器(19)
- シンコー(16)
- タンガロイ(14)
- 大阪魂(13)
- TRUSCO(12)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- 岩崎電気(11)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- NewHikari(11)
- エレコム(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「sh20」の検索結果

SHガゼットホース 15×20
三洋化成¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷特殊なニット編み方式により、ねじれにくく水の流れをスムーズにします。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として。トラスコ品番652-7489材質ポリ塩化ビニール(PVC)+ポリエステル糸色クリアブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.7(環境温度23℃時)許容曲げ半径(mm)79以上外径(mm)20内径(mm)15
SHグラアス 15x20 プラドラム巻 50m
三洋化成¥14,980税込¥16,4781巻5日以内出荷材質PVC色パステルブルー長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.17外径(Φmm)20使用流体水特性耐寒
SHスパイダーホース 15x20 プラドラム巻 50m
三洋化成¥15,980税込¥17,5781巻3日以内出荷仕様ドラム巻き材質PVC色緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)(23℃)1.4/(60℃)0.87外径(Φmm)20使用流体水脆化温度(℃)-38特性耐圧材質(補強材)ポリエステル糸