カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
- グランドパッキン(1)
絞り込み
特性
- 耐摩耗(1)
材質
- 炭素繊維(1)
ブランド
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(14)
- CF POSH(6)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 住商モンブラン(4)
- SMC(2)
- カノマックス(KANOMAX)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 東芝ライテック(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- TDKラムダ(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- AMPHENOL(1)
- MCC(MaxClean)(1)
- 日新被服(1)
「6501l」の検索結果

グランドパッキン 6501L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)(7件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から5日以内出荷ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。 軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など) 流体(清水、工業用水、海水、油など)材質炭化繊維、PTFE樹脂、特殊潤滑剤色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1許容PV値(MPa・m/min)10最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)最高使用周速度(m/s)20使用pH範囲2~12編組角編特性低軸摩耗性許容PV値(MPa・m/s)9.8