カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(13)
絞り込み
ブランド
  • クラリオン (Clarion)
  • モノタロウ(3)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • NAVC(ナビック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cj-7600a」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7型ワイドLCDモニター クラリオン (Clarion)7型ワイドLCDモニタークラリオン (Clarion)
50,980税込56,078
1台
当日出荷
HDカメラ対応の7型ワイドモニター ZOOM機能で視野範囲を切り替え可能。ZOOM機能とは、水平画角160°を120°に切り替えて表示する機能です。 カメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。 取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。 既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。 従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。) 118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。 カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。) メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。 ハザードランプ対応。 小型でロック付のNDコネクタを採用。
付属品モニターケーブル質量(g)約400(モニター本体)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)DC12/24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28消費電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時)入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号コントラスト比500:1輝度400cd/m2入力端子スピーカー1.5W max出力端子-言語表示7言語画素数800(W)×3(RGB)×480(H)モニタ7型ワイド接続台数カメラ:2
RCA変換ケーブル クラリオン (Clarion)RCA変換ケーブルクラリオン (Clarion)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
RCA出力映像をCJ-7600A、CJ-7610A、CJ-5605A、EA-2182Aに接続
ケーブル長(m)1適合品番CJ-7600A、CJ-7610A、CJ-5605A、EA-2182A
7型ワイドHD対応ディスプレイ クラリオン (Clarion)7型ワイドHD対応ディスプレイクラリオン (Clarion)
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
装置型式指定取得システム構成製品HDカメラ対応の7型ワイドモニターカメラ映像での安全確認時に、距離感を補うマーカーがモニター画面上に表示。1m、3m、5m、7mの参考用距離マーカーを表示し後方確認をサポートします。取り付け位置に合わせたマーカー表示7パターンを用意。また上下左右の微調整も可能です。既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。従来のNTSCカメラも接続(NTSCカメラを接続する場合は、モニターの設定で切り替えが必要です。)118°/130°/160°カメラに対応した距離マーカー。カメラシャッターを完全に閉めるバックアップ接続。(バックアップを接続できない時は、バックアップ端子をACCに接続ください。その際はカメラシャッターが閉まりきらない場合があります。)メイン、サブそれぞれのカメラ映像のノーマル/ミラー(左右反転)設定が可能。ハザードランプ対応。小型でロック付のNDコネクタを採用。
付属品モニターケーブル質量(g)約400(モニター本体)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)DC12/24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×110.5×28入力信号コンポジットビデオ信号/モノラル信号コントラスト比20.83402778電流(mA)約450(DC14V)(カメラ2台接続時)入力端子スピーカー1,5W max出力端子-言語表示7言語画素数800(W)×3(RGB)×480(H)モニタ7型ワイド接続台数【カメラ】2輝度(cd/m2)400
カメラケーブル クラリオン (Clarion)カメラケーブルクラリオン (Clarion)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
適合CR-8500A/CR-8600A/CC-6352A/CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-7202A/CC-6100A/CC-6110A長さ(m)0.3
モニター用変換ケーブル(0.2m) クラリオン (Clarion)モニター用変換ケーブル(0.2m)クラリオン (Clarion)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
適合【モニター】CJ-7610A/CJ-5605A/EA-2182A/EA-1812A長さ(m)0.2
フラッグシップカメラ (シャッターなし/狭角/正像タイプ) クラリオン (Clarion)フラッグシップカメラ (シャッターなし/狭角/正像タイプ)クラリオン (Clarion)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
低歪、低ゴーストの最新レンズ採用。 高耐久設計モデル。 安心・大満足の3年保証。 パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル。 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCC-6650B。 部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性が大幅にアップしました。 また、業務用メーカー製品としては初めての「3年保証」も実現しました。 業務用に適した高品質CMOSを採用し、視認性が大幅アップ。 高品位ダイキャストによる円柱状ラウンドフォルム。 前面ガラスによりレンズを汚れや雪から保護。 旧モデルから大幅な軽量化を実現。(約40%ダウン) 耐久性/耐水性をアップ。IP69K試験をクリア。(カメラ本体のみ)
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス質量(g)約140(ケーブル含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×51.4×38(コネクタ突起部含む)防塵防水性能IP69K(カメラ本体のみ)撮像素子CMOS 約33万画素画角水平:約39°、垂直:約29°、正像動作温度範囲(℃)-30~70
HDカメラ(シャッターなし/広角/鏡像) クラリオン (Clarion)HDカメラ(シャッターなし/広角/鏡像)クラリオン (Clarion)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート 高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。 逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。 安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8600A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。 超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能) 高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ) 防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス質量(g)約150(ケーブル含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×51.4画素数CMOS 約100万画素防水仕様IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像動作温度範囲(℃)-30~+70
変換ケーブル クラリオン (Clarion)変換ケーブルクラリオン (Clarion)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
適合【カメラ】CC-6500A/CC-6500B/CC-6600A/CC-6600B/CC-6601B/CC-6650B/CC-7202A/CC-7203A/CC-6300A/CC-6352A/CC-6100A/CC-6110A、【モニター】CJ-5600B/CJ-7000B/CJ-7100E/CJ-7300G/CJ-981B長さ(m)0.2
NCヘンカンケーブル クラリオン (Clarion)NCヘンカンケーブルクラリオン (Clarion)
2,798税込3,078
1台
6日以内出荷
ケーブル長(m)0.3適合カメラCC-2000系、CC-3000E
トレーラソクホウケーブル クラリオン (Clarion)トレーラソクホウケーブルクラリオン (Clarion)
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
長さ(m)5
小型HDカメラ クラリオン (Clarion)小型HDカメラクラリオン (Clarion)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
高品質100万画素CMOS採用高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。※モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能高い防水性を示すIP69Kをクリア ※カメラ本体のみ防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。既存配線をそのまま流用してHDシステムへ置換可能です。
仕様撮影画素:CMOS 約100万画素付属品取付ブラケット、ビス質量(g)約106(ケーブル、ブラケット含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×28×39.7防水性IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像動作温度範囲(℃)-30~+70
HDカメラ(コウカクタイプ) クラリオン (Clarion)HDカメラ(コウカクタイプ)クラリオン (Clarion)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
くっきり・明るく・なめらかに 3つのポイントで安全・安心をサポート 高品質100万画素CMOS採用。高精細CMOSセンサー採用により、夜間でも明るく鮮明な映像を表示。 逆光も夜間も、クリアな画質を表示「HDR(ハイダイナミックレンジ)」。HDR機能とは、晴れた日の逆光や明暗差の大きな場所での黒つぶれや白とびを補正し、クリアな映像を表示させる機能。 安心・大満足の3年保証。パーツをセレクトしたゼロから設計した高品質モデル 業務用製品が使用される過酷な環境を想定し、更なる耐久性と安心感を追求して誕生したCR-8500A。部品点数の削減や加工技術の見直しなどにより、耐久性と信頼性を向上。※お買い上げの日より3年間になます。 高耐久・高品質設計のシャッター搭載。クラッチ機能を内蔵した高耐久メカニズムを使用。汚れの付着を軽減するフッ素系塗装を施したシャッター搭載。 超広角視野で死角をカバー。水平160°のワイドなリアビュー視界を確保。(モニターの設定で水平画面120°への切り替えが可能) 高い防水性を示すIP69Kをクリア(カメラ本体のみ) 防水性の高い小型防水コネクタを採用「ワンタッチロック方式」。防水性、信頼性を保ちながら、ワンタッチロック方式を採用しました。また、ケーブル自体も性能はそのままに、従来のケーブルより細経化を実現。
付属品取付ブラケット、カメラカバー、ビス質量(g)約190(ケーブル含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×38×55画素数CMOS 約100万画素防水仕様IP69K(カメラ本体のみ)画角水平:約160° 垂直:約98° 鏡像動作温度範囲(℃)-30~+70
オンダッシュスタンド クラリオン (Clarion)オンダッシュスタンドクラリオン (Clarion)
1,598税込1,758
1台
当日出荷
ダッシュボードに簡単取り付け。
適合品番CJ-7800A/CJ-7600A/CJ-7610A/CJ-7000B/CJ-5600B/CJ-5605A/CJ-981B共通
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら