カテゴリ
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- クラリオン (Clarion)
- モノタロウ(1)
- PORMIDO(15)
- メディアカバーマーケット(3)
- NEXTEC(2)
- 大橋産業(BAL)(1)
- セルスター(1)
- トヨタ(1)
- エンプレイス(1)
- FIRSTCOM(1)
「pormido」の検索結果
特価

ディスプレイオーディオ
クラリオン (Clarion)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷スマートフォンと連携することでナビアプリなどのスマートフォンのアプリをディスプレイに表示し、大きい画面での操作を実現できます。 CDドライブ、SDカードスロットなし、タッチパネル操作のためボタンがないから故障しにくい! スマートフォンのナビゲーションだからいつでも地図が最新! GPSだけではなく、車両信号、ジャイロセンサーから自車位置を測定し、電波が届きにくいトンネル内部でも高性能な自車位置精度抜群!用途ナビゲーション機能のないディスプレイ付きオーディオ車載機です。質量(kg)1.34最大出力(W)41W×4消費電流(A)6以下液晶モニターLCDモニター部:6.75型TFT受信周波数FMチューナー:76.0~99.0MHz、AMチューナー:522~1,629kHz、GPS:1575.42MHz言語表示日本語、英語、韓国語、中国語(簡体字/繁体字)画素数1152000画素(水平800×垂直480×3)リモコンステアリングリモコン:学習型2chBluetoothハンズフリー、電話帳、画面操作、スピーカー出力待機電流3mA以下オーディオワイドFM対応