メーター点検口(ステンレス製・カムロック錠)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
カムロック錠タイプカムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。
仕様開閉方法:カムロック、吊元:右材質ステンレス(SUS304)1.2mm仕上ヘアライン
室内物干金物(天吊・ポール型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から5日以内出荷
室内物干金物(天吊・ポール型)ポール(竿部)とアーム体型ホワイトとブラックをご用意天井や取付高さによってH450、H600からお選び下さい。片側を壁面に固定することもできます。取付天井部分は下地が必要です。最大10kgまででご使用下さい。
仕様室内用材質アーム:鋼製、ポール:アルミ寸法D(mm)28寸法W(mm)1200
フロア-ハッチ(モルタル用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
アルミ廉価タイプのフロアーハッチです。
仕様モルタル充填用・アルミタイプ材質内枠・外枠:アルミ、取手:ステンレス(SUS304)、底板・補強リブ:SGHC 2.3t仕上アルマイト処理
メーター点検口(埋込ハンドル)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
埋込ハンドルタイプ専用キーが付属しております。
仕様開閉方法:埋込ハンドル、吊元:右材質ステンレス(SUS304)1.2mm仕上ヘアライン
フロア-ハッチ(樹脂タイル用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
厚さ2~3mmの樹脂タイル等の化粧フロアーに最適です。
仕様樹脂タイル用材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・寸法H(mm)52仕上2B
メーター点検口(カムロック錠)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
カムロック錠タイプカムロック用の鍵は本体1台につき1個付属しています。現場にて仕上塗装を行って下さい。
仕様開閉方法:カムロック、吊元:右材質鋼板1.6mm仕上錆止め(グレー)
フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
フタと枠のかん合部にゴムパッキンを付けた、簡易防水・防臭タイプのフロアーハッチです。四角の取手についたプラスネジが、外枠のナットに連結固定する為、耐荷重や安全性にもすぐれています。
仕様簡易防水・防臭タイプ材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)仕上2B取手4個
フロア-ハッチ(モルタル用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷から5日以内出荷
仕様モルタル充填用材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・仕上ヘアライン