カテゴリ
- 建築金物(42)
- 安全標識(2)
絞り込み
ブランド
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
- Panasonic(パナソニック)(103)
- SMC(47)
- ハンマーキャスター(41)
- 四国化成(22)
- 日研工作所(19)
- クボタ計装(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- TRUSCO(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- サンワサプライ(6)
- ParkerTAIYO(6)
- 東正車輛(5)
- ウカイ(岐阜産研工業)(5)
- 佐藤計量器製作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- SK11(4)
- 積水樹脂プラメタル(4)
- ブランドをもっと見る
「sk-150」の検索結果
特価

ベントキャップ(網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付色シルバー仕上粉体塗装
深型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。種類深型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様防火ダンパー付、ステンレス網付色シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
ベントキャップ(網付・防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ステンレス網付は(10メッシュ)です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上粉体塗装
軒天換気グリル 標準(網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1個3日以内出荷から6日以内出荷仕様軒天換気用その他標準(網なし)材質ABS樹脂色シルバーホワイト
軒天換気グリル(網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から5日以内出荷軒天換気グリル。ステンレス網は16メッシュです。仕様軒天換気用その他網付材質ABS樹脂色シルバーホワイト
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。通常はガラリとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の4か所のビスを外してガラリ部を取り、ご使用下さい。種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)材質アルミ仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付色シルバー仕上アルマイト処理
耐風型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷耐外風高性能フード付ガラリです。外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保します。フード部は脱着可能です。ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)です。種類耐風型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様耐風型フード付、ステンレス網付色シルバー仕上粉体塗装
軒天換気グリル(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から4日以内出荷夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。種類角型グリル材質鋼板仕様軒天換気用、防火ダンパー付色ホワイトクリーム仕上メラミン焼付塗装
防音角型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷から5日以内出荷防音型。ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当仕様防音型フード付・ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバー寸法d(mm)47仕上粉体塗装
丸型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。種類丸型フード付ガラリ材質アルミ仕様丸型フード付、ステンレス網付色シルバー仕上アルマイト処理
丸型ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網付です。種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付色シルバーメタリック仕上焼付塗装
ベントキャップ縦型(網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から4日以内出荷排気方向は左右両吹きとなります。グリル部は脱着可能です。種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様標準網なし、縦型色シルバー仕上粉体塗装
丸型風防付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷風防付、防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。種類丸型ガラリ材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板色シルバー仕上アルマイト処理
ベントキャップ縦型(網なし・防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から4日以内出荷火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様標準網なし、縦型、防火ダンパー付色シルバー仕上粉体塗装
ベントキャップ(網なし・防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷から4日以内出荷火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様標準網なし、防火ダンパー付色シルバー仕上粉体塗装
防音角型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から5日以内出荷防音型、ダンパー付。ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当仕様防音型フード付・ステンレス網付・防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバー仕上粉体塗装
丸型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網付です。種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付色シルバーメタリック板厚(mm)0.5仕上焼付塗装
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。通常はレジスターとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の2か所のビスを外してグリル部を取り、ご使用下さい。種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)材質アルミ仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付色シルバー仕上アルマイト処理
ワイド型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷から5日以内出荷ワイド型フード付。ステンレス網は10メッシュです。底面グリル部は脱着可。仕様フード付、ステンレス網付・材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバー寸法d(mm)42仕上粉体塗装
丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様防火ダンパー付、ステンレス網付色シルバーメタリック仕上焼付塗装
丸型レジスター(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から4日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。種類丸型レジスター材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板仕様ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上アルマイト処理
角型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可能です。種類角型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様角型フード付、ステンレス網付色シルバー仕上粉体塗装
防音スリーブ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷から6日以内出荷取付は本体をパイプに差し込むだけの簡単施工、材質自体にすべり止めの効果があるのでずれません。メーカー指定パイプをご使用下さい。材質連続気泡ポリエチレンフォーム色グレー寸法c(mm)60
パイプ延長スリーブ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥379税込¥4171個5日以内出荷から6日以内出荷パイプの長さを延長する際にご使用下さい。必要な数だけ継ぎ足してご使用下さい。材質ABS樹脂色黒寸法e(mm)10寸法f(mm)40
フラット型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷ステンレス網は10メッシュです。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。種類フラット型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様フラット型フード付、ステンレス網付色シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
角型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。フード部は脱着可能です。種類角型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様角型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上粉体塗装
ベントキャップ縦型(網付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷排気方向は左右両吹きとなります。ステンレス網付は(10メッシュ)です。グリル部は脱着可能です。種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付、縦型色シルバー仕上粉体塗装
ベントキャップ(網なし)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷グリル部は脱着可能です。種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様標準網なし色シルバー仕上粉体塗装
丸型ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって、温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。種類丸型ガラリ材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板仕様ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上アルマイト処理
ベントキャップ縦型(網付・防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷ステンレス網付は(10メッシュ)です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付、縦型、防火ダンパー付色シルバー仕上粉体塗装
丸型ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様防火ダンパー付、ステンレス網付色シルバーメタリック仕上焼付塗装
丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって、温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。種類丸型フード付ガラリ材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板仕様丸型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上アルマイト処理
ワイド型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥9,298税込¥10,2281個4日以内出荷から5日以内出荷ワイド型フード付、防火ダンパー付。ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。底面グリル部は脱着可。仕様フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバー仕上粉体塗装
フラット型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。種類フラット型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様フラット型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
フラット型フード付ガラリ(水切付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から6日以内出荷ステンレス網は10メッシュです。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。水切付のため外壁への汚れが軽減されます。種類フラット型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様フラット型フード付、ステンレス網付色シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
フラット型フード付ガラリ(水切付・防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。水切付のため外壁への汚れが軽減されます。種類フラット型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様フラット型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装