カテゴリ

  • 建築金物(6)
絞り込み
ブランド
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
  • NB(日本ベアリング)(14)
  • NAKATAKI(13)
  • KTC(10)
  • ノーブランド(9)
  • 椿本チエイン(5)
  • Panaracer(パナレーサー)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 信栄物産(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • KSフィルター(4)
  • エスコ(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • ネグロス電工(3)
  • カイセ(3)
  • プラス[家具](3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • サクラクレパス(2)
  • CHINO(チノー)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-35」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集合郵便受箱(SH型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    集合郵便受箱(SH型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷
    SK-101H~118H型はBL商品ではありません。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SH・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-42
    材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm寸法D(mm)300
  • フロア-ハッチ(モルタル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    フロア-ハッチ(モルタル用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様モルタル充填用材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・仕上ヘアライン
  • 集合郵便受箱(SA型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    集合郵便受箱(SA型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    4日以内出荷
    SK-110S型はBL商品ではありません。※公共住宅標準詳細設計図集 E-356-2-SA・公団住宅標準詳細設計図集 jE-401/AE-811・東京都営住宅共通詳細図集 S-40
    仕様10戸用材質ステンレス(SUS304)、本体:0.7mm、背板:0.5mm型式SA-10質量(kg)約16.0寸法H(mm)514寸法D(mm)140寸法W(mm)1608構成2段5列
  • フロア-ハッチ(モルタル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    フロア-ハッチ(モルタル用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    アルミ廉価タイプのフロアーハッチです。
    仕様モルタル充填用・アルミタイプ材質内枠・外枠:アルミ、取手:ステンレス(SUS304)、底板・補強リブ:SGHC 2.3t仕上アルマイト処理
  • フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    5日以内出荷
    フタと枠のかん合部にゴムパッキンを付けた、簡易防水・防臭タイプのフロアーハッチです。四角の取手についたプラスネジが、外枠のナットに連結固定する為、耐荷重や安全性にもすぐれています。
    仕様簡易防水・防臭タイプ材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)仕上2B取手4個
  • フロア-ハッチ(樹脂タイル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    フロア-ハッチ(樹脂タイル用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    5日以内出荷
    厚さ2~3mmの樹脂タイル等の化粧フロアーに最適です。
    仕様樹脂タイル用材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・寸法H(mm)52仕上2B