カテゴリ

  • 建築金物(10)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(2)
  • 事務用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
  • SMC(61)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
  • SUGICO(スギコ)(20)
  • TRUSCO(15)
  • 佐藤計量器製作所(14)
  • 日研工作所(14)
  • NB(日本ベアリング)(12)
  • ENGINEER(エンジニア)(9)
  • ノーブランド(9)
  • クボタ計装(9)
  • 東日興産(TN)(9)
  • 積水樹脂プラメタル(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • コミネ(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • SK11(7)
  • NAKATAKI(7)
  • サンワサプライ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk-60」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチック室名札 無地 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    プラスチック室名札 無地

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    659税込725
    1枚
    当日出荷
    プラスチック室名札。名札左スライド脱着式
    シルバーホワイト寸法H(mm)135寸法D(mm)13寸法W(mm)270
  • 住戸室名札 アルミ製 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    住戸室名札 アルミ製

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    室名札・サイン
  • 角型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    6日以内出荷
    アルミ角パイプを使用した、スタイリッシュな角型形状の転落防止用窓枠手摺。 窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。 パイプ内部にリブを設けることによって、たわみを抑えている安全設計です。 ※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。
    用途室内の窓枠セット内容手摺パイプ(40×20×1.5)1本、取付金具+ブラケット2セット、取付ビス、ブラケット止めネジ、パイプ固定ネジ材質アルミパイプ形状リブ付アルミパイプ
  • 一般室名札 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    一般室名札

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    室名札・サイン
  • ステンレス製室名札 無地 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ステンレス製室名札 無地

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    ステンレス室名札。名札左右スライド脱着式
    材質ステンレス寸法H(mm)115寸法D(mm)7寸法W(mm)210仕上ヘアライン
  • 楕円型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    楕円型窓手摺・転落防止用窓枠手摺(内部用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1セット
    6日以内出荷
    従来の角型に比べ角のない楕円形状の転落防止用窓枠手摺。 窓枠に設置できる手摺部材 窓枠の内々にバーを設置し、窓からの転落事故を防止します。 お子様が窓から誤って転落する事故を防止するガード部材。窓枠の内々に設置するので出っ張りがなく、邪魔になりません。 シルバー、ステンカラーは抗菌アルマイト処理しており衛生的で、木目調はアルミ表面に耐久性に優れた印刷を施しています。 ※パイプは現場寸法に応じてカットが必要となります。
    用途室内の窓枠材質アルミ
  • 住戸室名札 ステンレス製 SK-602シリーズ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    住戸室名札 ステンレス製 SK-602シリーズ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    3,198税込3,518
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    室名札・サイン
  • アルミ屋外用掲示板(壁付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    アルミ屋外用掲示板(壁付型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    13日以内出荷から16日以内出荷
    庇付きのアルミ枠の壁付型屋外用掲示板です。
    掲示板面:グリーン付属品取付金具材質掲示板:EP合板(裏:アルミ板)材質/仕上掲示板面:レザータイプ壁付型枠の色シルバー材質(枠)アルミ設置場所屋外用出幅(mm)40(庇部125)
  • サイン 平付型 SKシリーズ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    サイン 平付型 SKシリーズ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    5,898税込6,488
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    室名札・サイン
  • 一般室名札 平付型 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    一般室名札 平付型

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    4,198税込4,618
    1個
    10日以内出荷から17日以内出荷
    室名札・サイン
  • アルミ屋外用掲示板(2本脚型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    アルミ屋外用掲示板(2本脚型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    94,980税込104,478
    1台
    13日以内出荷
    庇付きのアルミ枠の2本脚仕様・屋外用掲示板です。 庇は上下どちらの方向でも組立て可能です。
    掲示板面:グリーン外寸法・高さ(mm)960付属品庇は上下どちらの方向でも組み立て可能材質掲示板:合板(裏アルミ板)材質/仕上掲示板面:レザータイプ自立式(2本足型)材質(枠)アルミ設置場所屋外用出幅(mm)75(庇部165)
  • 室内物干金物(天吊・ポール型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    室内物干金物(天吊・ポール型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    室内物干金物(天吊・ポール型)。ポール(竿部)とアーム体型。ホワイトとブラックをご用意。天井や取付高さによってH450、H600からお選び下さい。片側を壁面に固定することもできます。取付天井部分は下地が必要です。最大10kgまででご使用下さい。
    仕様室内用材質アーム:鋼製、ポール:アルミ寸法D(mm)28寸法W(mm)1200
  • フロア-ハッチ(モルタル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    フロア-ハッチ(モルタル用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様モルタル充填用材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・仕上ヘアライン
  • 寸切ボルト 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    寸切ボルト

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    44税込48
    1個
    5日以内出荷
    仕様寸切ボルト材質鋼製仕上ユニクロメートメッキ
  • フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    フロア-ハッチ(簡易防水・防臭タイプ)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    68,980税込75,878
    1台
    5日以内出荷
    フタと枠のかん合部にゴムパッキンを付けた、簡易防水・防臭タイプのフロアーハッチです。四角の取手についたプラスネジが、外枠のナットに連結固定する為、耐荷重や安全性にもすぐれています。
    仕様簡易防水・防臭タイプ材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)仕上2B取手4個
  • フロア-ハッチ(モルタル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    フロア-ハッチ(モルタル用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    アルミ廉価タイプのフロアーハッチです。
    仕様モルタル充填用・アルミタイプ材質内枠・外枠:アルミ、取手:ステンレス(SUS304)、底板・補強リブ:SGHC 2.3t仕上アルマイト処理
  • フロア-ハッチ(樹脂タイル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    フロア-ハッチ(樹脂タイル用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    厚さ2~3mmの樹脂タイル等の化粧フロアーに最適です。
    仕様樹脂タイル用材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・寸法H(mm)52仕上2B
sk-25特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sk-25