消火器ボックス/全埋込型神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
種類ボックス型適合10型幅(mm)280高さ(mm)740奥行(mm)165仕上ヘアライン
消火器ボックス用フックベル神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
ベル部分を回すゼンマイ式です。
消火器をフックから外すとベルが鳴ります。
仕様フックベル適合機種SK-FEB-1型/-3型/-5型/-11型/-22型/-23型/-51型/-52型/-92材質カバー:ステンレス(SUS304)
寸切ボルト神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
角化粧プレート SW神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷
※公共住宅標準詳細設計図集 E-406 機構(公団)住宅標準詳細設計図集 jE-206/AE-505
仕様角型化粧プレート材質ABS樹脂色シルバーホワイト寸法H(mm)80寸法D(mm)3寸法W(mm)49穴寸法(Φmm)10