丸型レジスター(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(9件のレビュー)当日出荷
表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様ステンレス網付色シルバーホワイト
クーラースリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷
種類クーラースリーブキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様蓋/ビス止め色シルバーメタリック仕上焼付塗装
丸型ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)当日出荷
プラスチック網付です。
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付色シルバーホワイト
丸型レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)当日出荷
プラスチック網付です。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂仕様プラスチック成型網付色シルバーホワイト
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷から翌々日出荷
ガラリ部は取外し可能クーラー等配管時にも使用可能止水板付
種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)材質ABS樹脂仕様クーラーキャップ兼用止水板付色シルバーホワイト
クーラースリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷
蓋は、はめ込み式になっております。
種類クーラースリーブキャップ材質ABS樹脂仕様蓋/はめ込み式色シルバーホワイト
クーラースリーブキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷から4日以内出荷
キャップの中心部分(径46Φ)が簡単に抜けるようになっていますので、配管サイズによって使い分けて下さい。
種類クーラースリーブキャップ材質ABS樹脂色シルバーホワイト適合パイプSU-75特(75×80)
防音スリーブ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷から7日以内出荷
取付は本体をパイプに差し込むだけの簡単施工、材質自体にすべり止めの効果があるのでずれません。メーカー指定パイプをご使用下さい。
材質連続気泡ポリエチレンフォーム色グレー寸法c(mm)60
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。通常はガラリとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の4か所のビスを外してガラリ部を取り、ご使用下さい。
種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)材質アルミ仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付色シルバー仕上アルマイト処理
丸型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型フード付ガラリ材質アルミ仕様丸型フード付、ステンレス網付色シルバー仕上アルマイト処理
丸型ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網付です。
種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付色シルバーメタリック仕上焼付塗装
丸型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網付です。
種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付色シルバーメタリック板厚(mm)0.5仕上焼付塗装
丸型風防付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)4日以内出荷
風防付ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ材質アルミ色シルバー仕上アルマイト処理
パイプ仮枠止(兼用型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
兼用型パイプと仮枠止は同時にご注文願います。メーカー指定パイプをご使用下さい。
スリーブ用止水板神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
止水板は内部への水の浸入を防ぐためのものです。それぞれのサイズに適したパイプに接着し取付けて下さい。グレー、クリーム、体型、スリーブ管に止水板を接着した形状等、径の違いにより色、形状が若干異なります。
パイプ延長スリーブ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷から7日以内出荷
パイプの長さを延長する際にご使用下さい。必要な数だけ継ぎ足してご使用下さい。
材質ABS樹脂色黒寸法e(mm)10寸法f(mm)40
ジョイントスリーブ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)5日以内出荷から6日以内出荷
スリーブ管への差込みしろが足りない時に、クーラーキャップ等に必要な数だけ継ぎ足してご使用下さい。(107型は継ぎ足しできません。)
パイプ仮枠止(コーキング溝付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
コーキング溝付パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。SPDU型はパイプ廻りにコーキングしろが必要な場合に使います。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。※径の違いにより形状が若干異なります。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)
パイプ仮枠止神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
パイプ仮枠止は、パイプを仮枠に固定する為のものです。コンクリート打設時にパイプを同時打込みする場合にご使用下さい。パイプと仮枠止は同時にご注文願います。パイプご注文の際にはSPD型、SPDU型共にコンクリートの厚みから3mm控えた寸法でお願いします。(メーカー指定パイプをご使用下さい。)
仕様各種、丸型レジスター・ガラリ 換気パイプ・クーラースリーブ用材質樹脂色黒