カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMSUNG(サムスン)
  • サンドビック(1)
  • スズキ(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • ニシモト(1)
  • 中央化学(1)
  • いすゞ自動車(1)
  • 日野自動車(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「231-159」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Samsung  QBC 85インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ SAMSUNG(サムスン)

    Samsung QBC 85インチ 4K UHD 液晶ディスプレイ

    SAMSUNG(サムスン)
    729,800税込802,780
    1台
    81日以内出荷
    ビジネス向け。超薄型 28.5mm の QBC は、Samsung の UHD サイネージの中で最も薄いディスプレイで、洗練されたデザインでスペースを最適化します。10 億を超える色合いのダイナミック クリスタル カラーは、臨場感あふれる視聴体験を提供します。Quantum Processor Lite 4K を搭載した業界最先端のテクノロジーは、あらゆるコンテンツの明瞭性と一貫性を高めます。
    寸法(mm)1904.3×1085.3×28.5質量(kg)41.9電源(V)AC100~240(50/60Hz)コントラスト比4000:1解像度3840×2160入力端子HDMI2.0×1※HDCP2.2、USB2.0×2、RS232C×1、RJ45×1VESAマウント(mm)600×400消費電力量(Wh)標準:159、最大:231アスペクト比16:9モニターサイズ85インチパネル駆動方式VAベゼルサイズ(mm)幅13.9(偶数)