カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SAMSUNG(サムスン)
  • MOTO FIZZ(モトフィズ)(13)
  • オータックス(旧:PATLITE/パトライト)(6)
  • プロトティップ(5)
  • AFAM(アファム)(4)
  • 昭電(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
  • ラムマウント(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 富士フイルム(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(1)
  • FULLEON(1)
  • OTAX(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「otax」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Galaxy Tab S10 FE SAMSUNG(サムスン)Galaxy Tab S10 FESAMSUNG(サムスン)
95,980税込105,578
1台
翌日出荷
タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi6)/BuletoothありGalaxy Tab S10 FEは10.9インチの大画面、付属品としてSペンを同梱しております。Sペンは磁器によりタブレット本体に吸着するため、紛失防止・持ち運びに便利な仕組みとなっております。8000mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。RAM:8GB、ROM:128GBの本体容量に加えMicro SDカード2TBまで使用可能です。本体重量497g生体認証(顔認証/指紋認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。
仕様●本体サイズ(H):166mm●バッテリ容量:8000mAh●CPU詳細:Exynos 1580●有効画素数(インカメラ):1200万画素●有効画素数(アウトカメラ):1300万画素●本体重量(g):497●電気通信事業法:適合●メインメモリ:8GB●ストレージタイプ:eMMC●附属品:USBケーブル、クイックスタートガイド、Sペン●タッチパネル:対応●WWAN:なし●防水/防塵:防水防塵あり IP68●電波法:適合●本体サイズ(W):254mm●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:2304x1440 (WUXGA+)、TFT●メモリカードスロット:あり●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(D):6mm●SIM情報:なし●マルチタッチ:対応●その他インターフェース:なし●センサ:加速度センサー、 指紋センサー、 ジャイロセンサー、 地磁気センサー、 ホールセンサー、 照度センサー対応OSAndroid 15解像度2304×1440スピーカーデュアルスピーカー画面サイズ10.9型ポインティングデバイスなしWebカメラアウトカメラ、インカメラBluetoothあり(Bluetooth5.3)内蔵マイクあり容量(GB)128無線LANWi-Fi 6(802.11 a/b/g/n/ac/ax)セキュリティ機能あり(顔認証/指紋認証)USBType C USB 2.0オフィスソフトなし
ペン付きAndroidタブレット Galaxy Tab S6 Lite 2024 Wi-Fi (CPU:Exynos 1280/メモリ4GB/eMMC・64GB/Android 14/10.4型/SIMスロット:なし) SAMSUNG(サムスン)ペン付きAndroidタブレット Galaxy Tab S6 Lite 2024 Wi-Fi (CPU:Exynos 1280/メモリ4GB/eMMC・64GB/Android 14/10.4型/SIMスロット:なし)SAMSUNG(サムスン)
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi5)/BuletoothありGalaxy Tab S6 Lite 2024は10.4インチの大画面、付属品としてSペンを同梱しております。Sペンは磁器によりタブレット本体に吸着するため、紛失防止・持ち運びに便利な仕組みとなっております。7040mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。RAM:4GB、ROM:64GBの本体容量に加えMicro SDカード1TBまで使用可能です。本体重量465g生体認証(顔認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。DeXにより在宅勤務時でも快適な業務環境を構築できます。※DeXとは対象のGalaxy製品をモニターに連結するとPCのように利用できる機能です。Dexにより複数のアプリケーションの画面表示が可能になり、作業効率の改善に役立ちます。
仕様●メモリカードスロット:あり microSDカード×1●ハードウェアキーボード:あり Sペン●その他インターフェース:なし●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●タッチパネル:対応●ディスプレイ詳細:TFT●防水/防塵:防水なし/防塵なし●ストレージタイプ:eMMC●VCCI:対応●WWAN:なし●CPU詳細:Exynos 1280 (Quad 2.4GHz + Quad 2GHz)●外部ディスプレイ出力:なし●WiMAX:なし●センサ:Accelerometer、Gyroscope、RGB、Hall Sensor●国際エネルギースター:登録付属品USBケーブル(試供品)、クイックスタートガイド、Sペン(試供品)本体質量(g)465有効画素数アウトカメラ:800万画素、インカメラ:500万画素本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×154×7ディスプレイ10.4型解像度2000×1200(WUXGA+)スピーカー内蔵、Dual SPKバッテリー容量(mAh)7040OSAndroid 14ポインティングデバイスなしWebカメラアウトカメラあり、インカメラありBluetoothあり Bluetooth v5.3内蔵マイクあり容量(GB)メインメモリ:4、ストレージ容量:64無線LANあり Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)セキュリティ機能あり 顔認証(Face ID)USBType C USB 2.0オフィスソフトなし
taxal特集
  • おすすめ人気ランキング
  • taxal