エスワイエス
エスワイエスのページです。エスワイエスは、トラック用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社エスワイエス |
|---|
| 所在地 | 〒174-0054 東京都板橋区宮本町49-2 |
|---|
エスワイエス(2件のレビュー)当日出荷
Φ55のボルト止めリフレクターです。
寸法(mm)Φ58×10(レンズ径/Φ55)取付M5ボルト止め(22mm)色(本体)黒
エスワイエス(2件のレビュー)当日出荷
定格24V12W(G18.5 BA15s)仕様【接続形状】切りっぱなし1、【アース】ボデーアース寸法(mm)Φ87×80色黄取付ビス固定式定格電圧(V)24取付ピッチ60
エスワイエス(4件のレビュー)当日出荷
マーカーランプ用のパッキンです。
材質ゴム厚さ(mm)1内径(Φmm)68外径(Φmm)80
エスワイエス(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
フロントコンビネーションランプです。
エスワイエス(3件のレビュー)当日出荷
マーカーランプ用のステンレスリングです。
適合080110、080120、080130、080140、080150、080310
エスワイエス(1件のレビュー)当日出荷
24V車用の庫内灯です。
定格24V20W(G18.5 BA15s)仕様【接続形状】ギボシ(オス)1+アース丸端子1寸法(mm)180×120×33定格電圧(V)24
エスワイエス(1件のレビュー)翌日出荷
定格24V12W(G18.5 BA15s)仕様【接続形状】切りっぱなし1、【アース】ボデーアース寸法(mm)Φ87×80取付ビス可動式取付ピッチ45~58mm