カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
- Acer(エイサー)
- モノタロウ(1)
- 新盛インダストリーズ(13)
- ハロー(2)
- ATEN(15)
- iiyama(イイヤマ)(7)
- MICROCHIP(11)
- RS PRO(18)
- SEAFLO(シーフロ)(18)
- SPARKFUN(21)
- StarTech.com(11)
- TRACO POWER(58)
- アイリスチトセ(9)
- アズワン(18)
- オカムラ(岡村製作所)(116)
- ジポン(15)
- テラモト(8)
- ニッサン(23)
- ミツカン(6)
- 光電(6)
- ブランドをもっと見る
「dipo」の検索結果

SDGs推進(23.8型/ブラック/5Yセンドバック)
Acer(エイサー)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、HDMI×1、Displayport×1、VGA×1を搭載。狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)サイズ23.8型表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM))解像度1920×1080入力端子HDMI 2.0×2(HDCP2.2及び1.4対応)/ HDMI 1.4×2(HDCP1.4対応)/ DisplayPort 1.2×1 / VGA×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
SDGs推進(23.8型/センドバック5Y/環境配慮モデル)
Acer(エイサー)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、HDMI×1、Displayport×1、VGA×1を搭載。狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)サイズ23.8型表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM))解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、ミニD-Sub 15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
SDGs推進(21.5型/センドバック5Y/環境配慮モデル)
Acer(エイサー)¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、HDMI×1、Displayport×1、VGA×1を搭載。狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)サイズ21.5型表面処理ノングレアコントラスト比3000:1(最大100000000:1(ACM))解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、ミニD-Sub 15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式VA
SDGs推進(27型/センドバック5Y/環境配慮モデル)
Acer(エイサー)¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、HDMI×1、Displayport×1、VGA×1を搭載。狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)サイズ27型表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM))解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、ミニD-Sub 15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
Nitro 24.5型ワイド液晶ディスプレイ (24.5型/フルHD:1920×1080 (16:9)/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカーあり/IPS/非光沢/400cd/1ms/0.5ms/390Hz)
Acer(エイサー)¥97,980税込¥107,7781台翌日出荷リフレッシュレート390Hzの超高速スピードを実現。0.5ms(GTG,Min.)の応答速度、IPSパネル搭載で映像は極めて滑らかに。連続射撃や場面転換など、ゲーマーが必要とするあらゆるシーンにおいて、圧倒的な速度を発揮し、ポテンシャルを引き出します。 DisplayHDR 400対応により、コンテンツの明るい部分と暗い部分を高いコントラストでくっきり表示。またAMD FreeSync(TM) Premiumにも対応。正確な輝度とsRGB 99%の広い色域が臨場感をもたらし、ゲームや映像の世界へ没入できます。 HDMI2.0端子を2ポート搭載。PCはもちろん、家庭用ゲーム機やレコーダー等を複数接続して楽しめます。さらに標準搭載のステレオスピーカーとヘッドホン端子で、ゲームの世界を堪能できます。付属品DisplayPortケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書仕様【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR 400、【G-Sync、FreeSync】 AMD FreeSync(TM) Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載質量(kg)スタンドあり:約5.03、スタンドなし:約3.53使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常(※メーカー実測値):40、最大:60、スタンバイ/オフモード:0.50/0.30表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×383-503×234機能フリッカーレス入力信号デジタル使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1画素ピッチ0.283×0.280mm最大解像度フルHD(1920×1080)表示色約1670万色色再現性sRGB 99%保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG、Min.)入力端子DisplayPort v1.4×1、HDMI 2.0×2水平周波数(kHz)30-255kHz(HDMI)、255kHz(DisplayPort)垂直周波数(Hz)48-240Hz(HDMI)、48-390Hz(DisplayPort)VESAマウント(mm)100×100対応スピーカー2W+2Wステレオスピーカー入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)色(本体)ブラック端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: 非搭載高さ調節最大120mm音声入力非搭載アスペクト比16:9表示寸法(mm)543×303モニターサイズ24.5型 ワイドパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400(標準)、400(HDR 400モード、ピーク時)(白色LED)角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:360°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°
NITRO 27インチワイド液晶ディスプレイ (27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー搭載/IPS/非光沢/フルHD/16:9/400cd/1ms)
Acer(エイサー)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷リフレッシュレート280Hzの高速スピードを実現。0.5ms(GTG, Min.)の応答速度、IPSパネル搭載で映像は極めて滑らか。連続射撃や場面転換など、ゲーマーが必要とするあらゆるシーンにおいて、圧倒的な速度を発揮し、ポテンシャルを引き出します。 VESA DisplayHDR(TM) 400対応により、コンテンツの明るい部分と暗い部分を高いコントラストでくっきり表示。またAMD FreeSync(TM) Premiumにも対応。高い色再現性とsRGB 99%の広い色域が臨場感をもたらし、ゲームや映像の世界へ没入できます。 HDMI2.0端子を2ポート搭載。PCはもちろん、家庭用ゲーム機やレコーダー等を接続して楽しめます。さらに標準搭載のステレオスピーカーとヘッドホン端子で、ゲームの世界を堪能できます。付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書仕様【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR(TM) 400、【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync(TM) Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載質量(kg)スタンドあり:約4.58、スタンドなし:約4.12使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常(※メーカー実測値):26、最大:55、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約614×475×240機能フリッカーレス入力信号デジタル使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1画素ピッチ0.311mm最大解像度フルHD(1920×1080)表示色約1670万色色再現性sRGB 99%保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG、Min.)入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1水平周波数(kHz)30-255kHz(HDMI)、255kHz(DisplayPort)垂直周波数(Hz)48-240Hz(HDMI)、48-280Hz(DisplayPort)VESAマウント(mm)100×100対応スピーカー2W+2Wステレオスピーカー入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)色(本体)ブラック端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: 非搭載高さ調節非対応音声入力非搭載アスペクト比16:9表示寸法(mm)598×336モニターサイズ27型 ワイドパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400(白色LED)角度調節チルト角:上20°/下5°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
NITRO 24.5インチワイド液晶ディスプレイ (24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー搭載/IPS/非光沢/フルHD/16:9/400cd/1ms)
Acer(エイサー)¥56,980税込¥62,6781台7日以内出荷リフレッシュレート最大280Hzの高速スピードを実現。0.5ms(GTG, Min.)の応答速度、IPSパネル搭載で映像は極めて滑らか。連続射撃や場面転換など、ゲーマーが必要とするあらゆるシーンにおいて、圧倒的な速度を発揮し、ポテンシャルを引き出します。 VESA DisplayHDR(TM) 400対応により、コンテンツの明るい部分と暗い部分を高いコントラストでくっきり表示。またAMD FreeSync(TM) Premiumにも対応。高い色再現性とsRGB 99%の広い色域が臨場感をもたらし、ゲームや映像の世界へ没入できます。 HDMI 2.0端子を2ポート搭載。PCはもちろん、家庭用ゲーム機やレコーダー等を接続して楽しめます。さらに標準搭載のステレオスピーカーとヘッドホン端子で、ゲームの世界を堪能できます。付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、VESAマウント用ネジ(4本、本体取り付け済)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書仕様【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR(TM) 400、【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync(TM) Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載質量(kg)スタンドあり:約4.7、スタンドなし:約3.2使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常(※メーカー実測値):23、最大:38、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×383-503×234機能フリッカーレス入力信号デジタル使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1画素ピッチ0.283mm(水平)×0.280mm(垂直)最大解像度フルHD(1920×1080)表示色約1670万色色再現性sRGB 99%保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG、Min.)入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1水平周波数(kHz)31-255kHz(HDMI)、31-308kHz(DisplayPort)垂直周波数(Hz)48-240Hz(HDMI)、48-280Hz(DisplayPort)VESAマウント(mm)100×100対応スピーカー2W+2Wステレオスピーカー入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)色(本体)ブラック端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: 非搭載高さ調節最大120mm音声入力非搭載アスペクト比16:9表示寸法(mm)544×303モニターサイズ24.5型 ワイドパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400(標準)、400(HDR 400モード)(白色LED)角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:360°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°
SDGs推進 (23.8型/1920×1080/HDMI、ミニD-Sub、Displayport/ブラック/2W+2Wステレオスピーカー/ゼロフレーム/IPS/非光沢/HDMIケーブル付/5年センドバック保証)
Acer(エイサー)¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷製品は85% PCR・5%のOBPを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%コントラスト比1000:1、DCR(DynamicContrastRatio)100000000:1解像度1920×1080入力端子HDMI、ミニD-Sub、Displayport色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS