カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(24)
絞り込み
ブランド
  • Acer(エイサー)
  • モノタロウ(2)
  • JAPANNEXT(186)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(85)
  • StarTech.com(81)
  • サンワサプライ(57)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(55)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(53)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(41)
  • Pixio(40)
  • ASUS(エイスース)(28)
  • EIZO(25)
  • Philips(23)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](20)
  • AOC(19)
  • LG(18)
  • 長尾製作所(17)
  • bitstrong(16)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(14)
  • エレコム(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vesa 100」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Acer V6 液晶ディスプレイ(19型/1280×1024/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカーなし/スクエア/IPS/3年センドバック保証(パネル・バックライト1年)) Acer(エイサー)Acer V6 液晶ディスプレイ(19型/1280×1024/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカーなし/スクエア/IPS/3年センドバック保証(パネル・バックライト1年))Acer(エイサー)
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
アスペクト比5:4、解像度1280×1024 SXGA。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。HDMIケーブル(1.5m)付属。センドバック3年保証(ただしパネル、バックライトは1年間)。オンサイト含め延長保証はございません。
サイズ19型表面処理ノングレアコントラスト比4000:1(Typ.)、DCR機能オン時:100000000:1解像度1280×1024入力端子HDMI、D-Sub色(本体)ブラックアスペクト比5:4パネル駆動方式VA
SDGs推進(23.8型/センドバック5Y/環境配慮モデル) Acer(エイサー)SDGs推進(23.8型/センドバック5Y/環境配慮モデル)Acer(エイサー)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、HDMI×1、Displayport×1、VGA×1を搭載。狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
サイズ23.8型表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM))解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、ミニD-Sub 15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
SDGs推進(23.8型/ブラック/5Yセンドバック) Acer(エイサー)SDGs推進(23.8型/ブラック/5Yセンドバック)Acer(エイサー)
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、HDMI×1、VGA×1を搭載。狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
サイズ23.8型表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM))解像度1920×1080入力端子ミニD-Sub 15ピン ×1、HDMI 1.4 ×1、3.5mmステレオミニジャック色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
23.8QG241YX1bmiipx Acer(エイサー)23.8QG241YX1bmiipxAcer(エイサー)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100x100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:5.2、梱包サイズ:133(縦)×6003(横)×391(高さ)cm】
表面処理非光沢コントラスト比1000:1(通常)、100000000:1(最大)解像度1920×1080(フルHD)入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
SDGs推進(21.5型/センドバック5Y/環境配慮モデル) Acer(エイサー)SDGs推進(21.5型/センドバック5Y/環境配慮モデル)Acer(エイサー)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角VAパネル、狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
表面処理非光沢コントラスト比3000:1(通常)、100000000:1(最大)解像度1920×1080(フルHD)入力端子HDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式VA
27インチ4K液晶ディスプレイ (27型/3840×2160) Acer(エイサー)27インチ4K液晶ディスプレイ (27型/3840×2160)Acer(エイサー)
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:7.4、梱包サイズ:133(縦)×7304(横)×466(高さ)cm】
解像度3840×2160入力端子HDMI、DisplayPort色(本体)ブラックモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
SigmaLine 24.5インチワイド液晶ディスプレイ (24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー搭載/VA/非光沢/フルHD/16:9/250cd/1ms) Acer(エイサー)SigmaLine 24.5インチワイド液晶ディスプレイ (24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー搭載/VA/非光沢/フルHD/16:9/250cd/1ms)Acer(エイサー)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
最速250Hz*の高速リフレッシュレート、1ms(VRB)の高速応答を実現。さらにAMD FreeSync(TM) Premium対応により描画の遅延やカクツキがなく、映像もゲームも滑らか。またHDR10により、広い色域で美しく表示します。 細部まで美しいフルHD(1920×1080)パネル搭載。VAパネルにより、高コントラスト比で映像の明暗を鮮やかに描画。奥行きのある美しい映像を楽しめます。視野角は垂直・水平178°と広く、どの角度からも鮮明です。 フレームを極限まで薄くしたゼロ・フレームデザインを採用。複数台を並べるマルチディスプレイ環境でも境目が気になりません。 3種類のゲームジャンルから選べるGameモード、黒の強弱を調整し、視認性を高めるブラック・ブースト、照準マークの表示。ゲーミングに特化したGameViewのさまざまな機能により、没入感をいっそう高めます。 HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2端子を搭載。HDMIケーブルが付属しているため、ご購入後すぐにPCやゲーム機などに接続して使用できます。 上方向15°、下方向 5°の角度調整が可能。2W+2Wステレオスピーカーも備えています。
仕様【High Dynamic Range】HDR 10、【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync(TM) Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載付属品HDMIケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書質量(kg)スタンドあり:約3.33、スタンドなし:約2.96使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常(※メーカー実測値):21、最大:42、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約557.0×421.4×188.8機能フリッカーレス入力信号デジタル使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:3000:1画素ピッチ0.283mm×0.280mm最大解像度フルHD(1920×1080)表示色約1670万色色再現性NTSC比 72%保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(VRB)入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1水平周波数(kHz)32-270kHz(HDMI)、32-281kHz(DisplayPort)垂直周波数(Hz)48-240Hz(HDMI)、48-250Hz(DisplayPort)VESAマウント(mm)100×100対応スピーカー2W+2Wステレオスピーカー入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)色(本体)ブラック端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子:非搭載高さ調節非対応音声入力非搭載アスペクト比16:9表示寸法(mm)544×303モニターサイズ24.5型 ワイドパネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250(白色LED)角度調節チルト角:上15°/下5°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
NITRO 27インチワイド液晶ディスプレイ (27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー搭載/IPS/非光沢/フルHD/16:9/400cd/1ms) Acer(エイサー)NITRO 27インチワイド液晶ディスプレイ (27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー搭載/IPS/非光沢/フルHD/16:9/400cd/1ms)Acer(エイサー)
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
リフレッシュレート280Hzの高速スピードを実現。0.5ms(GTG, Min.)の応答速度、IPSパネル搭載で映像は極めて滑らか。連続射撃や場面転換など、ゲーマーが必要とするあらゆるシーンにおいて、圧倒的な速度を発揮し、ポテンシャルを引き出します。 VESA DisplayHDR(TM) 400対応により、コンテンツの明るい部分と暗い部分を高いコントラストでくっきり表示。またAMD FreeSync(TM) Premiumにも対応。高い色再現性とsRGB 99%の広い色域が臨場感をもたらし、ゲームや映像の世界へ没入できます。 HDMI2.0端子を2ポート搭載。PCはもちろん、家庭用ゲーム機やレコーダー等を接続して楽しめます。さらに標準搭載のステレオスピーカーとヘッドホン端子で、ゲームの世界を堪能できます。
仕様【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR(TM) 400、【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync(TM) Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書質量(kg)スタンドあり:約4.58、スタンドなし:約4.12使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常(※メーカー実測値):26、最大:55、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約614×475×240機能フリッカーレス入力信号デジタル使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1画素ピッチ0.311mm最大解像度フルHD(1920×1080)表示色約1670万色色再現性sRGB 99%保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG、Min.)入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1水平周波数(kHz)30-255kHz(HDMI)、255kHz(DisplayPort)垂直周波数(Hz)48-240Hz(HDMI)、48-280Hz(DisplayPort)VESAマウント(mm)100×100対応スピーカー2W+2Wステレオスピーカー入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)色(本体)ブラック端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: 非搭載高さ調節非対応音声入力非搭載アスペクト比16:9表示寸法(mm)598×336モニターサイズ27型 ワイドパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400(白色LED)角度調節チルト角:上20°/下5°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
NITRO 24.5インチワイド液晶ディスプレイ (24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー搭載/IPS/非光沢/フルHD/16:9/400cd/1ms) Acer(エイサー)NITRO 24.5インチワイド液晶ディスプレイ (24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー搭載/IPS/非光沢/フルHD/16:9/400cd/1ms)Acer(エイサー)
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
リフレッシュレート最大280Hzの高速スピードを実現。0.5ms(GTG, Min.)の応答速度、IPSパネル搭載で映像は極めて滑らか。連続射撃や場面転換など、ゲーマーが必要とするあらゆるシーンにおいて、圧倒的な速度を発揮し、ポテンシャルを引き出します。 VESA DisplayHDR(TM) 400対応により、コンテンツの明るい部分と暗い部分を高いコントラストでくっきり表示。またAMD FreeSync(TM) Premiumにも対応。高い色再現性とsRGB 99%の広い色域が臨場感をもたらし、ゲームや映像の世界へ没入できます。 HDMI 2.0端子を2ポート搭載。PCはもちろん、家庭用ゲーム機やレコーダー等を接続して楽しめます。さらに標準搭載のステレオスピーカーとヘッドホン端子で、ゲームの世界を堪能できます。
仕様【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR(TM) 400、【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync(TM) Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、VESAマウント用ネジ(4本、本体取り付け済)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書質量(kg)スタンドあり:約4.7、スタンドなし:約3.2使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常(※メーカー実測値):23、最大:38、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×383-503×234機能フリッカーレス入力信号デジタル使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1画素ピッチ0.283mm(水平)×0.280mm(垂直)最大解像度フルHD(1920×1080)表示色約1670万色色再現性sRGB 99%保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG、Min.)入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1水平周波数(kHz)31-255kHz(HDMI)、31-308kHz(DisplayPort)垂直周波数(Hz)48-240Hz(HDMI)、48-280Hz(DisplayPort)VESAマウント(mm)100×100対応スピーカー2W+2Wステレオスピーカー入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)色(本体)ブラック端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: 非搭載高さ調節最大120mm音声入力非搭載アスペクト比16:9表示寸法(mm)544×303モニターサイズ24.5型 ワイドパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400(標準)、400(HDR 400モード)(白色LED)角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:360°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°
液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり Acer(エイサー)液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:ありAcer(エイサー)
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
動画再生時の残像を極限まで軽減。NVIDIA(R) G-SYNC(R) Compatibleにも対応し、動きの激しいシーンもクリアで滑らかに描画します。 広視野角のIPSパネルを採用、どんな角度からでも色ずれやグレー反転のない正確なカラーで映像を表示します。 VESA DisplayHDR 400を搭載。明部と暗部をくっきり描画し、リアルな奥行きを再現。より実物に近い映像で、臨場感を高めます。 Nitro XV3の特長は240Hz対応の高リフレッシュレート。表示遅延を極限まで軽減し、快適なゲーミング体験を実現。 XV3シリーズはブラックブースト機能を搭載。黒の強弱を調節して、暗がりの視認性を高めます。11段階から黒レベルを選択できるので、シーンに応じてお好みのレベルを簡単に設定できます。 Acerのブルーライト軽減技術によりLEDパネルから出る有害なブルーライトの量を軽減します。OSDメニューで、4段階のフィルターレベルの中からタスクにふさわしい設定を選択できます。 人間の目では認識できない程度に常時点滅し続けているモニター。長時間モニターを眺めていると目の疲れや不快感、頭痛などの症状を引き起こす原因に。これらの症状を軽減するため「フリッカーレステクノロジー」を搭載。気になるスクリーンのちらつきを除去し、快適な映像体験をお届けします。
仕様【High Dynamic Range】DisplayHDR 400、【G-Sync、FreeSync】G-SYNC Compatible、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載付属品HDMIケーブル (1.5m)、DPケーブル (1.5m)、USB3.0ケーブル (1.5m)、電源ケーブル (1.8m)、ユーザーガイド、台座、保証書、修理依頼書質量(kg)スタンドあり:約5.3、スタンドなし:約3.24使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常(※メーカー実測値):17.4、最大:70.0、スタンバイ/オフモード:0.45/0.25表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×398-513×236機能フリッカーレス、ゼロフレーム入力信号デジタル使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1画素ピッチ0.283mm最大解像度フルHD(1920×1080)表示色約1670万色色再現性sRGB 99%保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG、Min.)入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1水平周波数(kHz)31-255kHz (HDMI)、255kHz (DisplayPort)垂直周波数(Hz)56-240Hz (HDMI)、50-240Hz (DisplayPort)VESAマウント(mm)100×100対応スピーカー2W+2W ステレオスピーカー入力電源内蔵 (100-240V、 50/60Hz)色(本体)ブラック端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: USB3.0×4(1up 4down)高さ調節最大115mm音声入力非搭載アスペクト比16:9表示寸法(mm)543.7×302.6モニターサイズ24.5型 ワイドパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400 (標準)、400 (HDR 400モード) (白色LED)角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:左20°/右20°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°
XV240YX1bmiiprx Acer(エイサー)XV240YX1bmiiprxAcer(エイサー)
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100x100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:右20°/左 20°、高さ:最大 150mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:7.7、梱包サイズ:176(縦)×6005(横)×525(高さ)cm】
液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり Acer(エイサー)液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:ありAcer(エイサー)
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
リフレッシュレートは最速クラスの240Hz。さらにオーバードライブ時0.5msの高速応答。表示の遅延やカクツキを極限まで減らし、ストレスなくゲームに集中できます。またG-SYNC Compatibleにより、滑らかで安定したプレイ環境に。ゲームの楽しさを最大限に引き出し、没入感を高めます。 IPSパネルにより、どの角度からも均一で美しい表示と高速応答を両立しています。sRGB 99%の広い色域でコンテンツの色を忠実に再現。さらにDisplayHDR 400規格対応の幅広い輝度で、映像の明るい部分と暗い部分のコントラストをくっきりと表示。奥行きのあるリアリティを表現します。 液晶パネル周りのフレームをなくした「ゼロフレームデザイン」を採用。よりダイナミックで臨場感ある映像を楽しめます。マルチディスプレイ環境でも境目が気になりません。 ジャンルに応じて最適な映像モードを8種類から選べる「GameView」機能や、黒の強弱を11段階に調節して暗がりでの視認性を高める「ブラック・ブースト」機能などゲームに合わせて最適な環境で楽しめます。 画面の高さやチルト角、さらに左右20°の首振りが可能です。画面を縦にして使えるピボット機能も搭載。VESA規格(100×100mm)に対応し、スタンドを外して壁掛けやアームに取り付けることもできます。 眼精疲労や頭痛の要因を抑えるフリッカーレス技術やブルーライトシールド機能、さらに明るさを調整して目の疲れを軽減するローディミング機能、光の反射を軽減するComfyViewを搭載。長時間のプレイも疲れにくく快適です。
仕様【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR 400対応、【G-Sync、FreeSync】 G-SYNC Compatible、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載付属品HDMIケーブル (1.5m)、DPケーブル (1.5m)、USB3.0ケーブル (1.5m)、電源ケーブル (1.8m)、クイックガイド、台座、保証書、修理依頼書質量(kg)スタンドあり:約5.3、スタンドなし:約3.24使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常(※メーカー実測値):17.4、最大:70.0、スタンバイ/オフモード:0.45/0.25表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×398-513×236機能フリッカーレス、ゼロフレーム入力信号デジタル使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1画素ピッチ0.283mm最大解像度フルHD(1920×1080)表示色約1670万色色再現性sRGB 99%保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG、Min.)入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1水平周波数(kHz)31-255kHz (HDMI) / 255kHz (DP)垂直周波数(Hz)56-240Hz (HDMI) / 50-240Hz (DP)VESAマウント(mm)100×100対応スピーカー2W+2Wステレオスピーカー入力電源内蔵 (100-240V、50/60Hz)色(本体)ブラック端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子:USB3.0×4(1up 4down)高さ調節最大115mm音声入力非搭載アスペクト比16:9表示寸法(mm)543.7×302.6モニターサイズ24.5型 ワイドパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400 (標準)、400 (HDR 400モード) (白色LED)角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:左20°/右20°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°
Vero AlphaLine (27型/1920×1080) Acer(エイサー)Vero AlphaLine (27型/1920×1080)Acer(エイサー)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
仕様●PCリサイクル:対応●電源OFF時消費電力:0.3 W●本体重量(kg):スタンドあり:6.1、スタンドなし:3.8●最大消費電力(備考):通常:10W、最大:38W●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE、TCO Edge、EPEAT Gold●縦回転(ピボット)機能:あり(時計回り90° / 反時計回り90°)●応答速度(黒→白→黒):1ms●標準消費電力:10W●電気用品安全法(備考):電源ケーブル●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:約 612×387~552×245(mm) スタンドなし:約612×359×49(mm)●パネル方式:IPS●VCCI:対応●モニタ形状:平面●高さ調整:あり(最大 165mm)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●電気用品安全法(本体):適合●TCO:対応●リフレッシュレート:120Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり(上35° / 下5°)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:登録●スリープ時消費電力:0.5 W●左右角度調整(スイベル)機能:あり(右178° / 左178°)サイズ27型備考チルト角:上35° / 下5°。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:右178°/左178°、高さ調整:最大165mm、ピポッド:時計回り90°/反時計回り90°ピッチ0.311mm電源内蔵(100-240V、50/60Hz)、主電源スイッチ非搭載適合規格ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE、TCO Edge、EPEAT Gold表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)38コントラスト比1500:1(通常)/100000000:1(最大)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角水平178°/ 垂直178°走査周波数(水平)30kHz-140kHz走査周波数(垂直)48Hz-120HzケーブルType Cケーブル(1.8m)、Type Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、USB Type-C(90W給電対応)×1スピーカーあり:2W+2Wステレオスピーカー色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合輝度(cd/m2)250
SDGs推進(23.8型/ブラック/5Yセンドバック) Acer(エイサー)SDGs推進(23.8型/ブラック/5Yセンドバック)Acer(エイサー)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、HDMI×1、Displayport×1、VGA×1を搭載。狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
サイズ23.8型表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM))解像度1920×1080入力端子HDMI 2.0×2(HDCP2.2及び1.4対応)/ HDMI 1.4×2(HDCP1.4対応)/ DisplayPort 1.2×1 / VGA×1色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ブラック Acer(エイサー)液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ブラックAcer(エイサー)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
輝度:200cd/m2/応答速度:5ms最大消費電力:24W/センドバック保証(購入後3年間、パネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載。
表面処理非光沢コントラスト比600:1(通常)、100000000:1(最大)解像度1600×900入力端子HDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1色(本体)ブラックモニターサイズ19.5型パネル駆動方式TN
AlphaLine (23.8型/1920×1080) Acer(エイサー)AlphaLine (23.8型/1920×1080)Acer(エイサー)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
フレーム上部にWebカメラを標準搭載。フルHDの高画質でマイク付のため、ビデオ会議や動画配信などを快適に行えます。カメラは上下に回転し、手動で角度調整ができるのでユーザー様に最適なアングルに設定できます。カメラは下側に回転させるだけでシャットアウトできるので、プライバシーも安心です(Webカメラを使用する場合は付属のUSBケーブルを使用して、モニターのUSB Type-BポートとPCのUSB Type-Aポートを接続する必要があります)。センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:360°、高さ:最大120mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:8.71 kg、梱包サイズ:19.3(縦)×68(横)×51.7(高さ)cm】
表面処理非光沢コントラスト比1500:1(通常)、100000000:1(最大)最大解像度1920×1080色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI(1.4)×1、DisplayPort v1.2×1、ミニD-Sub 15ピン×1、USB Type-B(2.0)、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
Nitro 24.5型ワイド液晶ディスプレイ (24.5型/フルHD:1920×1080 (16:9)/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカーあり/IPS/非光沢/400cd/1ms/0.5ms/390Hz) Acer(エイサー)Nitro 24.5型ワイド液晶ディスプレイ (24.5型/フルHD:1920×1080 (16:9)/DisplayPort、HDMI/ブラック/スピーカーあり/IPS/非光沢/400cd/1ms/0.5ms/390Hz)Acer(エイサー)
97,980税込107,778
1台
翌日出荷
リフレッシュレート390Hzの超高速スピードを実現。0.5ms(GTG,Min.)の応答速度、IPSパネル搭載で映像は極めて滑らかに。連続射撃や場面転換など、ゲーマーが必要とするあらゆるシーンにおいて、圧倒的な速度を発揮し、ポテンシャルを引き出します。 DisplayHDR 400対応により、コンテンツの明るい部分と暗い部分を高いコントラストでくっきり表示。またAMD FreeSync(TM) Premiumにも対応。正確な輝度とsRGB 99%の広い色域が臨場感をもたらし、ゲームや映像の世界へ没入できます。 HDMI2.0端子を2ポート搭載。PCはもちろん、家庭用ゲーム機やレコーダー等を複数接続して楽しめます。さらに標準搭載のステレオスピーカーとヘッドホン端子で、ゲームの世界を堪能できます。
仕様【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR 400、【G-Sync、FreeSync】 AMD FreeSync(TM) Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載付属品DisplayPortケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書質量(kg)スタンドあり:約5.03、スタンドなし:約3.53使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常(※メーカー実測値):40、最大:60、スタンバイ/オフモード:0.50/0.30表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×383-503×234機能フリッカーレス入力信号デジタル使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1画素ピッチ0.283×0.280mm最大解像度フルHD(1920×1080)表示色約1670万色色再現性sRGB 99%保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。視野角水平178°/垂直178°応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG、Min.)入力端子DisplayPort v1.4×1、HDMI 2.0×2水平周波数(kHz)30-255kHz(HDMI)、255kHz(DisplayPort)垂直周波数(Hz)48-240Hz(HDMI)、48-390Hz(DisplayPort)VESAマウント(mm)100×100対応スピーカー2W+2Wステレオスピーカー入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)色(本体)ブラック端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: 非搭載高さ調節最大120mm音声入力非搭載アスペクト比16:9表示寸法(mm)543×303モニターサイズ24.5型 ワイドパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)400(標準)、400(HDR 400モード、ピーク時)(白色LED)角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:360°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°
NITRO 液晶ディスプレイ(27型/FHD) Acer(エイサー)NITRO 液晶ディスプレイ(27型/FHD)Acer(エイサー)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):、スイベル:非対応、高さ:非対応、ピボット:非対応、【梱包重量:、梱包サイズ:(縦)×(横)×(高さ)cm】
サイズ27型表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(最大100000000:1(ACM))解像度1920×1080入力端子HDMI、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
Predator 有機ELディスプレイ(26.5型/2560×1440、WQHD/HDMI、DisplayPort、USB3.2 Type-C(90W)/ブラック/スピーカー搭載/OLED/非光沢/150cd/0.01) Acer(エイサー)Predator 有機ELディスプレイ(26.5型/2560×1440、WQHD/HDMI、DisplayPort、USB3.2 Type-C(90W)/ブラック/スピーカー搭載/OLED/非光沢/150cd/0.01)Acer(エイサー)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):、スイベル:右25°/左 25°、高さ:最大 150mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:、梱包サイズ:(縦)×(横)×(高さ)cm】
付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USB3.0ケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ACアダプター、ACケーブル(1.5m)、クイックガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書、色差成績書質量(kg)スタンドあり:約6.1、スタンドなし:約4.1消費電力(W)通常(※メーカー実測値):35、最大:225、スタンバイ/オフモード:0.50/0.30適合規格RoHS2指令、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル、PSE(電気用品安全法)、CCC、MPR2、ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×267×419~569(スタンド幅:約552)機能フリッカーレス、ブルーライトシールドプロ、AMD FreeSync Premium対応、HDR10、VESA DDC2B(DDC/CI対応)、KVM Switch機能最大応答速度(m/sec)0.01(PRT)/0.03(GTG)角度調整範囲チルト:上25°下5°/スイベル:左右25°/ピボット:時計回り90°反時計回り90°コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.229mm表示色約10億7000万色(10bit)解像度2560×1440入力端子HDMI2.0×2、DisplayPortv1.4×1、USB3.2(Type-C、給電対応(90W))×1入力周波数(Hz)48-144(HDMI)、48-240(DisplayPort/Type-C)視野角(左右:上下)178°VESAマウント(mm)100×100接続端子ヘッドホン端子:あり、USB3.2ダウンストリームポート×2(Type-A、Gen1、最大5Gbps)、USB3.2アップストリームポート×1(Type-B、Gen1、最大5Gbps)スピーカー5W×2入力電源ACアダプター(230W、100-240V、50/60Hz)動作温度、湿度範囲温度:0~35℃/湿度:20~80%(結露のないこと)色(本体)ブラックセキュリティケンジントン・ロック高さ調節最大150mmアスペクト比16:9モニターサイズ26.5パネル駆動方式有機EL輝度(cd/m2)150(標準)、450(ピーク時)、1000(HDR 3%/ピーク時)
SDGs推進(27型/センドバック5Y/環境配慮モデル) Acer(エイサー)SDGs推進(27型/センドバック5Y/環境配慮モデル)Acer(エイサー)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、HDMI×1、Displayport×1、VGA×1を搭載。狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
サイズ27型表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM))解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、ミニD-Sub 15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
SDGs推進(27型/センドバック5Y/環境配慮モデル) Acer(エイサー)SDGs推進(27型/センドバック5Y/環境配慮モデル)Acer(エイサー)
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
製品は再生プラスチック・オーシャンバウンドプラスチックを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、HDMI×1、VGA×1を搭載。狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
サイズ27型表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM))解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4×1、ミニD-Sub 15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
Predator 有機ELディスプレイ(44.5型/3440×1440、UWQHD/HDMI、DisplayPort、USB3.2 Type-C/ブラック/スピーカー搭載/OLED/非光沢(湾曲800R)/150cd/0.01) Acer(エイサー)Predator 有機ELディスプレイ(44.5型/3440×1440、UWQHD/HDMI、DisplayPort、USB3.2 Type-C/ブラック/スピーカー搭載/OLED/非光沢(湾曲800R)/150cd/0.01)Acer(エイサー)
289,800税込318,780
1台
8日以内出荷
センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):200×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):、スイベル:右15°/左 15°、高さ:最大 110mm、ピボット:非対応、【梱包重量:、梱包サイズ:(縦)×(横)×(高さ)cm】
表面処理アンチグレアコントラスト比1500000:1解像度3440×1440入力端子HDMI、DisplayPort、USB3.2 Type-C色(本体)ブラックアスペクト比21:9モニターサイズ44.5型パネル駆動方式IPS
Acer Vero B7 (24型/1920×1200/ブラック) Acer(エイサー)Acer Vero B7 (24型/1920×1200/ブラック)Acer(エイサー)
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
ENERGY STAR、TCO、 EPEATの認証を受けており、Acerの環境への取り組みを反映しています。製品は35%PCRで作られており、100%リサイクル可能な梱包材を使用しています。16:10 WUXGA(1920x 1200)の高解像度かつほぼベゼルレスに近いZeroFrameデザインパネルを採用しています。A3用紙の原寸大表示が可能です。ブルーライトシールド・フリッカーレステクノロジーにより目の疲れを軽減し快適な映像を視認いただけます。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:右45°/ 左45°、高さ:最大120mm、ピボット:時計回り90°/ 反時計回り90°、センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトユニットは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。
サイズ24型表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(最大100000000:1(ACM))解像度1920×1200入力端子HDMI 1.4×1、DisplayPort v1.2×1、ミニD-Sub 15ピン×1、3.5mmステレオミニジャック色(本体)ブラックアスペクト比16:10パネル駆動方式IPS
SDGs推進 (27型/3年保証/環境配慮モデル) Acer(エイサー)SDGs推進 (27型/3年保証/環境配慮モデル)Acer(エイサー)
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
ENERGY STAR、TCO、 EPEATの認証を受けており、Acerの環境への取り組みを反映しています。製品は35% PCR・100%リサイクル可能の梱包材を使用した環境に配慮した製品です。高視野角IPSパネル、狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間。オプションサービスメニューはございません。)