カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • BenQ(ベンキュー)
  • ETTORE(エトレ)(156)
  • 3M(1)
  • DRC(ディーアールシー)(3)
  • EBM(江部松商事)(3)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • RS PRO(3)
  • SKC(環境測定)(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • SPARKFUN(18)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • アクセレントジャパン(5)
  • エレコム(1)
  • コミネ(5)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • トップハウス(2)
  • ホンダ(1)
  • 仔犬印(本間製作所)(2)
  • 未来工業(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ettore」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/Dグレー BenQ(ベンキュー)

    ゲーミングディスプレイ 24.1型/1920×1080/Dグレー

    BenQ(ベンキュー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    翌々日出荷
    24.1インチ、フルHD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート280Hz(Displayport接続時)。プリセットされた3種のFPSモード搭載。XL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x3、DisplayPort 1.2 x1の計4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、ヘッドホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
    仕様●左右角度調整(スイベル)機能:あり:45度/ 45度●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●モニタ形状:平面●高さ調整:あり:155mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●環境自己主張マーク:なし●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(H×W×D):350.56(HAS handle top) - 517.3 x 576.15 x 181.68 mm●VCCI:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度- 35度●電気用品安全法(本体):適合●本体(色):ダークグレー●PCグリーンラベル:適合●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:TN●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●リフレッシュレート:280Hzサイズ24.1型ピッチ0.279消費電力(W)65未満電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.8コントラスト比1000:1輝度320cd/m2表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角水平:左右170度/垂直:上下160度走査周波数(水平)30-308KHz走査周波数(垂直)24-280Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)、HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)、DP1.2ケーブルx1(約1.8m)入力端子HDMI 2.0 x 3、DP1.2 x 1スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLED待機時消費電力(W)0.5未満USBMini USB(S.Switch用) x 1