カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BenQ(ベンキュー)
- エレコム(23)
- StarTech.com(23)
- j5 create(8)
- アドテック(3)
- アイネックス(2)
- Anker(アンカー)(2)
- UGREEN(2)
- サンワサプライ(1)
- グリーンハウス(1)
- Gigastone(1)
- LIBRA(1)
- ZATTA(1)
- AFF WARE(1)
- Hanx(1)
- UNITEK(1)
- MCY TOOL(1)
「in-c1k」の検索結果

beCreatus GR10 7-in-1 USB4 モバイルドック
BenQ(ベンキュー)¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷4K120Hz/8K60Hzの映像出力:HDMI2.1ポートを搭載しているので高画質、高リフレッシュレート、HDR10での映像出力に対応、ケーブル1本をデバイスに繋げるだけでゲームプレイや映像鑑賞を大画面かつ高いクオリティで楽しめる。7つのポートをコンパクトに配置:USB4 Type-Cケーブルx1(アップストリームポート、最大40Gbps・ PD85W)、USB Type-C IN(給電用ポート、PD100W)、USB Type-Ax2、USB Type-Cx1(ダウンストリームポート、最大10Gps、7.5W)、HDMI2.1(映像出力ポート、4K120Hz/8K60Hz)、LANポート(RJ-45、2.5 Gbps)。生産性が高まる高規格の転送性能:USB4規格に対応し、40Gbpsのアップストリーム拡幅域によりデータを効率的に転送が可能。USBポートは10Gbpsの高い転送速度に対応、有線LANポートは2.5GbEでの通信に対応しており、デバイスのパフォーマンスを引き出す。用途に最適化するデザイン:フリップスタンドの展開時はポータブルゲーミングPCやスマートフォンのスタンドとして、収納時はノートパソコンの外付けハブとしてマルチユースで利用。L字型USBコネクタ:デバイスのポート配置に合わせてスマートなセットアップを実現。仕様●電気用品安全法(備考):直流機器の為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認