カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- BenQ(ベンキュー)
- メディアカバーマーケット(15)
- LG(7)
- ELPA(4)
- サンワサプライ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- エアージェイ(3)
- Philips(3)
- SHIFTUP(シフトアップ)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- CCS(シーシーエス)(2)
- AVIOT(2)
- Anker(アンカー)(2)
- RPC(2)
- 岩崎電気(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ミヤナガ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pd✕27」の検索結果

BenQ AQCOLORシリーズ デザイナー向け 27型モニター PD2730S
BenQ(ベンキュー)¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷・27型・5K解像度(5120 x 2880)・リフレッシュレート60Hz。・視野角の広いIPSパネル、光の反射を抑えるナノマットコート採用。・ネイティブコントラスト比2000:1、DisplayHDR 400対応。・3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。・10ビットカラーによる10.7億色の表現力。・広色域: Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 100%。・AQCOLOR(TM)対象製品、1台1台工場出荷時キャリブレーションを行い、Delta E<2の色精度を保証、キャリブレーションレポート付属。・ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現。・Palette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応。・カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/DICOM/ユーザー1/ユーザー2。・左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモード。・HDMI、DP、Thunderbolt 4の3系統接続。・KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。・USBハブ機能付き。・3Wx2 スピーカー内蔵。・高さ調整、回転機能付き。・Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能付属品電源ケーブル×1 (約1.8m)/Thunderbolt 4ケーブル×1 (約1.0m)/HDMI2.1ケーブル×1 (約1.8m)/DisplayPort 1.4ケーブル×1(約1.8m)消費電力(W)最大230/標準40 デフォルトDisplay P3/エコモードなし電源内蔵角度(°)スウィーベル左右:30/30、ティルト上下:-5/20、ピボット:90表示サイズ(mm)596.7×335.7表面処理ノングレア対応HDCP2.3機能プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CIコントラスト比2000:1最大解像度5120×2880(5K)表示色約10.7億色保証期間本体3年保証(パネル・バックライト含む)センドバック対象製品走査周波数(水平)30 - 178KHz走査周波数(垂直)24 - 76Hz応答速度GtG 5ms入力端子HDMI 2.1×1/DisplayPort 1.4×1/Thunderbolt 4(90W給電)×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー3W×2色(本体)ホワイト画面サイズ27インチワイド出力端子Thunderbolt 4(out、15W給電)×1画素数画像ピッチ:0.1166mm、画素密度:218 ppi高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応バックライトIPS / LEDバックライト(パネル駆動方式)イヤフォンジャックオーディオジャック(入力 or 出力)なし、ヘッドフォンジャック(出力)ありアスペクト比16:9待機時消費電力(W)<0.5パネル駆動方式IPS対応VESA規格あり(100×100mm)輝度(cd/m2)400(HDR時400)USBUSB Type-C (Downstream)×1/USB3.2 Gen1 (Downstream)×3/USB Type-C (Upstream)×1
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:あり
BenQ(ベンキュー)1台取扱停止中27型、4K UHD解像度(3840x2160)。ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3/DCI-P3 95%、sRGB/Rec.709 99%。ムラ補正技術により均一な輝度を実現。AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。左右違う画面設定ができるデュアルモード。カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ePaper/ユーザー。HDMI、DP、USB Type-C 3系統接続。USBハブ機能付き。2.5Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。表面処理ノングレアコントラスト比1200:1解像度3840×2160入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
CAD・Mac・デザイナー向け 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI x1、DisplayPort x1、Thunderbolt 4(90W/15W給電)/ブラック/スピーカーなし
BenQ(ベンキュー)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷制作に信頼の色を。