カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- BenQ(ベンキュー)
- AMPHENOL(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- NKE(7)
- OSG(オーエスジー)(19)
- RS PRO(12)
- SKC(9)
- SPARKFUN(10)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(32)
- イシハシ精工(22)
- エスコ(19)
- カーメックス(5)
- サンドビック(12)
- プロトティップ(13)
- ボサード(5)
- ワルター(5)
- 大阪魂(73)
- 日本パワーファスニング(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「unc 10 24」の検索結果

ゲーミングモニター 27型/2560×1440/ホワイト
BenQ(ベンキュー)¥55,980税込¥61,5781台翌日出荷輝度:350cd/m2(HDR時400cd/m2)/応答速度:1ms(GTG) 最大消費電力:170W/ 27インチの大画面。WQHD解像度。近未来的な筐体デザイン。優れた輝度とVESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広い色域(DCI-P3 95%のカバー)を実現。PixSoulエンジン搭載を搭載、AIが独自のアルゴリズムに基づき、コンテンツや環境に合わせて色味を自動調整するShadow Phage機能。ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi、ファンタジー、リアリスティック)を搭載。リフレッシュレート180Hz(DP接続時のみ180Hz、HDMI接続時は144Hz)、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現。ゲームプレイに最適な機能満載:残像を軽減するブレ軽減、鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium対応。Color Shuttleアプリで他のユーザーの画面の色設定の適応や共有が可能。HDMI 2.0 x 2、DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C(65W給電) x 1、4系統入力。USBハブ機能、KVMスイッチ搭載で複数デバイス接続にも柔軟に対応。便利なスウィーベル、ティルト及び高さ調整機能。スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能)仕様●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:23.5●高さ調整:あり:100mm●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●本体サイズ(H×W×D):545.4 x 613.8 x 276.8mm●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 15度●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●Display HDR:DisplayHDR 400●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●スリープ時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●応答速度(G to G):1msサイズ27型ピッチ0.233電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約7.2最大消費電力(W)170コントラスト比1000:1表示色約10億7000万色解像度2560×1440ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-265KHz走査周波数(垂直)24-180Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m)/USB3.2 Gen1 Type-Cケーブル(約1.5m)/HDMI2.0ケーブル(約1.8m)/USB3.2 Gen1 Type-C to Aケーブル(約1.8m)入力端子HDMI2.0×2、DP1.4×1、USB TypeC(65W給電)×1スピーカーなし色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB3.2 Gen1(Downstream) x 2、USB Type-C (Upstream) x 1
ゲーミングモニター 24.5型/1920×1080/ホワイト
BenQ(ベンキュー)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な24.5インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX251 ~220Hz・1ms(GtG)・VESA DisplayHDR 400・FreeSync・スピーカー内蔵で迫力のあるオーディオ体験・ジャンルに合わせて調整可能なゲームモード設定搭載~。・24.5インチ/Full HD解像度。・近未来的な筐体デザイン。・優れた輝度、VESA DisplayHDR 400の高コントラスト、sRGB 99%のカバー率。・ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi, ファンタジー, リアリスティック)を搭載。・リフレッシュレート220Hz、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現。・ゲームプレイに最適な機能満載:残像を軽減するブレ軽減、鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync対応。・HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1、3系統入力。・USBハブ搭載でマウスやキーボードなどの接続も可能。・ティルト調整機能。・スタイリッシュなOSDメニュー。・目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減。 輝度自動調整機能(B.I.+ Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度・色温度を自動調整。 Gen2では、輝度調整の起点となる明るさを変更可能。 。 フリッカーフリー技術。 。 カラーユニバーサル(赤・緑2種類のフィルター搭載)仕様●HDCP:HDCP2.2対応●Kensington(ケンジントンロック):対応●オーディオジャック(入力 or 出力):なし●スウィーベル:非対応●ティルト角度:上下:-5°/20°●ピボット:非対応●プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI●ヘッドフォンジャック(出力):あり●付属ケーブル:電源ケーブル(約1.8m)HDMI 2.0ケーブル(約1.8m)●最大解像度(英略称/ピクセル数):Full HD(1920×1080)●画像ピッチ:0.283 mm●画素密度:90 ppi●視野角(左右/上下):178°/178°●走査周波数:垂直:24 - 220Hz●走査周波数:水平:30 - 265KHz●高さ調整:非対応消費電力(W)最大55/標準18/エコモードなし電源内臓表面処理ノングレアコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色約1670万色応答速度GtG 1ms入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2×1スピーカー2.5W x 2色(本体)ホワイト出力端子なしバックライトLEDアスペクト比16:9待機時消費電力(W)<0.5モニターサイズ24.5インチワイドパネル駆動方式IPS対応VESA規格あり(100x100mm)輝度(cd/m2)350(HDR時400)(orANSI)USBUSB3.2 Gen1(Downstream) x 2USB Type-C (Upstream) x 1
ゲーミングモニター 31.5型/3840×2160/ホワイト
BenQ(ベンキュー)¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷31.5インチ/4K解像度/量子ドット有機EL採用。リフレッシュレート240Hz、応答速度 GtG 0.03ms、ブレ軽減機能により、なめらかな動画視聴やゲーム体験を実現。ピーク輝度1000cd/m2(HDR時)、VESA DisplayHDR True Black 500の高コントラスト、広色域(P3 99%カバー)の高い表示性能。鮮やかさを調整できる「Color Vibrance」機能、ガンマ調整によって明暗の明るさを微調整できる「Light Tuner」機能、FreeSync Premium Proなどゲームに最適な機能満載。FPSカウンター機能により、入力されているフレームレートのリアルタイム表示が可能。eARC対応でサウンドバーへのオーディオ出力が可能。HDMI 2.1 x 2、DisplayPort 2.1 x 1、USB-C x 1の様々な映像入力端子。USBハブ機能、KVM対応で複数のデバイスとの接続にも柔軟に対応。スタイリッシュな3辺ベゼルレスと近未来的な筐体デザイン。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減、フリッカーフリー技術、カラーユニバーサルモード(赤・緑2種類のフィルター搭載)仕様●Display HDR:VESA DisplayHDR True Black 500●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●アダプタ:なし●パネル方式:有機EL●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:240Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 15度●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●本体サイズ(H×W×D):498.1~598.1 x 718.9 x 223.5 mm●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:100mmピッチ0.182寸法31.5型消費電力(W)45電源内臓表面処理グレア本体質量(kg)8.3最大消費電力(W)300コントラスト比1500000:1輝度300cd/m2表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-570KHz走査周波数(垂直)24-240Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m)/HDMI2.1ケーブル(約1.8m)/DisplayPort2.1ケーブル(約1.8m)入力端子HDMI 2.1 x 2 (内1ポートeARC対応)、DisplayPort 2.1 x 1、USB-C (90W給電)x1スピーカーなし色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライト有機ELアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5未満モニターサイズ31.5パネル駆動方式OLEDUSBUSB-C (USB 3.2 Gen 1、ダウンストリーム) x 1、USB-C (USB 3.2 Gen 1、アップストリーム) x 1、USB-A (USB 3.2 Gen 1、ダウンストリーム) x 2
BenQ MOBIUZ 26.5型 4K QD-OLED モニター EX271UZ
BenQ(ベンキュー)¥189,800税込¥208,7801台翌日出荷QD-OLEDパネル採用で高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な26.5インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX271UZ 。 ~240Hz・0.03ms(GtG)・VESA DisplayHDR True Black 400・FreeSync Premium Pro・eARC対応~。・26.5インチ/4K UHD解像度/第4世代QD-OLED採用。・リフレッシュレート240Hz、応答速度 GtG 0.03ms、ブレ軽減機能により、なめらかな動画視聴やゲームを実現。・ピーク輝度1000cd/m2(HDR時)、VESA DisplayHDR True Black 400の高コントラスト、広色域(DCI-P3 99%カバー)とΔE<2の高い表示性能。・ゲームの世界観に合わせた表示モード(カラーモード: Sci-Fi/ファンタジー/リアリスティック)を搭載。・数百の学習データを元にゲームの世界観を判別し、カラーモードを自動で最適化する機能に対応(スマートゲームアート機能*)*HPよりColor Shuttleソフトウェアをダウンロードする必要があります。・オリジナルのゲームアートに忠実なナチュラルで滑らかな色再現性を実現したスペクトル色補正。・暗所から明所まで、すべてのディテールを鮮明に映し出す高ピクセルコントラスト調整。・鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium Pro、ALLM/VRR対応などゲームに最適な機能満載。・fpsカウンター機能により、入力されているフレームレートのリアルタイム表示が可能。・eARC対応(7.1ch)でサウンドバーへ音声出力が可能。・HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C x 1の4系統入力。・USBハブ機能、KVM対応で複数のデバイスとの接続にも柔軟に対応。・3辺ベゼルレスで近未来的な筐体デザイン。・便利なスウィーベル、ティルト、ピボット及び高さ調整機能。・スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能。・目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減。 フリッカーフリー技術。 色覚補正機能(赤・緑2種類のフィルター搭載)付属品電源ケーブル(約1.8m)/HDMI2.1ケーブル(約1.8m)仕様オーディオジャックなし/ピボットなし【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CIその他【画素密度】166 ppi電源内蔵構造【スウィーベル】左右:15°/15°【ティルト】上下:-5°/15°表示サイズ(mm)590×332.9表面処理グレア対応HDCP2.3対応/Kensington(ケンジントンロック)対応コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.15mm表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間本体3年保証視野角178°/178°応答速度(GtG)0.03msスピーカーなし色(本体)ホワイト出力端子なし高さ調整範囲(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI (v2.1)、DisplayPort (v1.4)、USB Type-C(USB 3.2 Gen 1)、USB Type-A(USB 3.2 Gen 1)、ヘッドホンジャックモニターサイズ26.5型パネル駆動方式OLEDVESA対応あり(100x100mm)輝度(cd/m2)250/HDR時:最大1000
ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/ホワイト
BenQ(ベンキュー)¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷26.5インチ/WQHD解像度/量子ドット有機EL採用。リフレッシュレート500Hz、応答速度 GtG 0.03ms、ブレ軽減機能により、なめらかな動画視聴やゲーム体験を実現。ピーク輝度1000cd/m2(HDR時)、VESA DisplayHDR True Black 500の高コントラスト、広色域(P3 99%カバー)の高い表示性能。鮮やかさを調整できる「Color Vibrance」機能、ガンマ調整によって明暗の明るさを微調整できる「Light Tuner」機能、FreeSync Premium Proなどゲームに最適な機能満載。FPSカウンター機能により、入力されているフレームレートのリアルタイム表示が可能。eARC対応でサウンドバーへのオーディオ出力が可能。HDMI 2.1 x 2、DisplayPort 1.4 x 1の映像入力端子。USBハブ機能で複数のデバイスとの接続にも柔軟に対応。スタイリッシュな3辺ベゼルレスと近未来的な筐体デザイン。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減、フリッカーフリー技術、カラーユニバーサルモード(赤・緑2種類のフィルター搭載)仕様●Display HDR:VESA DisplayHDR True Black 500●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●アダプタ:なし●パネル方式:有機EL●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:500Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 15度●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●本体サイズ(H×W×D):437.3~537.3 x 610.9 x 223.5mm●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:100mmピッチ0.233寸法26.5型消費電力(W)31電源内蔵表面処理グレア本体質量(kg)7.2最大消費電力(W)130コントラスト比1500000:1輝度300cd/m2表示色約10億7000万色解像度2560×1440ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-850KHz走査周波数(垂直)24-500Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m)/HDMI2.1ケーブル(約1.8m)入力端子HDMI 2.1 x 2 (内1ポートeARC対応)、DisplayPort 1.4 x 1スピーカーなし色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライト有機ELアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5未満モニターサイズ26.5パネル駆動方式OLEDUSBUSB-C (USB 3.2 Gen 1、ダウンストリーム) x 1、USB-C (USB 3.2 Gen 1、アップストリーム) x 1、USB-A (USB 3.2 Gen 1、ダウンストリーム) x 2