純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)欠品中
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
ハイドロコロイド包帯 アドバンス瑞光メディカル(2件のレビュー)当日出荷
創傷(キズ)に貼ると浸出液を吸収し、白く膨らんでやさしく保護します。肌に近い色調で目立たず、柔らかくシワになりにくいのでぴったりフィットして貼りやすい!10×40cmの商品がロール状になっているので、キズの大きさに合わせてカットして使用できます。安価な上、サイズごとに買いそろえる必要がなく経済的です。
用途切り傷、擦り傷、靴擦れなどの傷口に直接使用する創傷部の被覆・保護、傷パッドやカテーテル類の固定や乾燥肌の保湿といった健常皮膚の保護など。材質ポリウレタン、ハイドロコロイド滅菌未滅菌寸法(cm)10×40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMHC00医薬品医療機器等法一般医療機器
ヘモスタパット瑞光メディカル(4件のレビュー)当日出荷
アルギン酸カルシウム不織布が、血液の吸収を行います。
優れた吸収力(20g/100cm2)により、浸出液の多い創の保護材としても使えます。
防漏シートが、血液の飛散、汚染、漏れを防ぎ使いやすいです。直接圧迫止血にも使えます。
創傷面の乾燥を防ぎ、また、表面の羽毛状態を制御された新設計のアルギン酸カルシウム不織布が創傷面への固着を防ぎます。
サージカルテープや包帯、ネット等で簡単に固定することができ便利です。
非常に柔軟で、使用時に創傷面への刺激が少なく、痛みが少ないです。
薄いのでかさばらず、指尖部や湾曲部にもフィットしやすいです。
ベージュ色の防漏シートが目立ちにくいです。
従来にはなかった大きめのシート形状であり、応用範囲も広く様々なニーズにお応えします。
安価な上、使う大きさに合わせてハサミで切れるので非常に経済的です。
材質アルギン酸カルシウム不織布寸法(mm)80×300タイプ未滅菌タイプアズワン品番8-6523-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMHS00医薬品医療機器等法一般医療機器
エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
オーバーフローBIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スーパータフBIGM(丸山製作所)(15件のレビュー)当日出荷
用途の広い、切れ味に優れた丈夫な刈刃です。
用途一般雑草、笹、竹、雑木等硬質雑草刃厚(mm)2.0穴径(Φmm)25.4板厚(mm)1.4
人力噴霧器 背負い 10X型BIGM(丸山製作所)(16件のレビュー)当日出荷
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。種類蓄圧式タンク容量(L)10型式背負式ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)530対応溶液薬剤ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル材質(タンク)樹脂付属品計量カップ付ストレーナ本体質量(kg)3.9全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
散粒機BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)当日出荷
1キロ剤対応。
種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)8対応溶液薬剤散布幅(m)5~7散布量1~15kg/10a付属品両肩用ベルト×1質量(kg)2
エレメントBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)当日出荷
仕様WB125-62図解NoNK23B G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.25、KC26B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.21、GKP252E キャブレタ,燃料タンク部品 エレメント_No.21、GKP251 キャブレタ,リコイルスタータ部品 エレメント_No.24、KC26BL-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、KC23M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.22、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23、KC230RSG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.20、TK23 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、KC20A-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、BC204S エンジン キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.20、GKB2200GT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、MP2530E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 エレメント_No.24など