カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三ツ星貿易
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- ホンダ(58,208)
- メディアカバーマーケット(41,407)
- エスコ(39,928)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,700)
- Panasonic(パナソニック)(22,364)
- スバル(14,584)
- TRUSCO(12,444)
- 三菱電機(11,677)
- Kawasaki(8,651)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- 工進(6,821)
- SHIMANO(シマノ)(6,753)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

三ツ星貿易
三ツ星貿易株式会社の安全保安用品細部に渡りこだわりを持ち、高品質・独自性を持った商品で、常に顧客満足を意識した商品作りをしております。それゆえに高速道路/一般道での道路・土木工事、警察での交通誘導や検問、自治会のパトロールなどで多数導入実績を頂いている信頼のある商品です。
会社情報
| 会社名 | 三ツ星貿易株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1958/07/01 |
| 所在地 | 〒654-0161 神戸市須磨区弥栄台2丁目5番2 |

小型冷蔵庫24L コンプレッサー式
三ツ星貿易¥22,980税込¥25,2781台当日出荷ホテル・旅館の客室におすすめ。高い冷却能力をもつコンプレッサー式コンパクト冷蔵庫です。庫内棚は移動してお好みの高さに設置可能。ドア専用ラックは斜め掛けラックで効率的に収納いただくことが可能です。幅(mm)384質量(kg)14色ブラック高さ(mm)490奥行(mm)410定格消費電力(W)電動機:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×410×490冷却方式直冷式庫内温度(℃)0~4RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)110定格内容積(L)24
警笛付き超高輝度合図灯
三ツ星貿易(5件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷合図灯に警笛を内蔵。大音量警告音 手元灯(白色LED)が点灯します。 充実の3大機能(警報スイッチ、切替スイッチ(点灯/点滅/消灯)、ベルト留め付き)材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部)ABS樹脂全長(mm)550質量(g)146径(Φmm)30機能警報スイッチ、切替スイッチ(点滅/点灯/手元灯)、ベルト留め使用乾電池単2乾電池×3本(別売)警報音・音量94dBRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)11+1
小型冷蔵庫
三ツ星貿易¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷高級感漂うガラス扉仕様。振動・騒音無し。シンプルな冷蔵庫(製氷無)幅(mm)400質量(kg)13.5高さ(mm)573奥行(mm)427消費電力(W)58有効内容量(L)35冷却方式ペルチェ式
小型冷蔵庫
三ツ星貿易¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷ガラス鏡面(黒)で高級感あるドア。ドアポケット2Lペットボトル収納可能、缶横置き棚。製氷室付き幅(mm)443質量(kg)15.5色ブラック高さ(mm)503奥行(mm)470消費電力(W)55有効内容量(L)45冷却方式コンプレッサー式/直冷式
ミニLEDシェブロン
三ツ星貿易¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷から6日以内出荷軽量・コンパクトで持ち運びに便利。 強力マグネット・ハトメでどんな場所にも取り付けれます。 丈夫なターポリン生地使用で破れにくい。 光センサー内蔵で夜間は自動で点灯。 流動・点滅の切替可能。材質ターポリン生地寸法(mm)400×200ハトメ数4個使用電池単3電池×3本(別売)点灯方式流動/点滅反射素子高輝度再帰性マイクロプリズムテープマグネット4個RoHS指令(10物質対応)対応
LEDアームバンド
三ツ星貿易¥4,598税込¥5,0581個当日出荷用途高速道路工事、トンネル・橋脚工事、山間工事・沿岸工事などに付属品安全ベスト連結クリップ仕様(反射テープ)白色反射材:25mm材質生地/ナイロンメッシュ、反射生地/ガラスビーズ生地(20mm×2)質量(g)約117(単4電池×2本込み)寸法(幅W×高さH)(mm)90×285(逆T字)使用電池単4電池×2本(付属しておりません)点灯方式2・1・3フラッシュ点滅LED赤色LED14000mcd×5個RoHS指令(10物質対応)対応
保冷米びつ
三ツ星貿易¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷お米の酸化の原因である熱や光から守って、美味しい状態をキープしながら保存する保冷米びつです。シンプルで清潔感のあるホワイトボディ、スリムな230mm幅省スペース設計で約11kgのお米が収納可能です。引き出し式の受け皿は1回引き出すと約1合でてくる軽量機能付き。通電&米残量は一目でわかるLED表示になっています。寸法(mm)幅230×奥行510×高さ510質量(kg)10、米収納量:11消費電力(W)約68(50/60Hz)電源AC12V(AC100~240V)定格交流100V50/60Hz温度範囲(℃)使用可能:15~30温度(℃)保冷:約12~18コード長さ(m)1.6表示通電・米残量冷却方式電子式機能計量:引き出し式、1回1号(約150g)分を取り出し、4合(約600g)まで取り出し可能
スタンドミキサー
三ツ星貿易¥80,980税込¥89,0781台6日以内出荷パワフルなミキシング能力、高性能タッチパネル搭載のスタンドミキサー。パン作りやお菓子作りを劇的に変える大容量6.5L。時間も体力も必要な撹拌やこねる作業をミキサーに任せて、その間に作業を進められます。本体底面に5つのストッパー(滑り止め吸盤)があり、ガッチリ固定。作動中のズレや落下を防ぎます。衛生的に使用できるステンレス製ボウルと3種の撹拌アタッチメントが付属。10段階の早さ調節やタイマー機能をタッチパネルで操作可能。キッチンに映えるレッドと清潔感のあるホワイトの2色展開です。付属品取っ手付きステンレスボウル、ワイヤーホイップ、平面ビーター、スパイラルドゥーフック、ボウルカバー質量(kg)7.7容量(L)6.5消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約95~525定格AC100V50/60Hz能力【ミキシング】ワイヤーホイップ:メレンゲ700g・生クリーム1500g・スポンジ系8000g、平面ビーター:パウンドケーキ3000g・バター生地1000g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×444×365(ボウル含む)機能【タッチパネル】スピード調節(10段階)、タイマー機能、カウント機能定格時間(分)20
LEDオールシーズンメッシュベスト「光輝」
三ツ星貿易¥5,398税込¥5,9381着15日以内出荷軽量で小さく畳めるLED付メッシュベストです。 反射ドットシート+反射バイアスで視認性UP。質量(g)約250(電池除く)ウエスト(cm)130着丈(cm)60使用電池単四電池×3本LED色赤色LEDランプありLED使用数(個)16(前面8/背面8)最大輝度(cd/m2)22000
LED脚絆
三ツ星貿易¥4,198税込¥4,6181個当日出荷台形なので両脚にフィット!マジックテープで簡単に取り付け取り外しが出来ます! シチュエーションに合わせたご提案が可能です! 夜間作業の保安強化に…遠方からの視認性が高く注意喚起になります。 夜間・早朝のウォーキングに…動く所に取り付けることで事故防止につながります。 その他…コーンに取り付け夜間工事注意喚起に。バイク運転時に着用で側面からの視認性を高めます。材質生地/ナイロンメッシュ(長さ調節可能マジックテープ仕様)、反射材/高輝度再帰性軟質マイクロプリズムテープ(テープ幅60mm)寸法(mm)490×240×410(台形)電池寿命(時間)約80(マンガン電池使用)使用電池単4乾電池×2本(別売)LED高輝度赤色LED×6球(ランダム点滅)RoHS指令(10物質対応)対応
SILMAE シリコンマット メッシュタイプ
三ツ星貿易¥6,998~税込¥7,698~1個6日以内出荷シリコンマットのメッシュタイプ。焼菓子などに最適です。材質PTFEシート製ガラスファイバー耐熱温度(℃)-40~250
SILMAE シリコンマット
三ツ星貿易¥6,598~税込¥7,258~1個6日以内出荷現地プロも愛用されており、耐久性に優れている商品です。材質シリコンシート製ガラスファイバー耐熱温度(℃)-40~250
伸縮合図灯
三ツ星貿易¥4,998~税込¥5,498~1本15日以内出荷使用場所に応じて伸縮可能な合図灯です。 手元灯(白色LED)が点灯します。材質パイプ部:ポリカーボネイト、ハンドル部:ABS樹脂色レッド電源単2電池×2本発光パターンボタン1点滅→点灯→消灯、ボタン2手元灯 点灯→消灯
電気低温器(電子恒温庫)
三ツ星貿易¥41,980~税込¥46,178~1個(20L)ほか6日以内出荷から8日以内出荷ペルチェ素子冷却型の軽量・コンパクトな恒温庫です。コンプレッサーを使用していないため、音や振動がありません。電源AC100V・50/60Hz冷却能力3~7℃
有機ELベスト
三ツ星貿易¥9,998税込¥10,9981着5日以内出荷新しいタイプの安全ベスト!夜間工事現場で人の識別に最適! 超高輝度ELファイバー使用。 360℃の視認性。抜群の視認性で作業者の安全確保。 淵には反射バイアス付き。 便利な3ファンクション。高速点滅・点滅連点灯。ウエスト(cm)130まで着丈(cm)60輝度(有機EL)超高輝度40000~60000mcd使用電池単3電池×3本(別売)点灯方式点滅/高速点滅/常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応発光体有機ELファイバー
青色LEDベスト
三ツ星貿易¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷発光パターン:点滅→高速点滅→点灯。シチュエーションに合わせた切替えが可能。材質ナイロンメッシュテープ幅(mm)60テープ地色白ウエスト(cm)約130まで着丈(cm)約60電池寿命(時間)40(点滅時マンガン使用)使用乾電池単三×3個LED色青LEDランプあり色(本体)紺RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)16(前面8/背面8)
LEDベスト
三ツ星貿易¥6,398税込¥7,0381着6日以内出荷発光パターン:点滅→高速点滅→点灯。シチュエーションに合わせた切替えが可能。材質ナイロンメッシュ種類ベスト型テープ幅(mm)60ウエスト(cm)約130まで着丈(cm)約60電池寿命(時間)40(点滅時マンガン使用)使用乾電池単三×2個LED色赤LEDランプありRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)16(前面8/背面8)
LEDシェブロン
三ツ星貿易¥10,980税込¥12,0781枚16日以内出荷耐久性に優れたターポリン生地使用。 軽量で設置・移動が簡単。マグネットで鉄製品へ簡単に取り付け可能。 反射材と高輝度LEDの組み合わせなので昼夜問わず方向指示が可能。 光センサーにより夜間は自動点灯、昼間は自動消灯。仕様マグネット×6個、ハトメ×6個材質ターポリン生地寸法(mm)550×400機能(点滅パターン)流動、点滅、消灯電池寿命(時間)(マンガン)約40、(アルカリ)約100使用乾電池単3電池3本反射素子高輝度再帰性軟質マイクロプリズムテープLED使用数(個)15