カテゴリ
- 店舗什器・備品(4)
絞り込み
ブランド
- SOTO
「sod-725t」の検索結果
特価

SOTO パワーガス250トリプルミックス
SOTO(8件のレビュー)¥899税込¥9891個5日以内出荷SOTOブランドのプロパン、イソブタン、ノルマルブタン配合のパワーガス。 刻一刻と状況を変える自然環境にも対応するパワーガスです。 SOTO製品のOD缶専用燃料器具を支えるガス燃料です。用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品として。成分液化ブタン・液化イソブタン・液化プロパン質量(g)385寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×90
SOTO AMICUS(アミカス)
SOTO(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷SOTOブランドのトータルバランスに優れたコンパクトストーブ。ベテランの方から初めてバーナーをお選びになる方まで、選択に間違いのない1台です!用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。付属品収納ポーチ材質(バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂内径(Φmm)(ゴトク)42外径(Φmm)(ゴトク)106本体質量(g)81外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×100×86(使用時)点火方式圧電発熱量(kW[kcal/h])3.0[2600]使用時間(時間)約1.5(SOD-725T・1本使用時)、約0.7(SOD-710T・1本使用時)
SOTO マイクロレギュレーターストーブウインドマスター
SOTO(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷SOTOブランドの寒さに強い「マイクロレギュレーター搭載シリーズ」に優れた耐風性を備えたストーブが加わりました。 風防を使うことなく、風の強い場所で使用してもバーナーの炎が流れにくく短時間で水を沸騰させることが可能です。 寒さにも強く外気温が20℃であっても-5℃であっても変わらない2800kcal/hの火力を発揮します。 自分にあったストーブ選びのポイントのひとつに「ゴトクの形状」があります。マイクロレギュレーターストーブ ウインドマスターは、ゴトクを着脱式にしました。 本体には「小型3本ゴトク」が標準セットされていますが、別売の「大型4本ゴトク」を取付けることで鍋が安定して調理しやすくグループ山行でも使いやすいストーブとしてお使いいただくことができます。用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。付属品3本ゴトク・専用収納ケース材質(バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂本体質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×90×88発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](ゴトク使用時)使用時間(時間)約1.5(SOD-725T使用時)、約0.68(SOD-710T使用時)
アミカスポットコンボ
SOTO¥9,298税込¥10,2281セット当日出荷アミカスとニューリバーポットのセット。アミカスは使用感や装備などトータルバランスに優れた1台。オートキャンプや山行などの使用に応える。バーナーヘッドのフチをリング状に立ち上げ、すり鉢状のバーナーヘッド構造にすることにより耐風性が向上。イグナイターの電気回路を製品内部に、着火性能、耐衝撃性を向上させ軽量・コンパクト化を実現。セッティングしやすい4本ゴトクを採用、安定して鍋を置くことが可能。※マイクロレギュレーター非搭載モデル用途キャンプやアウトドアでの料理・調理に。調理 キャンプ用品 アウトドアクッキング 湯沸かし 登山 山登り ポット 鍋。適合機種SOD-725T、SOD-710Tセット内容アミカス(SOD-320)、ニューリバーポット、収納袋使用時間約1.5時間(SOD-725T 1本使用時)、約0.7時間(SOD-710T 1本使用時)点火方式圧電点火方式発熱量(kW/h)3収納時寸法(cm)幅4×奥行4.3×高さ7.5