カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(3)
- オフィス家具/清掃用品(4)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(55)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
- その他(10)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- ヘルメチック
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,639)
- RS PRO(39,657)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,600)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,483)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(89)
- 以上(100)
- 以上(100)
- 以上(103)
価格
- 1,500円以下(13,378)
- 1,500-10,000円(16,654)
- 10,000-50,000円(9,613)
- 50,000-100,000円(2,863)
- 100,000円以上(1,873)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700
ヘルメチック¥5,498税込¥6,0481個当日出荷耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたシロキサンフリー製品です。仕様フッ素樹脂系コーティング・コーキング材料/水質試験規格適合品/シロキサンフリー製品トラスコ品番683-5658色グレー容量(mL)100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.034L特性耐熱、耐油危険物の性状非水溶性商品タイプチューブ
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
多用途弾性防水接着剤 Miracle5
ヘルメチック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷様々な部材を超速乾で接着が可能な弾性防水接着剤です。用途様々な材質に使用ができる防水接着用で、特に速乾接着や急ぎの補修に。材質特殊ウレタン樹脂容量(mL)135使用温度範囲(℃)-60~85粘度(mPa・s)400±100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量135g特性速乾、防水
多用途弾性防水接着剤 Miracle4
ヘルメチック¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷PPやPEなどの難接着材料も接着が可能な弾性防水接着剤です。用途PP素材など難接着材料の防水接着用に。材質特殊変成シリコン樹脂使用温度範囲(℃)-30~85粘度(mPa・s)500±100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
多用途弾性防水接着剤 Miracleクリアー
ヘルメチック¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷透明部材や内装工事に最適なクリアー色の弾性防水接着剤です。用途内装部材や透明部材の接着用に。材質特殊変成シリコン樹脂色クリアー使用温度範囲(℃)-30~85粘度(mPa・s)1500000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
G-ブレス 結露防止シート
ヘルメチック(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10枚)ほか当日出荷調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。用途配電盤、制御盤、建築設備機器、太陽光設備機器、屋外センサー・測定器、ドアホーン、工場設備機器、電力設備機器、屋外監視カメラ、高速道路電気設備、船舶の電気設備機器、鉄道設備機器、蓄電池BOX、高層部や山頂部での屋外設備機器など。使用方法1.まず盤内の容積を測定し、適用容積を確認してください。2.盤内のゴミ、埃、水分などをきれいに清掃してください。特に両面テープを接着する部分は乾布で拭き取ってください。3.盤内の隙間を確認してください。盤内への外気の侵入、雨水などの水分の侵入があると十分な調湿効果が得られない可能性がありますので事前に対策を実施してください。4.付属の両面テープを貼り、側面に取付けてください(底面不可)。材質特殊高分子ポリマー基材、(外装)防水透湿シート
水中硬化型防水塗装剤 アクアコート標準タイプ
ヘルメチック¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷水中でも湿潤面でも塗装・接着・充填ができる画期的な製品です。仕様水中硬化型防水塗装材料/水質基準規格適合品(JWWA K-143)/コンクリート構造物、FRPタンク用防水補修塗装材料危険物の類別非危険物特性防水
クラック補修剤 クラックインジェクターTSEー050
ヘルメチック¥4,498税込¥4,9481個当日出荷低粘度・浸透力と接着力に優れた湿潤面施工型の製品です。仕様低粘度湿潤面硬化タイプのコンクリートクラック補修材トラスコ品番683-9951危険物の類別非危険物
多用途不乾性止水パテ剤 ウォーターストッパブルパテ
ヘルメチック¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷後通線も可能な常に不乾性で高耐久性の止水パテ剤です。仕様多用途止水・浸水対策用不乾性パテ剤/建築物や電気設備の浸水対策対応品/水が流れている状態で止水施工が可能耐熱温度(℃)95危険物の類別非危険物特性耐久
ヘルメチック フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ホワイト 100g
ヘルメチック¥6,498税込¥7,1481個当日出荷耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたコーティング材料です。シロキサンフリー用途耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。排気ダクト目地部の耐薬品、耐ガス対策。電子機器内のシーリング、コーティング材質フッ素樹脂色ホワイト容量(mL)100適合規格水質試験規格適合品容量(g)100危険物の類別非危険物
ウレタン樹脂系湿潤面硬化型シーリング剤 オメガ300
ヘルメチック¥1,698税込¥1,8681個当日出荷土木用途や水廻りでの湿潤面施工が可能な画期的なシーリング材です。仕様湿潤面施工可能・高耐候性ポリウレタン系シーリング材/水質基準規格適合品(JWWA K-161)/ノンブリード危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量320gホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
多用途弾性防水接着剤 Miracle2
ヘルメチック¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷乾燥面だけではな湿潤面でも施工が可能な弾性防水接着剤です。用途湿潤面での接着防水用に。材質特殊変成シリコン樹脂色グレー使用温度範囲(℃)-60~85粘度(mPa・s)500±100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
クラック補修剤 クラックインジェクターKSEー050ガンセット
ヘルメチック¥14,980税込¥16,4781個当日出荷高粘度・垂直面でもダレない接着力に優れた湿潤面施工型の製品です。専用ガン付きです。仕様高粘度湿潤面硬化タイプのコンクリートクラック補修材・専用ガン付きセットトラスコ品番683-9997危険物の類別非危険物
防蟻シーラント ガードシーラント460
ヘルメチック¥2,898税込¥3,1881個当日出荷シロアリ被害から大切な住宅を守る速乾タイプの変成シリコン剤です。仕様シロアリ忌避用速乾性変成シリコンシーラントトラスコ品番683-9896危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g特性速乾
HT-Lock 333 金属配管用嫌気性シール剤
ヘルメチック(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷から8日以内出荷溶剤を含まない環境に優しい常温硬化型の嫌気性シール剤です。 空気に触れている限りは液状で、金属接合部の接合面でのみ反応硬化し、硬化物はゴム状の弾性と柔軟性を有しています(ただし335は固着乾燥タイプです)。 接合面に微細なすき間を充填して100%硬化する為、各種ねじ部、フランジ面などの接合部からの液体や気体の漏れに対して確実なシール効果を発揮致します。用途スプリンクラー設備配管、消火栓配管、給水給湯配管、冷温水配管、ガス配管、油圧配管など。使用方法【ねじ部】1.シール面に付着している水分・油分・汚れをよく拭き取ってください。2.ねじの先端、1山開けて数山に適量むらなく塗布してください。大口径の場合はメスネジにも塗布してください。3.既定のトルクで締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。【フランジ】1.フランジ面の水分や油分などの汚れをよく拭きとってください。2.フランジ面に、ビート状に切れ目のないように塗布して薄く広げてください。3.組付けます。ボルトは均等に締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。形状ペースト状粘度15000cps(25℃)セットタイム(分)10~25(25℃)溶剤無溶剤
クラック補修剤 クラックインジェクターKSEー050
ヘルメチック¥4,498税込¥4,9481個当日出荷高粘度・垂直面でもダレない接着力に優れた湿潤面施工型の製品です。仕様高粘度湿潤面硬化タイプのコンクリートクラック補修材トラスコ品番683-9982危険物の類別非危険物
防虫シーラント ガードシーラント640
ヘルメチック¥2,898税込¥3,1881個当日出荷住宅・工場・食品関連施設・電気機器から不快害虫を遠ざけます。仕様不快害虫忌避用変成シリコンシーラント/無溶剤環境対応型トラスコ品番683-5636危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330gホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
多用途弾性防水接着剤 Miracle6
ヘルメチック(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷耐熱150℃まで使用ができる弾性接着防水剤です。用途様々な材質に使用ができる防水接着用で、特に150℃までの耐熱部に。材質特殊ウレタン樹脂色グレー使用温度範囲(℃)-30~150粘度(mPa・s)ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱、防水
クラックインジェクター TSE-050 コンクリートクラック補修材(低粘度湿潤面硬化タイプ)
ヘルメチック¥13,980~税込¥15,378~1箱(1セット)ほか当日出荷特殊エポキシ樹脂のクラック補修材として開発されました。 樹脂を低粘度化することにより従来のエポキシ樹脂系よりも優れた浸透性・接着性を特長とし、コンクリート床や壁面のひび割れなどを湿潤面においても補修することができます。 壁面の場合は、状況に応じダレ対策をしてください。 硬化後は、クリアーに近い(淡黄色透明色)色になります。 低粘度による優れた浸透性、湿潤面施工が可能。 2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。 水質基準規格適合品。用途コンクリートクラック部分の湿潤面・乾燥面補修。 コンクリート壁面のクラックの補修。 コンクリート構造物の補強。 狭い隙間の充填接着など。使用方法1.クラック部の埃やごみを掃除機で吸い取るかコンプレッサーで吹き飛ばすなどきれいに除去してください。2.組立方法は、製品梱包内にありますので使用前に必ずお読みください。3.クラック部に注入してください。4.空洞部が大きい場合等は、状況に応じバックアップ材を埋め、再度注入してください。5.表面の硬化を確認した後、カラーセメント、各種塗装材、床材等で色合わせをしてください。※施工後、紫外線の当たる場所では硬化物が黄変いたしますので、特に意匠を気にされる場合はモルタルや塗装剤などで仕上てください。※湿潤面での施工の際硬化後の表面が白濁することがございます。意匠を気にされる場合はご注意ください。主成分特殊エポキシ樹脂2液型伸び(%)5粘度800cps(23℃)可使時間(分)40(23℃)引張強度(MPa)35硬化時間(時間)4(23℃)危険等級Ⅲ/Ⅲ色調淡黄色透明危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類危険物の性状非水溶性/非水溶性圧縮強度(MPa)55硬度(ショア D)80
配管用シール剤 135ガス用
ヘルメチック¥1,098税込¥1,2081個欠品中都市ガス・LPG配管用防食シール剤です。仕様ガス配管用液状パッキン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
HT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤
ヘルメチック¥35,980税込¥39,5781箱(50mL×20本)当日出荷ステンレスはもちろん、様々な配管素材に使用できます。 上水道、給湯、不凍液等様々な流体に使用できます。 国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒド等の環境破壊汚染物質を含みません。形状ペースト状比重1.04(25℃)耐熱温度(℃)-60~220粘度600000cps硬化時間(時間)塗布量1mm厚/8~12(25℃)、12~18(5℃発火点(℃)450溶剤無溶剤色調半透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら