カテゴリ

  • 接着剤・補修材(54)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • 塗料(4)
  • テープ(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
  • ヘルメチック
  • 日本ヘルメチックス(21)
  • RS PRO(8)
  • SCHURTER(3)
  • スリーボンド(2)
  • 山王工業(2)
  • APEM(2)
  • RADIALL(1)
  • SPARKFUN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hermetic」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤 ヘルメチックHT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤ヘルメチック
29,980税込32,978
1箱(50mL×20本)
欠品中
ステンレスはもちろん、様々な配管素材に使用できます。 上水道、給湯、不凍液等様々な流体に使用できます。 国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒド等の環境破壊汚染物質を含みません。
形状ペースト状比重1.04(25℃)耐熱温度(℃)-60~220粘度600000cps硬化時間(時間)塗布量1mm厚/8~12(25℃)、12~18(5℃発火点(℃)450溶剤無溶剤色調半透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
G-ブレス 結露防止シート ヘルメチックG-ブレス 結露防止シートヘルメチック(1件のレビュー)
14,900税込16,390
1箱(10枚)ほか
当日出荷
調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。
用途配電盤、制御盤、建築設備機器、太陽光設備機器、屋外センサー・測定器、ドアホーン、工場設備機器、電力設備機器、屋外監視カメラ、高速道路電気設備、船舶の電気設備機器、鉄道設備機器、蓄電池BOX、高層部や山頂部での屋外設備機器など。使用方法1.まず盤内の容積を測定し、適用容積を確認してください。2.盤内のゴミ、埃、水分などをきれいに清掃してください。特に両面テープを接着する部分は乾布で拭き取ってください。3.盤内の隙間を確認してください。盤内への外気の侵入、雨水などの水分の侵入があると十分な調湿効果が得られない可能性がありますので事前に対策を実施してください。4.付属の両面テープを貼り、側面に取付けてください(底面不可)。材質特殊高分子ポリマー基材、(外装)防水透湿シート
多用途配管用シール剤 F-119 ヘルメチック多用途配管用シール剤 F-119ヘルメチック
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
様々な配管ネジ素材・流体に使用できます。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
配管用シール剤 F-109 ヘルメチック配管用シール剤 F-109ヘルメチック(1件のレビュー)
899税込989
1個
欠品中
トルエンやキシレンを使用しない上水道・給湯・蒸気配管用(150℃まで)の環境対策商品です。
仕様水道用ライニング鋼管用・鉄管用液状防食シール剤/JWWA K-161(水道施設用・給水装置用・給湯配管用)・国土交通省等仕様書規格適合品(上水道・給湯用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
水中硬化型接着補修剤 アクアスティック ヘルメチック水中硬化型接着補修剤 アクアスティックヘルメチック
1,598税込1,758
1個
当日出荷
水中でも湿潤面でも接着や充填ができる接着補修材料です。
仕様水中硬化型エポキシ系充填接着剤/水質基準規格適合品(JWWA K-161)危険物の類別非危険物
Wonder-Coat FC-700 フッ素樹脂系シール・コーティング材料 ヘルメチックWonder-Coat FC-700 フッ素樹脂系シール・コーティング材料ヘルメチック
63,980税込70,378
1箱(100g×12本)ほか
当日出荷
フッ素樹脂を主成分として開発されたコーキング材料です。耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性に優れ、長期にわたり過酷な環境下においても安定したシール効果を持続致します。 また、シリコン樹脂を使用していないためシロキサンガスの発生が全くありませんので、シロキサン対策の用途でもご使用いただけます。 様々な状況でのコーキング、シーリング、コーティング用途などにご利用できます。
用途排気ダクト・配管フランジ部、排水溝部のコーキング。 耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。 耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。 薬液配管(圧力のあかからない)のシーリング。 薬液槽、油液槽内隙間のコーキング。電子部品のコーディング。特性耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性比重1.3不揮発分65%指触乾燥時間(分)5~10完全硬化時間2~3日粘度(mPa・s)250000硬化時間(時間)24危険等級溶剤MEK危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
配管用シールテープ ヘルメチックシールテープ ヘルメチック配管用シールテープ ヘルメチックシールテープヘルメチック
1,298税込1,428
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
仕様ネジ配管用シールテープ
多用途弾性防水接着剤 Miracle5 ヘルメチック多用途弾性防水接着剤 Miracle5ヘルメチック
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌日出荷
様々な部材を超速乾で接着が可能な弾性防水接着剤です。
用途様々な材質に使用ができる防水接着用で、特に速乾接着や急ぎの補修に。材質特殊ウレタン樹脂容量(mL)135使用温度範囲(℃)-60~85粘度(mPa・s)400±100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量135g特性速乾、防水
配管用シール剤 135ガス用 ヘルメチック配管用シール剤 135ガス用ヘルメチック
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
都市ガス・LPG配管用防食シール剤です。
仕様ガス配管用液状パッキン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
多用途弾性防水接着剤 Miracle4 ヘルメチック多用途弾性防水接着剤 Miracle4ヘルメチック
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
PPやPEなどの難接着材料も接着が可能な弾性防水接着剤です。
用途PP素材など難接着材料の防水接着用に。材質特殊変成シリコン樹脂使用温度範囲(℃)-30~85粘度(mPa・s)500±100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
クラック補修剤 クラックインジェクターKSEー050ガンセット ヘルメチッククラック補修剤 クラックインジェクターKSEー050ガンセットヘルメチック
11,980税込13,178
1個
当日出荷
高粘度・垂直面でもダレない接着力に優れた湿潤面施工型の製品です。専用ガン付きです。
仕様高粘度湿潤面硬化タイプのコンクリートクラック補修材・専用ガン付きセットトラスコ品番683-9997危険物の類別非危険物
多用途弾性防水接着剤 Miracleクリアー ヘルメチック多用途弾性防水接着剤 Miracleクリアーヘルメチック
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
透明部材や内装工事に最適なクリアー色の弾性防水接着剤です。
用途内装部材や透明部材の接着用に。材質特殊変成シリコン樹脂クリアー使用温度範囲(℃)-30~85粘度(mPa・s)1500000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
水中硬化型防水塗装剤 アクアコート標準タイプ ヘルメチック水中硬化型防水塗装剤 アクアコート標準タイプヘルメチック
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から翌々日出荷
水中でも湿潤面でも塗装・接着・充填ができる画期的な製品です。
仕様水中硬化型防水塗装材料/水質基準規格適合品(JWWA K-143)/コンクリート構造物、FRPタンク用防水補修塗装材料危険物の類別非危険物特性防水
結露防止シート Gーブレス ヘルメチック結露防止シート Gーブレスヘルメチック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
貼るだけで結露防止ができる調湿シートで、結露による電気機器の故障を防ぎます。
仕様結露防止用調湿シート
クラック補修剤 クラックインジェクターKSEー050 ヘルメチッククラック補修剤 クラックインジェクターKSEー050ヘルメチック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
高粘度・垂直面でもダレない接着力に優れた湿潤面施工型の製品です。
仕様高粘度湿潤面硬化タイプのコンクリートクラック補修材トラスコ品番683-9982危険物の類別非危険物
ウレタン樹脂系湿潤面硬化型シーリング剤 オメガ300 ヘルメチックウレタン樹脂系湿潤面硬化型シーリング剤 オメガ300ヘルメチック
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から翌々日出荷
土木用途や水廻りでの湿潤面施工が可能な画期的なシーリング材です。
仕様湿潤面施工可能・高耐候性ポリウレタン系シーリング材/水質基準規格適合品(JWWA K-161)/ノンブリード危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量320gホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
HT-Bond Miracle5 一液湿気硬化型速乾多用途弾性接着剤 ヘルメチックHT-Bond Miracle5 一液湿気硬化型速乾多用途弾性接着剤ヘルメチック
44,980税込49,478
1箱(333mL×10本)
当日出荷から6日以内出荷
ミラクル5は、1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になるほどのまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。 今まで速乾性といえば2液性。ミラクル5は1液で超速乾。主剤と硬化剤の計量や混合の手間がないのでスピーディーな施工が可能。 特別な下地処理をすることなくゴム弾性状に強力接着。初期接着力が強く軽量物であればズレがなく接着。ゴム弾性きょうかですのでしょうげきや振動を吸収し、温度変化にも追随することが可能です。 接着面には、優れた防水・耐水性が発揮されます。ミラクル5は粘性がありダレがないペースト状ですので、フラット面だけではなく凹凸の部分での施工にも適しています。 コンクリート、鉄・ステンレス・アルミ等の金属、硬質塩ビ、ABS、FRP、アクリル、木材など様々な部材の接着と異なる材質同士の接着が可能です。 水質基準規格適合品ですので上水道設備周りの工事及び捕集、FRPやステンレスのタンク内の補修など様々な水廻りの用途でも安心して施工ができます。
用途各種補修、コーキング、シーリング。主成分変成ウレタン樹脂比重1.4±0.05貼合せ可能時間塗布後約2分以内指触乾燥時間(分)3~10完全硬化時間1日粘度(23℃)(Pa・s[P])400±100固着時間(分)約20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
クラック補修剤 クラックインジェクターTSEー050 ヘルメチッククラック補修剤 クラックインジェクターTSEー050ヘルメチック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
低粘度・浸透力と接着力に優れた湿潤面施工型の製品です。
仕様低粘度湿潤面硬化タイプのコンクリートクラック補修材トラスコ品番683-9951危険物の類別非危険物
防蟻シーラント ガードシーラント460 ヘルメチック防蟻シーラント ガードシーラント460ヘルメチック
2,598税込2,858
1個
当日出荷
シロアリ被害から大切な住宅を守る速乾タイプの変成シリコン剤です。
仕様シロアリ忌避用速乾性変成シリコンシーラントトラスコ品番683-9896危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g特性速乾
多用途不乾性止水パテ剤 ウォーターストッパブルパテ ヘルメチック多用途不乾性止水パテ剤 ウォーターストッパブルパテヘルメチック
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
後通線も可能な常に不乾性で高耐久性の止水パテ剤です。
仕様多用途止水・浸水対策用不乾性パテ剤/建築物や電気設備の浸水対策対応品/水が流れている状態で止水施工が可能耐熱温度(℃)95危険物の類別非危険物特性耐久
防虫シーラント ガードシーラント640 ヘルメチック防虫シーラント ガードシーラント640ヘルメチック
2,598税込2,858
1個
当日出荷
住宅・工場・食品関連施設・電気機器から不快害虫を遠ざけます。
仕様不快害虫忌避用変成シリコンシーラント/無溶剤環境対応型トラスコ品番683-5636危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330gホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700 ヘルメチックフッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ヘルメチック
4,998税込5,498
1個
欠品中
耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたシロキサンフリー製品です。
仕様フッ素樹脂系コーティング・コーキング材料/水質試験規格適合品/シロキサンフリー製品トラスコ品番683-5658グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.034L特性耐熱、耐油危険物の性状非水溶性商品タイプチューブ
発泡ウレタン HTーFoam250Blue ヘルメチック発泡ウレタン HTーFoam250Blueヘルメチック
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
弾性タイプの発泡ウレタン剤で追随性と高接着性が特長の発泡ウレタン剤です。
仕様一液簡易型弾性発泡ウレタン剤/充填専用タイプ/ノンフロントラスコ品番683-5646JIS規格JIS A 9511自己消火性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.038Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
配管用シール剤 135 ヘルメチック配管用シール剤 135ヘルメチック
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
一般配管や油配管用のシール剤です。
仕様一般配管・鉄管用液状防食シール剤トラスコ品番683-5631危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.06L危険物の性状非水溶性
多用途弾性防水接着剤 Miracle2 ヘルメチック多用途弾性防水接着剤 Miracle2ヘルメチック
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
乾燥面だけではな湿潤面でも施工が可能な弾性防水接着剤です。
用途湿潤面での接着防水用に。材質特殊変成シリコン樹脂グレー使用温度範囲(℃)-60~85粘度(mPa・s)500±100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
多用途弾性防水接着剤 Miracle6 ヘルメチック多用途弾性防水接着剤 Miracle6ヘルメチック(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
耐熱150℃まで使用ができる弾性接着防水剤です。
用途様々な材質に使用ができる防水接着用で、特に150℃までの耐熱部に。材質特殊ウレタン樹脂グレー使用温度範囲(℃)-30~150粘度(mPa・s)ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐熱、防水
クラック補修剤 クラックインジェクター専用ガン ヘルメチッククラック補修剤 クラックインジェクター専用ガンヘルメチック
7,998税込8,798
1個
当日出荷
クラックインジェクター用専用ガンです。
仕様クラックインジェクター用専用ガントラスコ品番683-5692危険物の類別非危険物
防虫シーラント ガードシーラント640SS ヘルメチック防虫シーラント ガードシーラント640SSヘルメチック
3,298税込3,628
1個
当日出荷
水廻りに最適な防カビタイプの不快害虫忌避用シリコンシーラントです。
仕様不快害虫忌避用防カビシリコン剤/防カビトラスコ品番683-9954危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g特性防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ヴァリオス メタリックペイントエコ 50ml(刷毛付き) ヘルメチックヴァリオス メタリックペイントエコ 50ml(刷毛付き)ヘルメチック
9,998税込10,998
1箱(5本)
7日以内出荷
水性1液型の高性能メタリック塗料(内部・外部用)です。最高級の顔料を使用することにより高耐候で色褪せもしにくく、美しいメタリック塗装仕上げが可能な製品となっております。トルエンやキシレンなどの有害な溶剤が含まれていない水性塗料ですので取り扱いが簡単で安心です。ブラス色は、砲金や黄銅製バルブや継手のパイレンによる傷や色褪せ・白サビや緑青などの表面劣化の復元補修に最適な製品です。その他ドアノブなどのインテリアの装飾、ホテル、レストラン、テーマパークの装飾など幅広い建設現場で使用することができます。 様々な部材へ直接塗布できます。 装飾に最適なメタリック仕上げ 驚異の密着力 高耐候性。屋内でも屋外でも使用できます。 鉛・クロムフリー
用途砲金や黄銅の補修、バルブやパイプ継手部の補修・色褪せ防止 メタリック装飾仕上げ、レジャー施設・遊園地などのメタリック装飾 その他仕様付着強さ:100/100(クロスカット試験)仕上メタリック仕上げ主な用途バルブやパイプ継手部、ドアノブなどのインテリアの装飾、ホテル、レストラン、テーマパークの装飾標準使用量(下塗り+上塗り2回)0.13~0.14kg/m2 ※清水にて2%以下にて希釈塗布方法刷毛塗り塗膜厚(μm)標準35(1回塗り)、75(2回塗り)使用場所屋内外色調ブラス色危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約60(at25℃)特性耐候塗装時間再塗装:約30分(at25℃)
耐熱性接着補修剤 コーキングSuper250 ヘルメチック耐熱性接着補修剤 コーキングSuper250ヘルメチック
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
耐熱250℃、耐溶剤性、耐油性に優れた接着補修材料です。
仕様耐熱・耐溶剤・耐油用特殊エポキシ系接着補修剤/水質基準規格適合トラスコ品番683-9988危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200g特性耐熱・耐溶剤・耐油
水中硬化型防水塗装剤 アクアコート高粘度タイプ ヘルメチック水中硬化型防水塗装剤 アクアコート高粘度タイプヘルメチック
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
水中でも湿潤面でも塗装・接着・充填・不陸調整ができる画期的な製品です。
仕様水中硬化型防水塗装材料/水質基準規格適合品(JWWA K-143)/コンクリート構造物、FRPタンク用防水補修塗装材料高粘度タイプホワイト危険物の類別非危険物特性防水
ハイボンド ミラクル4 ヘルメチックハイボンド ミラクル4ヘルメチック
24,980税込27,478
1箱(135mL×12本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
PPゴム等、難接着材料も簡単施工! 驚異の接着性能! 接着・防水・補修等、多用途使用が可能! 様々な材料を様々な状況で強力接着! 衝撃・振動に強い・温度変化に強い・優れた防水・凸凹に強い・異材質接着に強い 水質基準規格適合品 環境対応品で安心施工! (無溶剤・VOC対策・シックハウス対策品・RoHs法対策品・ノンホルムアルデヒト厚生労働省指針値策定13物質の不使用等)
用途設備工事業様・電気工業様・空調工事業様・リフォーム業様・屋根・防水工事業様・その他特性防水性主成分特殊変成シリコン樹脂比重1.4±0.05粘度500±100(Pa・s/23℃)寿命棚/冷暗所:製造日より1ヶ月完全硬化時間1日(25℃・RH50%・1mm厚)危険等級タックフリータイム(分)15(25℃・RH50%)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
発泡ウレタン HTーFoam250防蟻 ヘルメチック発泡ウレタン HTーFoam250防蟻ヘルメチック
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
シロアリ対策用の発泡ウレタン剤です。
仕様一液簡易型防蟻発泡ウレタン剤/充填専用タイプ/ノンフロントラスコ品番683-5637JIS規格JIS A 9511自己消火性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.038Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ヘルメチック 配管用シール剤 135ガス用アイボリー 500g ヘルメチックヘルメチック 配管用シール剤 135ガス用アイボリー 500gヘルメチック
2,498税込2,748
1缶
4日以内出荷
付属品刷毛付きアイボリー質量(g)500タイプ半乾性タイプ規格ガス配管用液状パッキン危険物の類別非危険物
Protect FP-100 刷毛付き 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤 ヘルメチックProtect FP-100 刷毛付き 高性能・高耐候性フッ素樹脂系コーティング剤ヘルメチック
11,980税込13,178
1箱(50mL×5本)
4日以内出荷
高性能フッ素樹脂系のコーティング材料です。塩害対策・紫外線対策・温泉地のさび止め対策などに効果的です。フッ素樹脂成分の厚い被膜で効果を持続させます。防食・防錆効果は勿論、防汚、下地材料の色褪せの防止効果もございます。透明ですので、下地の色や素材をそのままに活かすことができます。1.強力防食・防錆 塩害対策・温泉地対策・耐薬品対策に最適です。2.強力密着3.クリアーの塗膜4.優れた耐候性5.刷毛付き缶のラインアップ6.F☆☆☆☆
用途1.金属の防食・防錆2.沿岸部の塩害対策(防食・防錆・素材保護)3.温泉地の耐硫化水素対策4.ビニールハウス内の金属部の防錆5.ステンレスタンク・FRPタンクの劣化防止6.エアコン室外機の保護7.溶接部の保護8.機械、装置等の外装保護塗装9.紫外線による塩ビ製品・屋外広告・看板などの劣化及び色褪せ防止仕様サンシャインウェザーメーター:1000時間変化なし、塩水浸漬試験(3.5%100日間):異常なし、水道水浸漬試験(60日間):異常なしクリア内容量(mL)1箱(50×5本)仕上平滑密着性(JISK5400)100/100危険等級色調クリア危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL関連資料(3.21MB)危険物の性状非水溶性所要量(kg/m2)0.15(回)つや有り
ヘルメチック フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ホワイト 100g ヘルメチックヘルメチック フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ホワイト 100gヘルメチック
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたコーティング材料です。シロキサンフリー
用途耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング排気ダクト目地部の耐薬品、耐ガス対策電子機器内のシーリング、コーティング材質フッ素樹脂ホワイト容量(mL)100適合規格水質試験規格適合品容量(g)100危険物の類別非危険物
水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSEー260W(冬用) ヘルメチック水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSEー260W(冬用)ヘルメチック
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から翌々日出荷
作業性をより重視した低温時期用の水中ボンドタイプ、配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
仕様水中硬化型エポキシ系充填接着剤危険物の類別非危険物特性防水
充填止水剤 ヘルメレジンE-200 ヘルメチック充填止水剤 ヘルメレジンE-200ヘルメチック
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から翌々日出荷
乾燥面高接着、作業性も良好な配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
仕様エポキシ系充填接着剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSE-220 ヘルメチック水中硬化型充填止水剤 ヘルメレジンSE-220ヘルメチック
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から翌々日出荷
濡れた部分・水中でも使える高接着タイプ、配管廻りの止水・防水コーキングに最適です。
仕様水中硬化型エポキシ系充填接着剤危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
ウレタン樹脂系高耐候性シーリング剤 オメガ100 ヘルメチックウレタン樹脂系高耐候性シーリング剤 オメガ100ヘルメチック
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
ポリウレタンシーリング材・変成シリコン材用途で幅広く使用ができる高性能、高耐候性の製品です。
仕様高性能・高耐候性ポリウレタン系シーリング材/水質基準規格適合品(JWWA K-161)/ノンブリード危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量320g特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆