カテゴリ

  • 接着剤・補修材(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
絞り込み
ブランド
  • ヘルメチック
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(12)
  • cotta(8)
  • エスコ(7)
  • セメダイン(7)
  • アズワン(6)
  • 霜鳥製作所(クイーンローズ)(6)
  • 東洋佐々木ガラス(5)
  • コスモスビード(5)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • ニチバン(3)
  • アサヒペン(3)
  • サンデーペイント(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • バイオクラフト(3)
  • カンペハピオ(2)
  • サカエ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • NACHI(不二越)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-135」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多用途弾性防水接着剤 Miracle5 ヘルメチック

    多用途弾性防水接着剤 Miracle5

    ヘルメチック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    様々な部材を超速乾で接着が可能な弾性防水接着剤です。
    用途様々な材質に使用ができる防水接着用で、特に速乾接着や急ぎの補修に。材質特殊ウレタン樹脂容量(mL)135使用温度範囲(℃)-60~85粘度(mPa・s)400±100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量135g特性速乾、防水
  • 多用途弾性防水接着剤 Miracle4 ヘルメチック

    多用途弾性防水接着剤 Miracle4

    ヘルメチック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    PPやPEなどの難接着材料も接着が可能な弾性防水接着剤です。
    用途PP素材など難接着材料の防水接着用に。材質特殊変成シリコン樹脂使用温度範囲(℃)-30~85粘度(mPa・s)500±100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
  • 多用途弾性防水接着剤 Miracleクリアー ヘルメチック

    多用途弾性防水接着剤 Miracleクリアー

    ヘルメチック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    透明部材や内装工事に最適なクリアー色の弾性防水接着剤です。
    用途内装部材や透明部材の接着用に。材質特殊変成シリコン樹脂クリアー使用温度範囲(℃)-30~85粘度(mPa・s)1500000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防水
  • ハイボンド ミラクル4 ヘルメチック

    ハイボンド ミラクル4

    ヘルメチック
    24,980税込27,478
    1箱(135mL×12本)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    PPゴム等、難接着材料も簡単施工! 驚異の接着性能! 接着・防水・補修等、多用途使用が可能! 様々な材料を様々な状況で強力接着! 衝撃・振動に強い・温度変化に強い・優れた防水・凸凹に強い・異材質接着に強い 水質基準規格適合品 環境対応品で安心施工! (無溶剤・VOC対策・シックハウス対策品・RoHs法対策品・ノンホルムアルデヒト厚生労働省指針値策定13物質の不使用等)
    用途設備工事業様・電気工業様・空調工事業様・リフォーム業様・屋根・防水工事業様・その他特性防水性主成分特殊変成シリコン樹脂比重1.4±0.05粘度500±100(Pa・s/23℃)寿命棚/冷暗所:製造日より1ヶ月完全硬化時間1日(25℃・RH50%・1mm厚)危険等級タックフリータイム(分)15(25℃・RH50%)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
  • HT-Bond Miracleクリア 一液湿気硬化型速乾多用途弾性接着剤 ヘルメチック

    HT-Bond Miracleクリア 一液湿気硬化型速乾多用途弾性接着剤

    ヘルメチック(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1箱(135mL×12本)
    6日以内出荷
    1本で接着防水を中心に補修・コーキング・シーリングの5つの用途を様々な組み合わせで施工することができる画期的な製品です。今までの不可能が可能な施工になるまさにミラクルな広範囲の用途に使用できます。 接着面が目立っては困る内装工事などや透明部材の接着に最適です。 水質基準規格適合品・環境対応品で安心施工。
    用途コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなどの接着。 異なる材質同士の接着。各種防水接着。各種修繕工事。パイプ等水廻り補修。隙間の充填接着。 接着面がめだないよう各種内装工事。透明部材の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 ビス内できない場所のバンド類や金物の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。凹凸のある材料の接着。ベントキャップの接着シーリング。主な用途コンクリート、各種金属、硬質塩ビ、木材、FRPなど主成分特殊変成シリコン樹脂比重1.4±0.05伸び(%)200耐熱温度(℃)-30~85引張強度(MPa)最大5.9完全硬化時間1日粘度(mPa・s)1500000固着時間(分)90(25℃)タックフリータイム(分)7(25℃)色調クリアー危険物の類別非危険物適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
接着剤カテゴリ