カテゴリ
- 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
- ヘルメチック
- Thermo Fisher Scientific(116)
- ビーエム機器(45)
- Thermo Scientific(13)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](7)
- 日本ヘルメチックス(3)
- イチネンTASCO(2)
- カクダイ(1)
- リケン(1)
- Rectorseal(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- LA-CO(1)
- BODIS (ボディス)(1)
- 住友電気工業(1)
「pipetite」の検索結果

フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700
ヘルメチック¥5,498税込¥6,0481個当日出荷耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたシロキサンフリー製品です。仕様フッ素樹脂系コーティング・コーキング材料/水質試験規格適合品/シロキサンフリー製品トラスコ品番683-5658色グレー容量(mL)100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.034L特性耐熱、耐油危険物の性状非水溶性商品タイプチューブ
Wonder-Coat FC-700 フッ素樹脂系シール・コーティング材料
ヘルメチック¥63,980~税込¥70,378~1箱(100g×12本)ほか当日出荷フッ素樹脂を主成分として開発されたコーキング材料です。耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性に優れ、長期にわたり過酷な環境下においても安定したシール効果を持続致します。 また、シリコン樹脂を使用していないためシロキサンガスの発生が全くありませんので、シロキサン対策の用途でもご使用いただけます。 様々な状況でのコーキング、シーリング、コーティング用途などにご利用できます。用途排気ダクト・配管フランジ部、排水溝部のコーキング。 耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。 耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。 薬液配管(圧力のあかからない)のシーリング。 薬液槽、油液槽内隙間のコーキング。電子部品のコーディング。比重1.3不揮発分65%指触乾燥時間(分)5~10完全硬化時間2~3日粘度(mPa・s)250000硬化時間(時間)24危険等級Ⅱ溶剤MEK危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性危険物の性状非水溶性