カテゴリ

  • 清掃用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 三立機器
  • モノタロウ(3)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(8)
  • ブローバック(BLOVAC)(2)
  • スイデン(1)
  • 土牛(1)
  • JTC(1)
  • 深瀬(1)
  • Revolva(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「appq0550」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JET ペール缶エアバキュームクリーナー 三立機器

    JET ペール缶エアバキュームクリーナー

    三立機器(1件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷
    お手持ちのペール缶も使用可能です。重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。
    質量(kg)7.5タンク容量(L)18吸水量(L)10仕様粉塵対応トラスコ品番518-9896空気使用量(L/min)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×500集塵容量(L)18風量(m3/min)参考1.5吸入圧(kPa)19.6フィルター布フィルター騒音値(dB)78吸引能力2000mmAq使用エアーホース径1/4インチ吸引ホース径(mm)32吸込ホース径(Φmm)32運転音(dB)78最大吸引圧(kPa)15使用空気圧(kg/cm2)5
  • JETペール缶クリーナー 三立機器

    JETペール缶クリーナー

    三立機器(1件のレビュー)
    90,980税込100,078
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
    用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときに吸込仕事率(W)285質量(kg)約9.2タンク容量(L)20幅(mm)315高さ(mm)660奥行(mm)315寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660電源コード(m)5ホース長さ(m)2.5騒音値(dB)75ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.4モーター出力(W)1000最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
  • 高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー) 三立機器

    高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー)

    三立機器(2件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
    用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等吸込仕事率(W)390質量(kg)18タンク容量(L)30電圧(V)単相100付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパートラスコ品番303-5751幅(mm)400高さ(mm)790奥行(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790集塵容量(L)30騒音値(dB)77最大風量(m3/min)2.9運転音(dB)77最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O)アズワン品番7-5623-11
業務用掃除機カテゴリ