カテゴリ
- 清掃用品(3)
- 乾湿両用掃除機(3)
絞り込み
ブランド
- 三立機器
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(969)
- クローバー電子(8)
- DIJET(ダイジェット工業)(310)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(46)
- イシハシ精工(43)
- ホンダ(42)
- ZEALOT(ジーロット)(38)
- TRANSCEND(トランセンド)(34)
- 伊藤電気製作所(30)
- 日酸TANAKA(28)
- JetStter(ジェットセッター)(27)
- 中川製作所(25)
- KITACO(23)
- uni(三菱鉛筆)(21)
- いけうち(21)
- TP-LINK(18)
- グーリング(17)
- メディアカバーマーケット(16)
- ブランドをもっと見る
「jet」の検索結果
特価

JETペール缶クリーナー
三立機器(1件のレビュー)¥90,980~税込¥100,078~1台翌々日出荷から3日以内出荷軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときに幅(mm)315質量(kg)約9.2高さ(mm)660奥行(mm)315タンク容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660吸込仕事率(W)285電源コード(m)5ホース長さ(m)2.5騒音値(dB)75ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.4モーター出力(W)1000最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
JET ペール缶エアバキュームクリーナー
三立機器(1件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷お手持ちのペール缶も使用可能です。重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。仕様粉塵対応トラスコ品番518-9896質量(kg)7.5タンク容量(L)18空気使用量(L/min)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×500集塵容量(L)18風量(m3/min)参考1.5吸入圧(kPa)19.6フィルター布フィルター騒音値(dB)78吸引能力2000mmAq使用エアーホース径1/4インチ吸引ホース径(mm)32吸込ホース径(Φmm)32運転音(dB)78最大吸引圧(kPa)15吸水量(L)10使用空気圧(kg/cm2)5