APC(シュナイダーエレクトリック) APCはSchneider Electric(シュナイダーエレクトリック)社を代表する無停電電源装置(UPS) のブランドです。1984年から電源保護ソリューションを提供してきたUPS分野のパイオニアとして、UPS製品 「ESシリーズ」、「RSシリーズ」、「Smart-UPS」及び電源管理ソフトウェア「PowerChute」 等で圧倒的な存在感を放ち、膨大な導入実績と、数多くの受賞歴を誇ります。 日本国内でも数多くの企業での導入実績や受賞歴があり、株式会社BCNが主催する「BCN AWARD」のUPS部門において、1年間で最も販売台数の多かったUPSブランドとして、 何年間もの間、最優秀賞を受賞し続けています。 直近では「BCN AWARD 2026」(2026年1月19日発表)のUPS(無停電電源装置)部門の最優秀賞を受賞しました。
会社情報 会社名 シュナイダーエレクトリック株式会社 所在地 〒108-0023 東京都港区芝浦2-15-6オアーゼ芝浦MJビル
オフィスサプライ (33) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (128) その他 (22) ブランド: APC(シュナイダーエレクトリック)すべて解除
無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE425M-JP APC(シュナイダーエレクトリック) (6件のレビュー) 当日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(425VA/255W)のご家庭やスモールビジネスに最適。
・長寿命バッテリー
・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
・より長いランタイム
・より多くのバッテリーバックアップコンセント
・USB急速充電ポート
・小型軽量
・信頼性が高く安心のサージ保護
・クイックミュート
・壁面への取り付け
・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間) 8 出力容量(VA/W) 425/255 定格入力電圧(V) 100 コンセント個数 バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:2個 仕様 サージ・ノイズフィルターあり 質量(kg) 2.95 取付方式 ラックマウント不可 規格 TUV 消費電力(W) 通常時/4、充電時/13 定格電力(W) 255 ケーブル長(m) 1.5 幅(cm) 25.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 140×253×105 運転方式 常時商用 保存温度(℃) -20~50 出力周波数(Hz) 50/60 ± 3(主電源に同期)、 50/60±1(同期しない) 出力波形 矩形波 バッテリー 小形シール鉛蓄電池(長寿命) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 140.2×253.5×105 定格入力電流(A) 6 寿命 期待寿命3~5年(5~25℃) 保証期間 3年間 ブレーカ リセット可能なサーキットブレーカー(7A) 出力定格周波数(Hz) 50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時) 入力周波数(Hz) 50/60±5(自動検出) 容量(VA) 425 定格電力(VA) 425 ケーブル長(mm) 1520 最大出力電力(W) 255 定格出力電圧(V) 100 入力電圧許容範囲(V) 87~114(初期設定) 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 日本用 2ピン 入力電圧範囲(V) 87~113 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 切替時間 通常4/最大10ms バッテリー寿命 3~5年 相対湿度(%RH) 0~95
BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット APC(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品 すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 151 質量(kg) 2.5 色 Black 高さ(mm) 105 種類 小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105×151×65 適合品番 BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1 寿命 長寿命 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
SMT500J/SMT750J 交換用バッテリキット APCRBC137J APC(シュナイダーエレクトリック) (1件のレビュー) 8日以内出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品 すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 132 質量(kg) 4.7 高さ(mm) 108 種類 小形シール鉛蓄電池、スタンドアロン型バッテリ・スタック 電圧(V) 24 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 108×132×150 適合品番 SMT500J/SMT750J バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【予定バッテリー寿命】長寿命、【ストリングごとの電槽】2 寿命 長寿命(3~5年) 保管温湿度範囲 -15~40℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリ
充電時間(時間) 4 出力容量(VA/W) 750/500 設定可能電力(VA/W) (最大)750/500 定格入力電圧(V) 100 仕様 主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA 付属品 マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル 質量(kg) 13 取付方式 ラックマウント不可 規格 UL 1778、VCCI Class A 定格電力(W) 500 温度範囲(℃) (動作時)0~40、(保管時)-15~45 ケーブル長(m) 1.8 コード長さ(m) 1.83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×140×359 接続方式 ラインインタラクティブ 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 40 保存温度(℃) -15~45 コンセント出力 (6)NEMA 5-15R 入力プラグ NEMA 5-15P 出力波形 正弦波 インターフェース SmartSlot バッテリー 小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH) (動作時)0~95%、(保管時)0~95% 高度(m) (動作時)0~3000、(保管時)0~15000 保証期間 2 年間 (日本のみ) 出力定格周波数(Hz) (50/60Hz)47~53/57~63 入力周波数(Hz) 50/60 ±3(自動検知) 歪率(%) 出力電圧/全負荷時5未満 容量(VA) 750 入力電流(A) (最大)8 定格電力(VA) 750 最大出力電力(W) 500 定格出力電圧(V) 100 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P 警報機能 バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 本体幅(mm) 140 入力レンジ 主操作用電源/80~123V 入力電圧 70~125V (調整可能)/80~123V 出力周波数 (主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hz バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 7.5 相対湿度(%RH) 0~95
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J APC(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
100V稼働。
小型・省スペース・タワー型モデル。
ラインインタラクティブ方式。
商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。
システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。
業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。
カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。
電力費用を削減するグリーンモード。
効率97%以上を実現。
各種アクセサリーによる機能拡張が可能。
長期保守つきモデルをラインナップ。
不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。
長寿命バッテリ。
定格出力電圧(V) 100 定格入力電圧(V) 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 167×140×359 質量(kg) 12.6 容量 (アウトプット電力)360W/500VA 取付方式 ラックマウント不可 規格 VCCI Class A 定格電力(W) 360 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 14 コード長さ(m) 1.83 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 40 保存温度(℃) -15~45 出力波形 正弦波 バッテリー 小形シール鉛蓄電池 形態 (入力)NEMA 5-15P 寿命 (予定)4~6年 保証期間 2 年間 (日本のみ) 入力周波数(Hz) 50/60±3(自動検知) 充電時間(時間) 4 容量(VA) 500 波形 正弦波 入力電流(A) (最大)5.0 定格電力(VA) 500 最大出力電力(W) 360 動作温度(℃) 0~40 最大電力 (設定可能)360W/500VA 適合バッテリー 鉛蓄電池 インターフェイス RJ-45 Serial、SmartSlot、USB プラグ形状 NEMA 5-15P 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 出力周波数 (主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hz バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 5 相対湿度(%RH) 0~95
SMT1500J 交換用バッテリキット APCRBC139J APC(シュナイダーエレクトリック) (1件のレビュー) 翌日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品 すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 152 質量(kg) 12.5 高さ(mm) 173 種類 小形シール鉛蓄電池、難燃性 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 173×152×183 適合品番 SMT1500J バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Flame Retardant, Long Life 寿命 長寿命(3~5年) 保管温湿度範囲 -15~40℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR400S-JP APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。
・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力
・長寿命バッテリー
・無償保証期間3年間
・ACアダプターに対応した広間隔コンセント
・ギガビットネットワークサージ保護
・省エネルギー
・「PowerChute Personal Edition」に対応
・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg) 6.8 色 Black 取付方式 ラックマウント不可 規格 UL 1778, VCCI Class B 出力 【アウトプット電力容量】240W / 400VA、【最大設定可能電力】240W / 400VA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(3) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum 定格電力(W) 240 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 9.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 190×91×310 定格入力電圧(V) 100 入力 【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】8.0A 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 45 出力波形 正弦波 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】12時間、【予定バッテリー寿命】3~5年 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 保証期間 3年間 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 入力周波数(Hz) 50/60 ±3(自動検知) 充電時間(時間) 12 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 容量(VA) 400 定格電力(VA) 400 最大出力電力(W) 240 定格出力電圧(V) 100 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P、日本用 2ピン 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) バッテリー寿命 3~5年 最大入力電流(A) 8
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1500J APC(シュナイダーエレクトリック) 翌々日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリ
充電時間(時間) 4 出力容量(VA/W) 1500/980 設定可能電力(VA/W) (最大)1500/980 定格入力電圧(V) 100 仕様 主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA 付属品 マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル 質量(kg) 26 取付方式 ラックマウント不可 規格 UL 1778、VCCI Class A 定格電力(W) 980 温度範囲(℃) (動作時)0~40、(保管時)-15~45 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 17.2 コード長さ(m) 1.83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×172×439 接続方式 ラインインタラクティブ 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 45 保存温度(℃) -15~45 コンセント出力 (8)NEMA 5-15R 入力プラグ NEMA 5-15P 出力波形 正弦波 インターフェース SmartSlot、USB バッテリー 小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH) (動作時)0~95%、(保管時)0~95% 高度(m) (動作時)0~3000、(保管時)0~15000 保証期間 2 年間 (日本のみ) 出力定格周波数(Hz) (50/60Hz)47~53/57~63 入力周波数(Hz) 50/60 ±3(自動検知) 歪率(%) 出力電圧/全負荷時5未満 容量(VA) 1500 入力電流(A) (最大)12 定格電力(VA) 1500 最大出力電力(W) 980 定格出力電圧(V) 100 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P 警報機能 バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 入力レンジ 主操作用電源/80~123V 入力電圧 70~125V(調整可能)/80~123V 出力周波数 (主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hz バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 12 相対湿度(%RH) 0~95
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT1000J APC(シュナイダーエレクトリック) (2件のレビュー) 翌々日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリ
充電時間(時間) 4 出力容量(VA/W) 1000/670 設定可能電力(VA/W) (最大)1000/670 定格入力電圧(V) 100 仕様 主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA 付属品 マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル 質量(kg) 21 取付方式 ラックマウント不可 規格 UL 1778、VCCI Class A 定格電力(W) 670 温度範囲(℃) (動作時)0~40、(保管時)-15~45 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 17.2 コード長さ(m) 1.83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×172×439 接続方式 ラインインタラクティブ 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 40 保存温度(℃) -15~45 コンセント出力 (8)NEMA 5-15R 入力プラグ NEMA 5-15P 出力波形 正弦波 インターフェース SmartSlot、USB バッテリー 小形シール鉛蓄電池 湿度範囲(RH) (動作時)0~95%、(保管時)0~95% 高度(m) (動作時)0~3000、(保管時)0~15000 保証期間 2 年間 (日本のみ) 出力定格周波数(Hz) (50/60Hz)47~53/57~63 入力周波数(Hz) 50/60 ±3(自動検知) 歪率(%) 出力電圧/全負荷時5未満 容量(VA) 1000 入力電流(A) (最大)10 定格電力(VA) 1000 最大出力電力(W) 670 定格出力電圧(V) 100 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P 警報機能 バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 入力レンジ 主操作用電源/80~123V 入力電圧 70~125V (調整可能)/80~123V 出力周波数 (主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hz バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 10 相対湿度(%RH) 0~95
SMT1500RMJ2U 交換用バッテリキット APC(シュナイダーエレクトリック) 当日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品 すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、金属製バッテリートレイおよびエンクロージャ、再利用可能なパッケージ、インストールガイド 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 216 質量(kg) 11.96 色 Black 高さ(mm) 80 種類 小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 80×216×343 入力 【電源コードの数】1 適合品番 SMT1500RMJ2U バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1 寿命 長寿命(3~5年) 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE550M1-JP APC(シュナイダーエレクトリック) (1件のレビュー) 当日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(550VA/330W)のご家庭やスモールビジネスに最適。
・長寿命バッテリー
・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
・より長いランタイム
・より多くのバッテリーバックアップコンセント
・USB急速充電ポート
・小型軽量
・信頼性が高く安心のサージ保護
・クイックミュート
・壁面への取り付け
・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間) 10 出力容量(VA/W) 550/330 定格入力電圧(V) 100 コンセント個数 バッテリーバックアップ+サージ保護:6個、サージ保護のみ:3個 仕様 サージ・ノイズフィルターあり 質量(kg) 4.3 取付方式 ラックマウント式 規格 PSE 消費電力(W) 通常時/7、充電時/26 定格電力(W) 330 ケーブル長(m) 1.5 幅(cm) 32.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 139×327×105 運転方式 常時商用 騒音値(dB) 45 保存温度(℃) -15~45 出力周波数(Hz) 50/60±1(同期しない) 出力波形 疑似正弦波 バッテリー 小形シール鉛蓄電池(長寿命) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 139×327×105 定格入力電流(A) 12 寿命 期待寿命4~5年(5~25℃) 保証期間 3年間 ブレーカ リセット可能なサーキットブレーカー(15A) 出力定格周波数(Hz) 50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時) 入力周波数(Hz) 50/60 ±3(自動検知) 容量(VA) 550 定格電力(VA) 550 ケーブル長(mm) 1520 最大出力電力(W) 330 定格出力電圧(V) 100 入力電圧許容範囲(V) 90~110(初期設定) 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 切替時間 通常6/最大10ms バッテリー寿命 3~5年 相対湿度(%RH) 0~90
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 3年保証 BR1000S-JP APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。長いランタイムを必要とする業務や低電圧地域に最適。
・PFC(力率改善回路)電源に対応する正弦波出力
・長寿命バッテリー
・無償保証期間3年間
・ACアダプターに対応した広間隔コンセント
・ギガビットネットワークサージ保護
・省エネルギー
・「PowerChute Personal Edition」に対応
・一目でわかるUPSのステータス
質量(kg) 11.34 色 Black 取付方式 ラックマウント不可 規格 UL 1778, VCCI Class B 出力 【アウトプット電力容量】600W / 1.0kVA、【最大設定可能電力】600W / 1.0kVA、【定格出力電圧】100V、【最大負荷時効率】78.0 %、【出力周波数(主電源同期運転時)】50/60 Hz +/- 3 Hz、ユーザー調整可能範囲 +/- 0.1、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(4) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (4) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum、【バイパス】内蔵バイパス 定格電力(W) 600 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 250×100×382 定格入力電圧(V) 100 入力 【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】Japanese 2-pin, NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】83~122V、【電源コードの数】1、【最大負荷時効率】78.0 %、【最大入力電流】12.0A 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 45 出力周波数(Hz) 50/60±3(主電源に同期) 、ユーザー調整可能範囲 ±0.1 出力波形 正弦波 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】8時間、【予定バッテリー寿命】3~5年 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 保証期間 3年間 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 入力周波数(Hz) 50/60 ±3(自動検知) 充電時間(時間) 8 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 容量(VA) 1000 定格電力(VA) 1000 最大出力電力(W) 600 定格出力電圧(V) 100 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 日本用 2ピン 入力電圧範囲(V) 83~122 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) バッテリー寿命 3~5年 最大入力電流(A) 12
無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE750M2-JP APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、ルーター、IPフォンの電源保護に最適なUPS。
無償保証期間3年間
長寿命バッテリー
ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
より長いランタイム
より多くのバッテリーバックアップコンセント
USB急速充電ポート
小型軽量
信頼性が高く安心のサージ保護
クイックミュート
壁面への取り付け
「PoewrChute Personal Edition」に対応
質量(kg) 4.6 取付方式 ラックマウント不可 規格 PSE 出力 【アウトプット電力容量】450W / 750VA、【最大設定可能電力】450W / 750VA、【定格出力電圧】100V、【出力周波数(主電源同期運転時)】50/60Hz +/- 3 Hz、【出力周波数(非同期運転時)】50/60 Hz +/-1 Hz、【運転方式】常時商用、【波形タイプ】矩形波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ) (3) NEMA 5-15R (selector_surgetitle)、【転送時間】6ms typical : 10ms maximum 定格電力(W) 450 ケーブル長(m) 1.5 幅(cm) 32.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 139×327×105 定格入力電圧(V) 100 入力 【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.52m、【電源コードの数】1 運転方式 常時商用 騒音値(dB) 45 出力周波数(Hz) 50/60 ± 3(主電源に同期)、 50/60±1(同期しない) 出力波形 疑似正弦波 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】8時間、【予定バッテリー寿命】3~5年 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~90% ケーブル 1本 入力周波数(Hz) 50/60±3(自動検知) 充電時間(時間) 8 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 容量(VA) 750 定格電力(VA) 750 最大出力電力(W) 450 定格出力電圧(V) 100 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) バッテリー寿命 3~5年 最大入力電流(A) 15
BR1200G-JP/BR1200GL-JP/BR1200S-JP 交換用バッテリーキット APCRBC124J APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg) 5.65 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 76×152×203 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【RBC数量】1 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
SMT1200RMJ1U 交換用バッテリキット APCRBC88J APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
形状 ラックマウント不可 幅(mm) 207 質量(kg) 10.45 高さ(mm) 38 種類 小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 38×207×483 適合品番 SMT1200RMJ1U バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ 寿命 長寿命(3~5年) 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
SUA2200JB/SUA3000JB/SMT2200J/SMT3000J 交換用バッテリーキット RBC55J APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品 すべての必要なコネクタ、Authorized return service (ARS) tag (currently available in the US only)、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 142 質量(kg) 24.27 色 Black 高さ(mm) 173 種類 小形シール鉛蓄電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 173×142×183 入力 【電源コードの数】1 適合品番 SUA2200JB/SUA3000JB/SMT2200J/SMT3000J バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【RBC数量】1 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) バッテリー稼動時間 4~6
APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 2年保証 SMT1500RMJ2U APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 1500 RM 2U LCD(SMT1500RMJ2U)は、出力容量(1200VA/1200W)のラックマウント型UPSです。
・100V稼働
・小型・省スペース・ラックマウント型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリー
仕様 ●取付モード:ラックマウント式●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U 質量(kg) 27.8 色 黒 取付 (優先)下方 種類 無停電電源装置(UPS) 取付方式 ラックマウント式 規格 VCCI Class A 定格電力(W) 1200 ケーブル長(m) 2.4 幅(cm) 43.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 86×432×468 定格入力電圧(V) 100 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 46 保存温度(℃) -15~45 出力波形 正弦波 バッテリー 鉛蓄電池 プラグ NEMA 5-15P 同梱部品 ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウント用サポートレール、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル 充電時間 4h 保証期間 2 年間 (日本のみ) ケーブル 1本 高さ(cm) 8.6 入力周波数(Hz) 50/60±3(自動検知) 充電時間(時間) 4 容量(VA) 1500 定格電力(VA) 1200 最大出力電力(W) 1200 定格出力電圧(V) 100 動作温度(℃) 0~40 効率 1 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポート スマートスロット アラーム バッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 出力周波数 (主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63HZ バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 12 正味質量(kg) 27.8 相対湿度(%RH) 0~95 コントロールパネル ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール USB 対応 深さ(cm) 46.8 出力コンセント 6×NEMA 5-15R
APC Replacement Battery Cartridge #155 APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
SRT1000XLJおよびSRT48BPJ用の交換用バッテリーモジュールです。【バッテリ型番対応表:https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FAQ000017421/】
その他 【耐気圧】0~15240 m(保存高度) 付属品 インストールガイド 幅(mm) 184 質量(kg) 12 色 黒 取付 密閉型バッテリーカートリッジ 高さ(mm) 77 使用温度範囲(℃) 0~40 奥行(mm) 449 相対湿度 0…95 % 結露のないこと バッテリー電圧(V) 48 保証期間 30日間(初期不良のみ) 取付け方法 ラックマウント不可 保管温度範囲(℃) -15~45 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用高度 0~10000 ft 保存湿度範囲(%RH) 0~95 (結露のないこと)
BR1000G-JP 交換用バッテリキット APCRBC123J APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品 すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 185 質量(kg) 5.21 高さ(mm) 96 種類 小形シール鉛蓄電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96×185×225 適合品番 BR1000G-JP バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】4~6時間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) バッテリー稼動時間 4~6
APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V」。Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA、100V」!従来のSmart-UPSで好評の機能はそのままに、新たにリチウムイオンバッテリーを採用したことにより、軽量コンパクト、長寿命なUPSが登場しました。今までスペースや重量の制約から設置できなかった環境においてもSmart-UPS Li-Ionは最適です。さらに、近年のエッジコンピューティングの普及による非ITスペースへのIT機器保護用にも適合します。従来のSmart-UPSシリーズと同様、PowerChute Business Edition(別売)とUSBケーブルを使用して接続可能で、UPSの管理およびサーバーやワークステーションに対する安全なシャットダウンを提供します。
仕様 ●取付モード:ラックマウント式●ラックユニット:1U 色 黒(シルバー色フロントベゼル付き) 種類 無停電電源装置(UPS) 定格電力(W) 400 幅(cm) 43.2 定格入力電圧(V) 100 保存温度(℃) -15~45 バッテリー Li-Ion (リチウムイオン) プラグ NEMA 5-15P 同梱部品 USBケーブル、ラックマウント用サポートレール、インストールガイド 充電時間 3h 高さ(cm) 4.4 容量(VA) 400 定格電力(VA) 400 最大出力電力(W) 400 定格出力電圧(V) 100 入力電圧許容範囲(V) 90~110 動作温度(℃) 0~40 アラーム バッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 バッテリー寿命 8~10年 正味質量(kg) 4 相対湿度(%RH) 0~95 USB 対応 深さ(cm) 23.2 出力コンセント 4×NEMA 5-15R
SURTA2400XLJ/SURTD/SURT/SRT5KXLJ/SRT192BPJ 交換用バッテリーキット APCRBC140J APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
付属品 バッテリーのリサイクルガイド 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 197 質量(kg) 35 色 Black 高さ(mm) 120 種類 小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ 電圧(V) 192 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×197×589 適合品番 SURTA2400XLJ/SURTD/SURT/SRT5KXLJ/SRT192BPJ バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Each APCRBC140 consists of 2 battery modules as shown in the product image. 寿命 長寿命 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
APC Rack PDU, Switched, 2U, 30A, 200V, (16) C13 AP7911B APC(シュナイダーエレクトリック) 8日以内出荷
最大30Aの電流容量に対応しており、高出力用途に適しています。16個のIEC C13コンセントを搭載、多様な機器との接続が可能です2Uサイズの設計で、ラックスペースを節約し、ケーブル管理を改善しますリモート監視および制御で電源管理機能を強化
付属品 ドキュメンテーションCD、インストールガイド、ラックマウントブラケット 質量(kg) 6.32 色 黒 タイプ PDU:Switched 規格 FCCパート15クラスA、ICES-003、UL 60950 幅(cm) 44.4 コンセント個数 16 コード長さ(m) 3.7 定格電流(A) 24 出力電圧(V) 208 入力電圧(V) 200 、208 、230 保護等級 NEMA:50/60 Hz 保存温度(℃) -25…65 高度(m) 0…15240[耐気圧(保存高度)] 相対湿度 0…95 % 取付け方法 ラックマウント式 ケーブル 1 高さ(cm) 8.9 取付方向 水平 動作周囲温度(℃) 0…45 入力電流(A) 30 保存湿度(%) 0…95 負荷容量 4992 VA コンセント 16 IEC 60320 C13 プラグタイプ NEMA L6-30P 各種認証 cUL規格リスト掲載、CSA、Industry Canada、PSE、UL規格リスト掲載 使用高度 0~10000 ft 奥行き(cm) 25.4 取付面位置 前、後 許容電圧(V) 200…240 コンポーネント PDU ユニット数 2U
Smart-UPS 1500 LCD 100V 7年保証 SMT1500J7W APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
出力容量 980W/1500VA 定格出力電圧(V) 100 定格入力電圧(V) 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 225×172×439 質量(kg) 26 運転方式 ラインインタラクティブ バッテリー 鉛蓄電池 バッテリー寿命 4~6年 波形 正弦波 保証期間 7年間 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
Smart-UPS SRT 5000VA 200V SRT5KXLJ APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
出力容量 4600W/5200VA 定格出力電圧(V) 200 定格入力電圧(V) 200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 130×432×746 質量(kg) 56.6 運転方式 常時インバーター(ダブルコンバージョン) バッテリー 鉛蓄電池 バッテリー寿命 3~5年 波形 正弦波 保証期間 2年間(日本のみ) 取付方式 キット付きラックマウント 規格 VCCI Class A 定格電力(W) 4600 ケーブル長(m) 3.05 幅(cm) 43.2 騒音値(dB) 55 保存温度(℃) -15~45 出力周波数(Hz) 50/60± 3 主電源に同期 出力波形 正弦波 ケーブル 1本 入力周波数(Hz) 40~70 (自動検知) 充電時間(時間) 3 容量(VA) 5200 定格電力(VA) 5200 最大出力電力(W) 4600 動作温度(℃) 0~40 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA L6-30P 入力電圧範囲(V) 100~275 調整可能(50%負荷) 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 相対湿度(%RH) 0~95(結露のないこと)
APC温度センサーTemperature Sensor AP9335T APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
AP9340及びAP9341用温度センサー
質量(kg) 0.14 色 Black 種類 UPSアクセサリー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 5×5×5 保管温湿度範囲 -15~65℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~55℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
APC Smart-UPS XL 3000RM 100V 200V 交換用バッテリキット APCRBC105J APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。
付属品 すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、金属製バッテリートレイおよびエンクロージャ、再利用可能なパッケージ、インストールガイド 形状 ラックマウント不可 幅(mm) 165 質量(kg) 25.9 高さ(mm) 108 種類 小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ 電圧(V) 48 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 108×165×572 適合品番 SUA3000RMXLA3U/SUA3000RMXLJ3U/SUA48RMXLBPJ3U バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【交換電源カートリッジのRBC種類】The SUA48RMXLBPJ3U requires two(2) APCRBC105J..、【RBC数量】1 保管温湿度範囲 -5~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) バッテリー稼動時間 4~6
SMX3000RMJ2U 交換用バッテリキット APCRBC117J APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg) 22.27 出力 【バッテリ出力電圧】120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 76×203×584 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1、【ストリングごとの電槽】10 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
BE725JP 交換用バッテリキット RBC17J APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg) 2.59 色 Black 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 65×94×151 入力 【電源コードの数】1 バッテリー 【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の設置】内蔵バッテリ、【予定バッテリー寿命】4~6時間、【RBC数量】1 保管温湿度範囲 -15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲 0~40℃/0~95% 標高(m) 動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 ラックマウント型 3年保証 SMT3000RMJ2U3W APC(シュナイダーエレクトリック) 欠品中
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V 3年保証(SMT3000RMJ2U3W)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・ラックマウント型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリー
Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V SMT3000RMJ2U APC(シュナイダーエレクトリック) (1件のレビュー) 欠品中
APC Smart-UPS 3000 RM 2U LCD 100V(SMT3000RMJ2U)は、出力容量(2400VA/2400W)のラックマウント型UPSです。
仕様 ●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:2U 質量(kg) 44 色 黒 取付 (優先)下方 種類 無停電電源装置(UPS) 取付方式 ラックマウント式 規格 VCCI Class A 定格電力(W) 2400 ケーブル長(m) 2.4 幅(cm) 43.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 86×432×671 定格入力電圧(V) 100 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 55 保存温度(℃) -15~45 出力波形 正弦波 バッテリー 鉛蓄電池 プラグ NEMA L5-30P 同梱部品 ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル 充電時間 4h 保証期間 2 年間 (日本のみ) ケーブル 1本 高さ(cm) 8.6 入力周波数(Hz) 50/60±3(自動検知) 充電時間(時間) 4 容量(VA) 3000 定格電力(VA) 2400 最大出力電力(W) 2700 定格出力電圧(V) 100 動作温度(℃) 0~40 効率 1 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA L5-30P 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポート スマートスロット アラーム バッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 24 正味質量(kg) 44 相対湿度(%RH) 0~95 コントロールパネル ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール USB 対応 深さ(cm) 67.1 出力コンセント 6×NEMA 5-15R/2×NEMA 5-20R
APC(エーピーシー) 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT3000J APC(シュナイダーエレクトリック) 翌日出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上)
・長寿命バッテリー
仕様 ●取付モード:ラックマウント不可●UPSの形式:ラインインタラクティブ●取付位置:前●ラックユニット:0U 質量(kg) 56 色 黒 種類 無停電電源装置(UPS) 取付方式 ラックマウント不可 規格 VCCI Class A 定格電力(W) 2400 ケーブル長(m) 1.8 幅(cm) 19.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 435×197×544 定格入力電圧(V) 100 入力 70~127V(調整可能)/75~119V 運転方式 ラインインタラクティブ 騒音値(dB) 55 保存温度(℃) -15~45 出力波形 正弦波 バッテリー 鉛蓄電池 プラグ NEMA L5-30P 同梱部品 ドキュメンテーションCD、日本語版インストールマニュアル、Smart UPSシグナリング用RS- 232ケーブル 充電時間 4h 保証期間 2 年間 (日本のみ) ケーブル 1本 高さ(cm) 43.5 入力周波数(Hz) 50/60±3(自動検知) 充電時間(時間) 4 容量(VA) 3000 定格電力(VA) 2400 最大出力電力(W) 2700 定格出力電圧(V) 100 入力電圧許容範囲(V) 70~127調整可能/75~119 動作温度(℃) 0~40 効率 1 適合バッテリー 鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA L5-30P 関連資料 サステイナビリティ&UPS(0.4MB) 通信ポート スマートスロット アラーム バッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延 出力周波数 (主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hz バッテリー寿命 4~6年 最大入力電流(A) 24 正味質量(kg) 56 相対湿度(%RH) 0~95 コントロールパネル ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール USB 対応 深さ(cm) 54.4 出力コンセント 8×NEMA 5-15R/2×NEMA 5-20R
APC NetShelter 17インチラックLCDコンソール 16ポートアナログKVMスイッチ一体型 英語版 AP5816 APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
APC(Schneider Electric)製 のラックマウントLCDコンソールKVMスイッチは、1台のキーボード・マウス・LCDモニターで複数サーバーを集中管理できる、ITラック向けの統合型KVMソリューションです。1Uラックスペースに収納できるスライド式LCDコンソールを採用し、サーバールームやデータセンター、機械室など限られたスペースでも効率的なサーバー運用を実現します。【特長】ラック搭載型一体構造LCDモニター、キーボード、タッチパッドを1Uラックに集約使用時のみ引き出して操作可能複数サーバーの集中管理AP5808:最大8台AP5816:最大16台カスケード接続により最大512台まで拡張可能多彩な操作方法オンスクリーンディスプレイ(OSD)ホットキー操作本体ボタン操作USB / PS/2 両対応キーボード・マウスのUSB / PS/2エミュレーション対応幅広いサーバー環境で利用可能高解像度ディスプレイ最大解像度:1280 × 1024複数解像度に対応し、安定した表示を実現前面USBポート搭載USBメモリなどの周辺機器を接続可能サーバー切替時に自動認識
用途 【用途・おすすめシーン】サーバールーム/データセンターでの運用管理工場や研究施設の制御用ラック複数台サーバーを省スペースで管理したい現場常駐モニター設置が難しいITラック環境【仕様】電源入力:AC100~240V(50/60Hz)動作温度:0~40℃ラックサイズ:1Uモニター解像度:最大1280×1024キーボード/マウス:USB、PS/2対応 保守管理 無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応) RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
APC NetShelter KVM 16ポートデジタルIP バーチャルメディア対応 リモートローカルユーザー x1 KVM1116R APC(シュナイダーエレクトリック) 7日以内出荷
APC(Schneider Electric)製 KVMスイッチ KVM1116R は、1組のキーボード・マウス・モニターから最大16台のサーバーを集中管理できる、19インチラック対応のKVMスイッチです。TCP/IPネットワーク経由のリモートアクセスに対応しており、遠隔地からサーバーの操作・監視・保守が可能。データセンターやサーバールーム、IT管理業務の省人化・効率化に最適です。【特長】16ポートKVMスイッチ:1台のコンソールで最大16台のサーバーを管理階層接続により最大256台まで拡張可能リモート管理対応:LAN/WAN/インターネット経由でアクセス可能Webブラウザ、Windowsクライアント、Javaクライアントに対応1Uラックマウント設計:標準19インチラック(1U)対応で省スペースCAT5e/CAT6ケーブル接続:スイッチ~サーバー間はLANケーブルで接続マルチユーザー対応:最大16ユーザーが同時にアクセス可能バーチャルメディア機能対応:ISOファイルやUSBメディアをリモートサーバーへマウント可能(対応アダプタ使用時)幅広いOS対応:Windows / Linux / UNIX / Mac に対応
用途 【用途】データセンター・サーバールームでの集中管理複数サーバーの遠隔保守・運用IT管理・システム管理業務の効率化【主な仕様】型番:KVM1116Rポート数:16ポート(RJ-45)対応規格:19インチラック(1U)ネットワーク:10 / 100 / 1000 Mbps最大解像度:1600 × 1200(60Hz)電源入力:AC100~240V(50/60Hz)対応OS:Windows / Linux / UNIX / Mac保証期間:2年間メーカー保証 保守管理 無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応) RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)