カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(532)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(694)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(618)
  • オフィスサプライ(1,321)
  • オフィス家具/清掃用品(171)
  • 切削工具・研磨材(802)
  • 測定・測量用品(457)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1,601)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(54)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(3,864)
  • メカニカル部品/機構部品(8,830)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(16,673)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(207)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(2,756)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(521)
  • 自動車用品(103)
  • バイク用品(160)
  • 自転車用品(1)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(226)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(806)
  • 農業資材・園芸用品(4)
  • 医療・介護用品(13)
絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
  • モノタロウ(5,951)
  • BIGM(丸山製作所)(66,077)
  • Kawasaki(43,905)
  • MAZDA(マツダ)(216,425)
  • Panasonic(パナソニック)(29,663)
  • SMC(201,251)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,603)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • エスコ(68,608)
  • スズキ(71,075)
  • スバル(50,517)
  • トヨタ(139,987)
  • ニッサン(87,641)
  • ホンダ(561,368)
  • ミツビシ(137,941)
  • メディアカバーマーケット(41,477)
  • 三菱ふそう(209,468)
  • 大阪魂(27,049)
  • 日野自動車(47,239)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(29,273)
商品レビュー
  • 以上(261)
  • 以上(309)
  • 以上(330)
  • 以上(352)
価格
  • 1,500円以下(8,093)
  • 1,500-10,000円(24,346)
  • 10,000-50,000円(7,125)
  • 50,000-100,000円(974)
  • 100,000円以上(483)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,414件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](121件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0色クローム仕上クローム
  • ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ウッドブラケット A-32/A-33

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](65件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1本ほか
    当日出荷
    スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
    用途木棚水平用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クローム
  • AT-P Aタッピング クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    AT-P Aタッピング クローム

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](18件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1パック(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
    用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス頭径(Φmm)6
  • 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](28件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)腕金具0.75アップ
  • チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](14件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質スチール異型材厚さ(mm)2色Aホワイト仕上Aホワイト
  • ウッドタッピング 50個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ウッドタッピング 50個入り

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](5件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1パック
    当日出荷
    用途木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス材質スチール焼入材色ユニクロ適合ビット2番サイズ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンガーブラケット A-80S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ハンガーブラケット A-80S

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](11件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 併用可能同一レベルブラケット:A-78S 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能) PSL加工(PH加工)可
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3t色クローム角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平ブラケット 木棚板用 中間受 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    水平ブラケット 木棚板用 中間受

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](14件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。 中間受けとして使用してください。
    用途木棚板専用水平ブラケット材質(爪部)スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6タイプ中間受け仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ウッドブラケット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット
    当日出荷から15日以内出荷
    木棚板専用水平ブラケットAタイプです。
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色Aホワイト角度(°)0.75アップ
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ドライバセット 11個 精密 RS PRO

    RS Pro ドライバセット 11個 精密

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    仕様ドライバータイプ = 精密個数 = 11チップタイプ = マイナス; Phillipsセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proケース入りコンビネーション11本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすいだけでなく正確なコントロールが可能なため、繊細な作業に最適です。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド
  • Hバーエンダースチール ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Hバーエンダースチール

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質本体:スチール(3.0t)、アンカー部:樹脂製(押し広げ用鉄球付)ねじピッチ(mm)1.25ねじ寸法M8
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥269税込¥296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット
    当日出荷
    仕様SL使用不可材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Hバー32Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Hバー32Φ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ材質スチール特殊鋼板厚(mm)1.2tパイプ寸法(mm)Φ31.8
  • ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ロイヤル ハンガーブラケット 丸パイプ用

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    安全荷重→両側にブラケットを国定した状態での静止荷重(2本使用の場合) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。920mm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
  • RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRO

    RS PRO 金属皮膜抵抗器

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質スチール異型材厚さ(mm)2色Aブラック仕上Aブラック
  • Bタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Bタッピング 50本入り

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1パック(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般規格品より小頭で、強度を補うため首下に肉を持たせる補強あり。
    用途チャンネル型支柱を、ロイヤル製厚肉スタッドに固定するため専用の先端ドリル付き特殊タッピングビス(但しASF-52は除く)仕様軽鉄用下穴不要材質スチール焼入材適合ビット2番
  • RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 様々な色, ナイロン 66 CP-1000シリーズ

    RS PRO
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(1000個)
    当日出荷
    カラーバリエーションを揃えた多目的ケーブルタイの缶パック
    仕様色 = 様々な色、タイプ = リリース不可、シリーズ = CP-1000、引張り強さ = 18 lb・ 50 lb、最大バンドル直径 = 25mm、スタンダード メット = RoHS対応材質ナイロン 66長さ(mm)100幅(mm)2.5使用温度(℃)-40~+85入数(個)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • Hバー用打ち込みナット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Hバー用打ち込みナット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](7件のレビュー)
    ¥66~税込¥73~
    1個
    当日出荷
    ロイヤルHバーの各径に対応する打ち込みナットです。 小ねじは別途お買い求めください。(ネジ式エンドパーツ、またはネジ式ジョイントパーツ接続用)
    材質アルミダイカスト色アルミ生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥369税込¥406
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池 RS PRO

    RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池

    RS PRO
    ¥89税込¥98
    1個
    当日出荷
    製品レンジ = RS PRO。サイズ = A27。公称電圧 = 12V。電池種類 = アルカリ電池。容量 = 25mAh。IEC規格 = 8LR732。寸法 = 8 x 28.2mm。付属電池の数 = 1。。RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。この電池は非標準的なA27形乾電池です。キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。 特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。 ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A RS PRO

    RS Pro IECプラグ オス パネルマウント 10 A, 15 A

    RS PRO
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウッドタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ウッドタッピング

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥599税込¥659
    1パック(50本)
    当日出荷
    木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス
    寸法(mm)16適合ビット2番
  • GPダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    GPダボ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1パック(10個)
    当日出荷
    用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ材質アルミ挽物呼び8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Hバー スチールクローム 丸 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Hバー スチールクローム 丸

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](5件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ハンガー横掛け陳列用パイプ
    用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用材質スチール特殊鋼直径(Φmm)25.4寸法t(mm)1.2
  • こぼれ止めエンド ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    こぼれ止めエンド

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    用途こぼれ止め4Φ線材(K-4S)設置用、L字型エンド金具材質スチール色クロームねじピッチ(mm)0.7線径(Φmm)6ねじサイズM4
  • ウッドブラケット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ウッドブラケット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット
    当日出荷から15日以内出荷
    木棚板専用水平ブラケットAタイプです。
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色Aブラック角度(°)0.75アップ
  • 木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥859~税込¥945~
    1セット
    当日出荷
    自動ロック式抜け止め標準装備の木棚板専用水平ブラケットRタイプ
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色Aホワイト角度(°)0.75アップ爪数2
  • チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入り

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](5件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1袋(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱直付け時の断面保護用部材
    用途ASF-1・BSF-02・W-ASF-2・SUS-ASF-2用材質ABS樹脂適合ねじAT-P・BT-P(6.5Φ皿×3.3Φ穴付)ねじ穴数1
  • 水平ガラス木棚ブラケット R-110GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    水平ガラス木棚ブラケット R-110GS

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Rタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き)付属品クッション適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼、(クッション)EVA樹脂厚さ(mm)2.6角度(°)腕金具0.75アップ
  • Sバー24 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    Sバー24

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥729~税込¥802~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    Sバー装着式フェイスパーツの装着、またはハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要) Z加工(穴あけ加工)付き(但し切断した場合、切断した側のZ加工は消滅するため、必要な場合は再加工必要。またその際、適正再加工には8mmの切りしろが必要)
    仕様Z加工付き(ズレとめ用両穴)材質スチール板厚(mm)1.6tパイプ寸法(mm)14×24
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm長さ = 11.5mm直径 = 4.5mmリード径 = 0.78mmカーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木棚用ブラケット(Rタイプ) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    木棚用ブラケット(Rタイプ)

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    中間受け専用の木棚用ブラケット。 自動ロック式抜け止め仕様です。
    材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6色クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • こぼれ止め4Φ線材 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    こぼれ止め4Φ線材

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    呼びの数値が、そのままこぼれ止め(KLなど)の取り付けピッチとなる
    用途陳列商品こぼれ止めらんかん材質スチール線径(Φmm)4
  • AT-P Aタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    AT-P Aタッピング

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥409~税込¥450~
    1パック(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
    用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス色Aブラック頭径(Φmm)6適合ビット2番
  • ロイヤル Sバーパネル金具ユニクロ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ロイヤル Sバーパネル金具ユニクロ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    Z-201 Sバーパネル金具 ユニクロ T3.0XW25MM
    材質スチール・ユニクロ寸法H(mm)68寸法D(mm)25寸法W(mm)21安全荷重(kg)6まで(単体計測・ビス穴に4ケ所固定した状態で測定した場合の静止荷重)※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。RoHS指令(10物質対応)対応