Hバー スチールクローム 丸ROYAL(ロイヤル)[建築金物](5件のレビュー)当日出荷から17日以内出荷
ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用直径(Φmm)25.4材質スチール特殊鋼寸法t(mm)1.2
Hバーステンレス25ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304色ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.2t
Hバー19ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から15日以内出荷
材質スチール適合寸法(mm)丸パイプΦ19.1×1.6t
Hバー32ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ材質スチール特殊鋼板厚(mm)1.2tパイプ寸法(mm)Φ31.8
ハンガーブラケット A-80SROYAL(ロイヤル)[建築金物](11件のレビュー)当日出荷
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
Aタイプブラケット
併用可能同一レベルブラケット:A-78S
振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能)
PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3t色クローム角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
Hバー13ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
材質スチール色クロームRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)丸パイプΦ12.7×1.2t
Hバー用打ち込みナットROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)当日出荷
ロイヤルHバーの各径に対応する打ち込みナットです。
小ねじは別途お買い求めください。(ネジ式エンドパーツ、またはネジ式ジョイントパーツ接続用)
色アルミ生地材質アルミダイカストRoHS指令(10物質対応)対応
Hバーステンレス32ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]4日以内出荷から8日以内出荷
色ステンレスヘアーライン材質SUS304適合寸法(mm)丸パイプΦ31.8×1.2tRoHS指令(10物質対応)対応
HバーエンダースチールROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
材質本体:スチール(3.0t)、アンカー部:樹脂製(押し広げ用鉄球付)ねじピッチ(mm)1.25ねじ寸法M8
HバーエンダーステンレスROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷
挿入式エンドパーツ
Hバーステンレス25(SUS-HB-25)の両端処理用化粧メタルフタ
呼び25材質(本体)SUS304、(板バネ)SUS301)色ステンレスヘアーラインねじピッチ(mm)1.25ねじ寸法M8適合パイプSUS-HB-25RoHS指令(10物質対応)対応
Hバークラッド25ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]4日以内出荷
用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ、Aニッケルサテン代替え品(ステンレス巻き、耐摩耗性向上品)色ステンレスヘアーラインタイプ軽量用板厚(mm)(内部)1.0t材質(内部)(パイプ)スチールパイプ寸法(mm)(内部)Φ24.8材質(パイプ)(外部)ステンレス(0.1t)
ステンレスハンガーブラケットROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304厚さ(mm)3.0色ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
パイプガードフィルムROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から5日以内出荷
貼り込み部はツヤ有り状態となります。
用途Hバースチールおよびハンガー陳列用パイプ製製品の塗装仕上げ品(メッキにクリア塗装したもの含む、メーカーオリジナルカラーではクロームを除く全ての表面処理カラー)における、ハンガー着脱時の衝撃や摩擦による塗膜はがれを抑制するための、耐磨耗性の高いキズ防止用透明フィルム材質非塩ビ系樹脂幅(mm)20厚さ(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
HバーメタルステンレスROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷
材質SUS304色ステンレスヘアーラインサイズ38呼び径38RoHS指令(10物質対応)対応
フラットHバーポイント(M8)ROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷から15日以内出荷
材質(本体)真鍮、(ボルト)スチールねじ規格M8(1.25P)
フラットHバーポイント(M8)ROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷から17日以内出荷
ネジ式エンドパーツ(化粧、およびハンガー落下防止用)
相手パイプにナット打ち込み加工必要(但し芯出しさそい部があるため、装着後再打込み加工必要)
材質(本体)真鍮、(ボルト)スチールねじ規格M8(1.25P)
HバーメタルROYAL(ロイヤル)[建築金物]当日出荷から15日以内出荷
Hバー用フェイスアウトバックバーΦ16ROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
仕様スリーブアウト専用、A-79S(250/300)・A-78S(250/300)専用、FHW-25併用材質スチール厚さ(mm)爪部:1.6、丸パイプ:1.6仕上クロームパイプ径(Φmm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
Hバー用フェイスアウトダブルΦ25ROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷
仕様HB-25専用、スリーブアウト専用、A-79S(250/300)・A-78S(250/300)専用、FHB-16併用必要材質スチール、樹脂ポリカ厚さ(mm)丸パイプ:1.6仕上クロームパイプ径(Φmm)25.4ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
Hバーユニット25ΦROYAL(ロイヤル)[建築金物]5日以内出荷から15日以内出荷
付属品止ねじ材質スチール特殊鋼厚さ(mm)(爪部)3.0