カテゴリ

  • オフィス家具(8)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(6)
  • ストア・エキスプレス(88)
  • イトーキ(63)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(31)
  • ミツビシ(26)
  • ホームテイスト(17)
  • StarTech.com(16)
  • 萩原(15)
  • ネグロス電工(13)
  • New-Era(ニューエラー)(12)
  • アズワン(11)
  • YAMAZEN(山善)(11)
  • コクヨ(9)
  • SMC(8)
  • エスコ(8)
  • Festo(8)
  • 山崎実業(7)
  • バリュテック・インターナショナル(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「棚90」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落下ストッパー サンワサプライ落下ストッパーサンワサプライ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱穴にフックを引っ掛けて固定するだけの簡易設置です。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。収納物に合わせて任意の高さに設置して使う事が出来ます。
用途収納物を簡単、確実に落下防止するフック式ベルト仕様対象物重量:100kg以下/本材質ポリアセタール、ポリプロピレン、鉄使用環境温度(℃)0~40耐震性震度6強
デスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイト サンワサプライデスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイトサンワサプライ
47,980税込52,778
1台
翌日出荷から16日以内出荷
材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出しあり天板部均等耐荷重(kg)150
デスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー サンワサプライデスク_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレーサンワサプライ
44,980税込49,478
1台
翌日出荷から16日以内出荷
材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ライトグレー色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180引出しあり天板部均等耐荷重(kg)150
カメラマウント_マグネット_平面用 サンワサプライカメラマウント_マグネット_平面用サンワサプライ
5,798税込6,378
1台
当日出荷
強力マグネットを備えたカメラマウントです。ボールジョイントが回転し自由に角度調節できます。1箇所のみ90度まで角度調節が可能、その他の箇所は約50度の角度調節が可能です。スチール製のラックや壁面などに簡単に取付けできます。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。
セット内容カメラマウント、GoProアダプタ、取扱説明書材質ABS、アルミ、シリコーンゴム、ネオジム磁石耐荷重(kg)1対応1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など、GoPro取付け方法マグネット
ラック チルト天板 サンワサプライラック チルト天板サンワサプライ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
天板の角度ひとつで、姿勢も作業効率も整うパソコンラック。W650。縦型のラックなので省スペースで収納力抜群です。天板の傾斜を変えることで、自然と視線が下がりすぎず、首・肩・腰への負担が減少します。ノートPC操作、読書、資料記入、タブレット操作など、用途に応じて最適な角度にセット可能です。木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。横揺れを防ぐバックパネルはケーブル収納スペースにもなっており綺麗で安全なケーブル配線を可能にします。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。
材質天板、棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム、下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP質量(kg)22.53ライトグレー備考ノックダウン組立式(お客様組立て)天板寸法(mm)600×600×18、可変部分/400×300×18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×600×1400キャスター径(Φmm)50総耐荷重(kg)90、天板/30Kg(可変棚/10Kg)、各棚/20Kgキャスターの有無あり
デスク_eシリーズ/ブラック×ブラック サンワサプライデスク_eシリーズ/ブラック×ブラックサンワサプライ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から16日以内出荷
材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
デスク_eシリーズ/薄い木目×ホワイト サンワサプライデスク_eシリーズ/薄い木目×ホワイトサンワサプライ
49,980税込54,978
1台
16日以内出荷
材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)薄い木目色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
ラック チルト天板 サンワサプライラック チルト天板サンワサプライ
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
天板の角度ひとつで、姿勢も作業効率も整うパソコンラック。W800。縦型のラックなので省スペースで収納力抜群です。天板の傾斜を変えることで、自然と視線が下がりすぎず、首・肩・腰への負担が減少します。ノートPC操作、読書、資料記入、タブレット操作など、用途に応じて最適な角度にセット可能です。木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。横揺れを防ぐバックパネルはケーブル収納スペースにもなっており綺麗で安全なケーブル配線を可能にします。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。
材質天板、棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム、下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP質量(kg)25.68ライトグレー備考ノックダウン組立式(お客様組立て)天板寸法(mm)750×600×18、可変部分/495×300×18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1400キャスター径(Φmm)50総耐荷重(kg)90、天板/30Kg(可変棚/10Kg)、各棚/20Kgキャスターの有無あり
液晶ディスプレイスタンド_55~100型対応_高耐荷重 サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド_55~100型対応_高耐荷重サンワサプライ
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
55~100型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重90kg)耐荷重20kgの大型棚板を1枚標準装備しており、重量のある機器でも安心して設置が可能です。棚板の前側が丸みを帯びた形状になっており、接触時の衝撃を軽減し、使用中の安心感を高めます。品質と信頼性に優れ、細部まで丁寧に作り込まれた、総耐荷重110kg対応の日本製ディスプレイスタンドです。VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400,600x100,600x200,600x300,600x400,800x100,800x200,800x300,800x400に対応しています。初期設定で1565.5mm/1515.5m/1465.5mm/1415.5mm/1365,5mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。前後5度のチルト機能があり、ディスプレイを見やすい角度に調整できます。4輪すべてに車輪・車軸ロック機能付きの大型双輪キャスター(Φ100)を採用しており、移動のしやすさと安定性を両立しています。前後左右15度以上の転倒角に対応しており、万が一の揺れや不意の衝撃に対しても優れた安定性のディスプレイスタンドです。取り付け場所を変更できるタップトレー1個、ケーブルフック2個を標準装備しており、本体フレームにケーブルを隠せる構造で綺麗に配線出来ます。※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方4人以上で行ってください。。(100型等重量のあるディスプレイの場合)※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M4×16、M4×20、M4×25、M4×30、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M6×30、M6×40、M8×16、M8×30、M8×50)各4本、スペーサー15mm×4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、キャスター/ナイロン+ ウレタン巻きタイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:3個口使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などキャスターありフレーム色ブラックディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg組立時間30分RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)110アジャスターなしアジャスター用の穴は開いている.※アジャスターは別途特注対応。VESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400,600×200,600×300,600×400,684×300,684×400,800×400組立人数2スペーサ付属スペーサーサイズ:約18mmスペーサー(18mm) 4個
落下ストッパー_90cm(1本入り) サンワサプライ落下ストッパー_90cm(1本入り)サンワサプライ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応。滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。
セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取説×1材質ポリアセタール、ナイロン、PVC質量(kg)対象物質量:100以下/1本対応機種棚間口90cmに対応適合温度(℃)0~40サイズ(mm)W900×D15×H60(バックルなど含む)入数(個)1耐震性耐震度:6強ベルト長さ(cm)90ベルト幅(cm)5
デスク_eシリーズ/木目×ブラック サンワサプライデスク_eシリーズ/木目×ブラックサンワサプライ
49,980税込54,978
1台
16日以内出荷
材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)木目色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)180天板部均等耐荷重(kg)150
ロッカー サンワサプライロッカーサンワサプライ
89,980税込98,978
1台
46日以内出荷
パソコンや書類・ファイルを個人別に収納できるロッカーです。フリーアドレス、コワーキングオフィスに最適です。4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。付属のボルトにて左右の連結が可能ですH1200あるので、簡易的はパーティションロッカーとして設置することができます。背面部にはケーブル口があり、内部にタップを設置するとPCを充電させながら保管することができます。名刺差しが付属しています。