カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(2)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(8)
- アース製薬(5)
- brembo(3)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- TRUSCO(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- リングスター(1)
- リキモリ(大東潤滑)(1)
- T-ISS(1)
- Glass Expansion(1)
- RESIONE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1000 spray」の検索結果

DIsplayPort光ファイバケーブル
サンワサプライ¥144,900税込¥159,3901本翌々日出荷DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。 HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。 DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。 1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。) 複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。 コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。 下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。色ブラック規格DisplayPort規格Ver.1.4(認証品ではありません)コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大4K/120hz/8K/60Hz被覆材PVC変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort