カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- モノタロウ(9)
- SMC(27)
- アズワン(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- コスモ石油(2)
- カストロール(2)
- SIGMA(シグマ)(2)
- j5 create(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- エスコ(1)
- omron(オムロン)(1)
- フィリップス(1)
- ダイソン(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- FILTEC(1)
- 坂口電熱(1)
- LIQUI MOLY(1)
- モリグリーン(1)
- KSフィルター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「10w-30 cd」の検索結果

PoEスイッチングハブ Giga対応 5ポート
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷IEEE802.3at(PoE+)に対応し、底面マグネットによりスチール面への固定に対応したコンパクトなギガビット通信対応PoEスイッチングハブ。ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。IEEE 802.3at(PoE+)に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計60Wまで)。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大70%の省電力が可能です。仕様MACアドレステーブル:2K、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4W/1ポート(最大)【at規格】30W/1ポート(最大)全ポート合計60Wまで、スイッチファブリック:10Gbps、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスセット内容専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1 、電源ケーブル(約1.5m)×1、グランドアース線(約1m)×1、取扱説明書×1材質筐体/メタル色ブラック質量(g)367規格VCCI Class Aポート数5ポート消費電力(W)最大65ケーブル長(m)ACアダプタ/1.2、電源/1.5端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ)接続方式ギガビット入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×86×29対応AutoMDI/MDI-X、PoE対応、ジャンボフレーム(9K)、VLANタグフレーム透過、EAPOLフレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE802.3af/at(PoE/PoE+)バッファメモリ128Kbytes動作環境温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)適合ケーブルLAN/【データ通信時】UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)【PoE通信時】UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの電源供給方式ACアダプタ保管環境温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)ファン静音ファンレスマグネット取付有伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T)フローコントロール制御対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応ポート【1~4ポート】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T PoE/PoE+、【5番ポート】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用)アクセス方式CSMA/CD給電方式PoE/Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)7.5MTBF(時間)256213
PoEスイッチングハブ 2Giga対応
サンワサプライ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷レイヤー2ギガビット、PoE給電対応のアンマネージド16ポートスイッチングハブです。IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計255Wまで)。ループ検知機能搭載でループ発生時にはビープ音で異常を伝えるアラート機能を搭載しています。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。過酷な環境でも安定動作をする耐熱50度までに対応しており、工場や倉庫などへの設置導入に最適です。金属筐体なので放熱性に優れています。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大38%の省電力が可能です。19インチマウントラック対応。。。【ご注意】。・本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。・特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。・風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。・ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。。。※PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのものを選んでください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製)。 ・KB-T6POEシリーズ(22AWG)。 ・KB-T6TSシリーズ(23AWG)。 ・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)。仕様最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:1~16ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T PoE/PoE+、AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4W/1ポート(最大),at規格、【at規格】30W/1ポート(最大)全ポート合計255Wまで、PoE給電方式:Alternative A、適合LANケーブル:【データ通信時】UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)、【PoE通信時】UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの※PoE対応のLANケーブルをご使用ください。、スイッチファブリック:16Gbps、最大パケット転送能力:23.8、MACアドレステーブル:8K、VCCI規格:VCCI Class A、動作時環境条件:温度/0~50℃、湿度/5~95%(結露なきこと)、保管時環境条件:温度/-10~70℃、湿度/5~95%(結露なきこと)材質筐体:放熱メタル筐体接続方式ギガビット準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex),IEEE802.3af/atバッファメモリ1.0Mbytes(各ポートに動的割り当て)電源供給方式電源内蔵フローコントロール制御対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム対応(16K)スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CD電源ケーブル約1.5
PoEスイッチングハブ 2Giga対応
サンワサプライ¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷レイヤー2ギガビット、PoE給電対応のアンマネージド24ポートスイッチングハブです。IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計425Wまで)。ループ検知機能搭載でループ発生時にはビープ音で異常を伝えるアラート機能を搭載しています。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。過酷な環境でも安定動作をする耐熱50度までに対応しており、工場や倉庫などへの設置導入に最適です。金属筐体なので放熱性に優れています。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大42%の省電力が可能です。19インチマウントラック対応。。。【ご注意】。・本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。・特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。・風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。・ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。。。※PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのものを選んでください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製)。 ・KB-T6POEシリーズ(22AWG)。 ・KB-T6TSシリーズ(23AWG)。 ・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)。仕様最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:1~24ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T PoE/PoE+、AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4W/1ポート(最大),at規格、【at規格】30W/1ポート(最大)全ポート合計425Wまで、PoE給電方式:Alternative A、適合LANケーブル:【データ通信時】UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)、【PoE通信時】UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの※PoE対応のLANケーブルをご使用ください。、スイッチファブリック:24Gbps、最大パケット転送能力:35.7、MACアドレステーブル:8K、VCCI規格:VCCI Class A、動作時環境条件:温度/0~50℃、湿度/5~95%(結露なきこと)、保管時環境条件:温度/-10~70℃、湿度/5~95%(結露なきこと)ポート数24ポート電源電源内蔵準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex),IEEE802.3af/atバッファメモリ1.0Mbytes(各ポートに動的割り当て)フローコントロール制御対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム対応(16K)スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CD電源ケーブル約1.5