カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(119)
  • オフィス家具(6)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(4)
  • omron(オムロン)(305)
  • Panasonic(パナソニック)(249)
  • エレコム(148)
  • TRACO POWER(114)
  • VISHAY(84)
  • MURATA(村田製作所)(75)
  • エスコ(72)
  • RS PRO(68)
  • SMC(67)
  • ELPA(67)
  • KEMET(64)
  • ニチコン(63)
  • STMicro(62)
  • XP POWER(57)
  • IDEC(和泉電気)(56)
  • ダイヤトレンド(56)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(55)
  • YAGEO(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1500v」の検索結果

128件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1本
    当日出荷
    電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
    仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付色ホワイト規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量15A・125V(1500Wまで)コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mmプラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2PメスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P→2P変換アダプタ サンワサプライ

    3P→2P変換アダプタ

    サンワサプライ(13件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
    タイプストレート定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26定格容量15A・125V(1500Wまで)アース端子○差込口3P・1個口プラグ形状2P
  • 電源延長コード(3P) サンワサプライ

    電源延長コード(3P)

    サンワサプライ(10件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    タップの電源コード(3P)などを延長できます。 コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 安全な二重被ふくコードです。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。
    コンセント個数1コンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)機能二重被覆プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3P抜け止め電源タップ サンワサプライ

    3P抜け止め電源タップ

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
    付属品3P→2P変換アダプタ材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂スイッチなし定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6機能マグネット付アース端子○マグネット○プラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング×
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷
    電源タップや機器の電源延長に便利です。 2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
    仕様【絶縁キャップ】あり色ブラックタイプノーマル規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)プラグスイング式適合地域日本国内のみマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 2P→3P変換アダプタ サンワサプライ

    2P→3P変換アダプタ

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
    仕様アースターミナル付材質ユリア樹脂コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
    色ブラックコンセント個数1コンセント形状3P(接地2P)定格容量15A・125V(1500Wまで)機能耐トラッキングプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応アズワン品番64-0875-02プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷
    裏面にマグネットが付いているので、スチール机などに仮固定することができます。 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
    材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂質量(g)585スイッチなし定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P機能マグネット付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、アースコード付アース端子○マグネット○プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
    3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
    規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mmアース端子○マグネット○プラグ形状ストレートコード種類VCTFRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷
    4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
    用途3P抜け止めマグネット・4個口。色グレーピッチ(mm)差込口間/40外形寸法(mm)(仕上り)直径:約Φ8.5規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26機能抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付きコードVCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)アース端子あり適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。マグネットありプラグ形状3P・ストレートコード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
  • 電源タップ(3P) サンワサプライ

    電源タップ(3P)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個ほか
    当日出荷
    3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに仮固定することができます。 アース接続できるアース端子付きです。 2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、狭い所でもすっきり配線できます。 プラグの根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴が両端2ヵ所に付いています。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
    仕様抜け止め、通電ランプ、アース端子、トラッキング絶縁キャップ付、耐熱性、マグネット、穴間212mmネジ&フック仮固定穴材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂ピッチ(mm)差込口間/40規格PSE準拠スイッチなし定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状3P抜け止め定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6アース端子○マグネット○プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。プラグは3Pプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防 に有効な絶縁キャップが付いています。ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
    色ホワイトスイッチなしコンセント形状3Pアース端子ありマグネットありプラグ形状3P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
  • 中間スイッチ付延長コード サンワサプライ

    中間スイッチ付延長コード

    サンワサプライ(7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(1m)ほか
    当日出荷
    中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
    色ホワイトコンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×35×23.6定格容量15A・125V(1500Wまで)機能中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造プラグ形状2P・スイングプラグ
  • ACアダプタ専用電源延長コード サンワサプライ

    ACアダプタ専用電源延長コード

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    コンセント個数2コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)電源コード(m)0.4機能二重被覆・絶縁キャップ付プラグ形状2P・スイングプラグ
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。 雷ガード内蔵LEDランプで動作状態が確認できます。 マグネット付き トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 RoHS2(禁止10物質)対応 3P-2P変換アダプタ付きです。 アースターミナル付きです。 【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
    色【コード】ホワイトタイプ抜け止めスイッチ一括集中定格15A・125V(1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント形状3P機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】ありシャッターなしコード長さ(cm)【アース】約15アース端子ありマグネットありプラグ形状3P・ストレート導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース)RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775USBポートなし間隔(mm)【差込口】35ケーブル径(Φmm)約8.5雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
    用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数3コンセント形状2P/ノーマルプラグ形状2Pコード種類VCT
  • ACアダプタ専用電源延長コード サンワサプライ

    ACアダプタ専用電源延長コード

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)0.5定格容量125V・15A(最大1500Wまで)電源コード(m)0.5機能二重被覆・絶縁キャップ付マグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグ雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 3P→2P変換アダプタ サンワサプライ

    3P→2P変換アダプタ

    サンワサプライ
    ¥519税込¥571
    1本
    当日出荷
    規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×30×26定格容量15A・125V(合計1500Wまで)差込口3P・1個口プラグ形状2P(アースコード付き)プラグタイプ2P(アースコード付き)差込口形状ノーマル
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
    仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口間隔:40mm■差込口カラー:グレー■コード導体サイズ:VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:147mm■コード種類:ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)色グレーコンセント個数2コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/平行型RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
  • 机上ラック サンワサプライ

    机上ラック

    サンワサプライ
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷
    液晶モニタ下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信や充電に便利です。液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。天板下の空間には使わないときのキーボードを収納することが出来ます。内寸は568mmあるのでフルキーボードの収納が可能です。奥行き200mmとスリムタイプになっており、奥行きの狭いデスクでも設置が可能です。
    本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×200×80高さ(mm)80均等耐荷重(kg)天板部均等耐荷重:7kg総耐荷重(kg)7仕様アジャスターの有無:なし材質スチール(エポキシ粉体樹脂塗装)質量(kg)1.8電源パスパワーケーブル長(m)1.5天板寸法(mm)W600×D200×T22対応機種Windows搭載(DOS:V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ定格容量15A 125V(1500Wまで)電源コード(m)1.8インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)プラグプラグ仕様:2P棚あり形態出荷形態:組立出荷梱包内容1個口:660×229×95mm・2.36kg差込口2P 2個口電源仕様USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)供給電流(mA)400mA(全ポート合計)コンセントあり通信速度480Mbps:12Mbps:1.5Mbps(理論値)アジャスターなし引出しなし
  • 安全ブレーカータップ サンワサプライ

    安全ブレーカータップ

    サンワサプライ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    本製品はコード短絡保護用瞬時付安全ブレーカーを搭載しており、過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、高熱による機器の故障や火災を防ぐことができます。 工事の不備やアクシデントによる電気回路の短絡(ショート)、電気機器の使いすぎなどから発生した過電流に対応して重大な事故を未然に防げるため、多数の工作機器を使用する工場内や、多数のパソコン・ディスプレイや周辺機器などを使用するオフィスなどでの使用におすすめです。 ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。 ※アース線は常時接続。 ブレーカー部には誤動作を防ぐ開閉式透明カバーが付いていて安心です。 接続機器を一括でON・OFFできます。 電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 機器から発生するノイズを逃がす効果のあるアース端子付きです。 抜け止め式差込口で不意のプラグ抜けが無く、安心して使用できます。 トラッキング火災予防絶縁キャップ付きです。 背面に強力マグネットが付いています。スチールデスクのパネルなどにも、簡単に仮固定が可能です。 タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。
    スイッチ一括集中スイッチ定格15A・100V(合計1500Wまで)コンセント個数6コンセント形状3P抜け止め機能サーキットブレーカー、通電ランプ付、アース端子付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、フック穴付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)429×44×30(ブレーカーカバー部:61)ケーブルVCTF2.0平方ミリメートル×2心、0.75平方ミリメートル×1心、仕上がり外形約直径8.5mmアース端子○マグネット○プラグ形状ストレートUSBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷
    ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 マグネット付き トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 RoHS2(禁止10物質)対応 3P-2P変換アダプタ付きです。 アースターミナル付きです。 【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
    色ホワイト定格15A・125V(1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント形状3P機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】ありシャッターなしコード長さ(cm)【アース】約15アース端子○マグネット○プラグ形状ストレート導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートなし間隔(mm)【差込口】35ケーブル径(Φmm)約8.5雷ガード×耐トラッキング○
  • 工事物件タップ サンワサプライ

    工事物件タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
    スイッチなし定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数4コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26ケーブルVCTFコードマグネット○プラグ形状L型USBポートなし雷ガード×耐トラッキング○
  • 工事物件タップ サンワサプライ

    工事物件タップ

    サンワサプライ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    2個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
    定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数2コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付ケーブルVCTFコードマグネットありプラグ形状3P・L型耐トラッキングあり
  • 工事物件タップ サンワサプライ

    工事物件タップ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷
    6個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
    コンセント形状3P抜け止め
  • スペースアダプタ サンワサプライ

    スペースアダプタ

    サンワサプライ
    ¥799税込¥879
    1セット(2個)
    当日出荷
    コンセントの配線がスッキリまとまります。壁のコンセントではスペースアダプタを使うとL型に接続されると、真下にケーブルが配線されるので邪魔になりません。
    色ホワイト規格PSE準拠スイッチ×コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(合計1500Wまで)プラグ2Pアース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)24×43×18差込口形状ノーマル雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ
    ¥729~税込¥802~
    1本
    当日出荷
    ACアダプタの電源延長に便利です。 0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10mの9タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)。
    仕様【絶縁キャップ】あり色黒タイプノーマル規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)プラグスイング式適合地域日本国内のみマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P雷ガード×耐トラッキング○埃防止シャッター×
  • 工事物件タップ サンワサプライ

    工事物件タップ

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷
    8個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
    コンセント形状3P抜け止め
  • 3P→2P変換アダプタ サンワサプライ

    3P→2P変換アダプタ

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    L型なのでコードがスッキリ配線できます。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 アースコード付きです。
    寸法(mm)W25×D30×H34.6コンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)アズワン品番64-0855-45プラグ形状2P・L型プラグ
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷
    裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。 プラグは2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
    材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂色ホワイトタイプノーマルピッチ(mm)差込口間/40定格電力(W)1500以下定格15A・125V(1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格電圧(V)125コンセント形状3P定格電流(A)15機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】ありシャッターありケーブル外径(Φmm)約8.5アース端子○適合地域日本国内のみマグネット○プラグ形状スイング(アースコード付)導体サイズ(mm2)VCTF1.8×2芯、0.75×1芯(アース)RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)【差込口】40ケーブル径(Φmm)約8.5耐トラッキング○
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷
    3P抜け止めの4個口仕様電源タップです。通電が確認できるランプ付きです。接続した機器の電源を手元でまとめてON・OFFできる、ランプ内蔵手元スイッチ付きです。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。アース端子が付いています。
    仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差込口間隔:40mm■コード導体サイズ:VCTF 2.0SQ×2心、0.75SQ×1心(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:227mm■セット内容:3P→2P変換アダプタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。色ホワイトスイッチ一括集中/手元スイッチ(スイッチコード1.5m)コンセント個数4コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/2Pアースコード付(3P→2P変換アダプタ付)/平行型
  • スイングミニタップ サンワサプライ

    スイングミニタップ

    サンワサプライ
    ¥689税込¥758
    1本
    当日出荷
    規格PSE準拠コンセント個数4コンセント形状2P定格容量15A・125V(合計1500Wまで)機能絶縁キャップ付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×89プラグ形状スイングプラグ
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷
    4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
    色ブラックコンセント個数4コンセント形状3P抜け止めアース端子ありマグネットありプラグ形状3P/平行型耐トラッキングあり
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷
    3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
    仕様仮固定穴間隔:407mm 差込口間隔:40mm※センターのみ60mm 重量:460g 生産地:日本タイプ抜け止め定格15A・125V(合計1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×43.5×26機能抜け防止ロック、 耐衝撃性、マグネット付、絶縁キャップ付コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mmアース端子○適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。マグネット○プラグ形状ストレート(3P絶縁キャップ付)RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキング○
  • ノイズフィルタタップ サンワサプライ

    ノイズフィルタタップ

    サンワサプライ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    電源ノイズフィルタを内蔵しています。 雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、雷サージから接続機器を守ります。 過大な雷サージ進入時、バリスタの破損を防ぐヒューズ入りです。(LEDによる動作表示) 抜け止めの差込口ですので、不意のプラグ抜けがなく安心して使用できます。 一括集中スイッチ付きで、一括ON・OFF可能です。 スチール机などに簡単に取付けできるマグネット付きです。 プラグは3P(接地付き)プラグで3P→2P変換アダプタ付きです。 アース接続ができる、アース端子付きです。
    付属品3P→2P変換アダプタピッチ(mm)40スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数8コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40機能ノイズフィルターアース端子○ノイズフィルター0.5~10MHz30dB以上電源ライン間ノイズ(ノーマルモード)電源ライン-アース間ノイズ(コモンモード)マグネット○プラグ形状ストレート最大サージ電圧(V)12500雷ガード○
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
    材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂質量(g)585定格15A・125V(1500Wまで)コンセント形状3P機能耐熱性、アースコード付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付アース端子○プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキング○
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷
    集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチ付です。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。
    付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)スイッチ一括集中スイッチ定格15A、125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状3P抜け止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5機能絶縁キャップ付きスイングプラグ、アースコード付き、AC雷ガード、ランプ付スイッチ、二重構造、二重被覆、マグネット付アース端子ありサージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)マグネットありプラグ形状2PスイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395バリスタ電圧(V)240雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 雷ガード サンワサプライ

    雷ガード

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。 ※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。 雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。 その基板を守る為のプロテクターです。 原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
    材質ユリア樹脂コンセント個数3コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)定格容量15A・125V(1500Wまで)機能雷ガード適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。プラグタイプ平行型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。制限電圧(V)775差込口形状2P・ノーマルタイプバリスタ電圧(V)470最大サージ電流(A)1800
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷
    漏電・過電流による火災・感電事故を防ぐ漏電ブレーカー付きの電源タップ。本製品は漏電ブレーカーを搭載しており、漏電または過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、火災・感電事故を防ぎます。電気回路内の絶縁体の経年劣化・塩害などによる破損や家電製品の水濡れなどにより発生した漏電に加え、電気回路の短絡(ショート)や電気製品の使いすぎなどから発生した過電流による重大な事故も未然に防げます。洗濯機、冷蔵・冷凍庫、自動販売機など漏電する恐れのある電気製品用の電源タップとしておすすめです。オフィスや工場、医療施設など等水分や湿気の多い場所では、漏電の危険が待ち受けています。漏電ブレーカー内蔵タップなら、漏電からガードできます。月1回程度の動作確認をテストボタンで行います。ブレーカーが作動した時は原因を排除し、再度お使いください。漏電ブレーカー:感度電流/15mA。ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。誤操作を防ぐ、開閉式透明カバー付きです。一括ON・OFFできます。電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。アース端子付きです。プラグをロックできる抜け止め差込口です。背面に強力マグネット付きで、スチールデスクのパネルなどにも簡単に仮固定が可能です。タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。PSE電気用品安全法技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応・耐トラッキング性試験・グローワイヤ燃焼性試験
    色ホワイトスイッチ一括集中スイッチコンセント個数6コンセント形状3P抜き止め反応時間約0.1秒(漏電ブレーカー)アース端子ありマグネットありプラグ形状3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)漏電感度電流(mA)15耐トラッキングあり
  • タイマー付きタップ サンワサプライ

    タイマー付きタップ

    サンワサプライ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    色グレー規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数6コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)3機能マグネット付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×60×80アース端子ありマグネットありプラグ形状2P(スイング、絶縁キャップアースコード付き)