カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • ERECTA(エレクター)(135)
  • 興研(4)
  • スズキ(4)
  • ATEN(3)
  • ホンダ(2)
  • 三洋化成(1)
  • ダイヘン(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • カーメイト(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • SK11(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1821h」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロジェクタースクリーン_三脚式 サンワサプライプロジェクタースクリーン_三脚式サンワサプライ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷から3日以内出荷
大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール対応解像度3840×2160アスペクト比16:9
プロジェクタースクリーン 卓上 サンワサプライプロジェクタースクリーン 卓上サンワサプライ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
デスクやテーブルにクランプでしっかり固定でき、スタンド不要で限られたスペースにもすっきり設置できます。工具を使わず簡単に設置でき、短時間で準備が整うためスムーズに運用できます。設置したままで高さや前後の向きを調整でき、投影環境に合わせて最適な位置に設定できます。スクリーンを装着したまま高さを220mmの範囲で調整でき(スクリーン中心値603~823±5mm)、座る位置や環境に合わせて快適に視聴できます。角度調整は360度回転に対応し、投影方向を自在に変更できるため、設置場所を問わず柔軟に活用できます。80型の大画面をコンパクトに展開でき、オフィスや会場でも迫力ある映像を映し出せます。発色の良いPVC素材を採用し、明るく鮮やかな映像を再現します。4K解像度に対応し、高精細なプレゼン資料や映像コンテンツもくっきり美しく表示します。収納バッグ付きで、コンパクトに収納。持ち運びができ、移動先でも便利です。スクリーンを保護するケースが付属しており、移動や保管の際も傷や汚れから守ります。セミナーや展示会、移動先でのプレゼンテーションなど、持ち運びが必要なビジネスシーンに最適です。
材質スクリーン/PVC+300D Polyester スタンド/鉄Q195+プラスチックABS、PA66 W1771×H996mm質量(kg)3.85クランプ範囲(mm)固定範囲:天板厚さ8~76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1821×50×1350対応短焦点・超短焦点非対応収納時寸法(mm)W1090×D170×H110投影サイズ(対角)80型スクリーンスクリーンゲイン:0.8、厚さ:0.3mm±0.05mm、反射特性:反射型対応解像度4Kアスペクト比16:9
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
"1821h" サンワサプライ 【通販モノタロウ】