カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- 椿本チエイン(4)
- アサヒ工具(4)
- NACHI(不二越)(2)
- 日本緑十字社(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 河村電器産業(2)
- NSK(日本精工)(1)
- コーコス信岡(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- 横田機工(1)
- ダイケン(1)
- elcometer(1)
- K&N(1)
- KSフィルター(1)
- StarTech.com(1)
- トーホー(1)
- 興栄繊商(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2310k」の検索結果

HDMIマイクロケーブル
サンワサプライ¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷4K/30Hz解像度対応 解像度3840×2160ピクセルの映像に対応。(フルHD解像度は1920×1080)。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能。3D映像対応対応した機器を接続することでフルHD3D映像をお楽しみいただけます。Deepカラー対応色深度が24ビット(フルカラー)を超え、30/36/48bitまで対応。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応仕様■コネクタ:HDMIマイクロプラグーHDMIプラグ(HDMIタイプCーHDMIタイプA)■HDMI規格:HIGH SPEED with ETHERNET(HDMI規格認証品)■色:黒■被覆材料:PVC樹脂RoHS指令(10物質対応)対応