カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • 神保電器(45)
  • HASEGAWA(6)
  • 日東工業(5)
  • 日動工業(3)
  • オーム電機(2)
  • 明工社(2)
  • アメリカン電機(2)
  • 第一通商(2)
  • エスコ(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • KSフィルター(1)
  • 長谷川製作所(1)
  • Nito(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2PE 15A 125V」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
3,598税込3,958
1本
当日出荷
雷サージ吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守ります。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3Pコンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き、雷ガードホワイト付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。
コンセント形状3P抜け止め付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)定格15A、125V(合計1500Wまで)コンセント個数7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5機能絶縁キャップ付き、AC雷ガード、二重構造、二重被覆、マグネット付サージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)マグネットありプラグ形状2PスイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395バリスタ電圧(V)240雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
2,498税込2,748
1本
当日出荷
スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
プラグ形状スイング(絶縁キャップ付)コンセント形状2P抜け止め機能雷ガードホワイト付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7定格電流(A)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットあり雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
2,798税込3,078
1本
当日出荷
スタンダードタイプです。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
プラグ形状3Pコンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付きホワイト仕様スタンダードタイプ付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
3,798税込4,178
1本
当日出荷
雷サージ吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守ります。 スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2ホワイト規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き、雷ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットありプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
3P→2P変換アダプタ付きです。 一括集中スイッチでまとめてON・OFFできます。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2、3P→2P変換プラグ×1ホワイト規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットありプラグ形状3P(3P→2P変換アダプタ付き)
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
3,798税込4,178
1本
当日出荷
雷サージ吸収素子内蔵で恐ろしい雷から機器を守ります。 一括集中スイッチでまとめてON・OFFできます。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2ホワイト規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き、雷ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットありプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり
電源タップ_抜け止めシャッター サンワサプライ電源タップ_抜け止めシャッターサンワサプライ
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:スイング式●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプコンセント個数7コンセント形状3P(抜止)定格容量15A・125V機能AC雷ガード、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブル、スイングプラグ、絶縁キャップ付きプラグ形状2Pアースコード付RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
2,498税込2,748
1本
当日出荷
一括集中スイッチでまとめてON・OFFできます。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2ホワイト規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状2P抜け止め定格電流(A)15機能雷ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5マグネットありプラグ形状スイング(絶縁キャップ付)雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
一括集中スイッチでまとめてON・OFFできます。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 オプションのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)を取り付け、デスクに仮固定することが可能です。 オプションのコードクランプ(TAP-SV2CLAMP)を本体のコードクランプ取り付け穴に取り付け、不意のプラグ抜けを防止することが可能です。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
プラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き、雷ガードホワイト付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×55×36.9アース端子ありマグネットあり雷ガードあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
集中スイッチで7個口を一括でオン/オフすることができます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。
用途3P抜け止め7個口、集中スイッチ、マグネット、雷ガード付き。ネームタグ、専用コンセントキャップ付属スイッチ一括集中スイッチコンセント個数7コンセント形状3P抜け止めマグネットありプラグ形状2PスイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ サンワサプライ電源タップサンワサプライ
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
スイッチ連動口に接続した5個の機器の電源を、まとめてON・OFFできる一括集中スイッチ付きです。2個口は常時通電口(差込口が白色)となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 通電ランプ付きスイッチなので通電状態が一目で分かり、消し忘れが防止できます。 プラグをロックできる抜け止めタイプの差込口なので、不意のプラグ抜けの心配がなく安心して使用できます。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 スチール机などに仮固定できるマグネット付きです。 コードの識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。 ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。 オプションのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)を取り付け、デスクに仮固定することが可能です。 オプションのコードクランプ(TAP-SV2CLAMP)を本体のコードクランプ取り付け穴に取り付け、不意のプラグ抜けを防止することが可能です。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
付属品ネームタグ×7、コンセントキャップ×2ホワイト規格PSE準拠スイッチ一括集中スイッチ定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数7コンセント形状接地2P抜け止め機能マグネット付き、雷ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×55×36.9アース端子ありマグネットありプラグ形状2P(絶縁キャップ・アースコード付きスイングプラグ)雷ガードあり