カテゴリ

  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • アイリスオーヤマ(8)
  • アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(4)
  • AURORA(オーロラジャパン)(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • 明光商会(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400-psd070」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペーパー&CDシュレッダー サンワサプライ

    ペーパー&CDシュレッダー

    サンワサプライ
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    用紙の細断形状は、セキュリティ性の高い2×12mmマイクロカットです。細かく細断されるので復元されにくく、ゴミ箱からの情報漏洩を防ぐことができます。 A4コピー用紙最大11枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。 40分連続運転可能なので、時間を空けることなく大量の書類を一気に処理できます。 オートスタート/ストップモード機能搭載です。投入口に紙が投入されると自動的に細断を開始し、終了すると自動的に停止します。 紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。 紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。 ダストボックスは約20リットルの大容量なので、大量の書類を細断してもしっかり受け止め、ゴミ捨て回数を減らすことができます。
    細断形状用紙/2×12mm マイクロカット、DVD・CD・カード/4分割ストレートカットダストボックス容量(L)約20質量(kg)約10.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×550騒音値(dB)約60連続使用時間40分間(60分休止後再運転可)細断枚数定格細断枚数:A4コピー用紙/10枚、最大細断枚数:A4コピー用紙/11枚、DVD・CD・カード/1枚細断速度約1.5m/分投入口幅(mm)用紙/幅220、DVD・CD・クレジットカード/122アズワン品番64-0908-81寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×550リバース機能あり最大投入幅A4
  • AC充電器_USB TypeC_ケーブル一体型 サンワサプライ

    AC充電器_USB TypeC_ケーブル一体型

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを充電できるUSB Type Cケーブル一体型のAC充電器です。 最大5V/3Aまでの出力に対応した高出力タイプです。 USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。 USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
    使用温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)1.5端子形状USB Type-C定格出力電流(A)3ケーブルケーブル一体型定格出力電圧(V)DC5プラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
  • シュレッダー サンワサプライ

    シュレッダー

    サンワサプライ
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷
    用紙の細断形状は2×8mmマイクロカットです。A4コピー用紙最大17枚,A3コピー用紙最大12枚が細断できます。カード細断OK。90分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。ごみ袋が取り付け出来ます。
    仕様■対応用紙サイズ:A3コピー用紙■セット内容:メンテナンスオイル 250ml 1本ゴミ袋 3枚■投入幅:310mm■細断形状:マイクロカット■細断サイズ:2×8mm■ダストボックス容量:50L■電源:AC100V 50/60Hz■連続使用時間:90分(40分休止後再運転可)■騒音:55dBダストボックス容量(L)50最大細断枚数17枚※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※A3コピー用紙/12枚※DVD・CD・カード/1枚細断形状マイクロカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×396×706細断可能物コピー用紙、カード、ホッチキス最大投入幅A3(310mm)