カテゴリ
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- ホンダ(18)
- 三菱ふそう(16)
- トヨタ(11)
- スズキ(6)
- ニッサン(5)
- ミツビシ(4)
- 三笠産業[工具](2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ユニット(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- Kawasaki(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(1)
- いすゞ自動車(1)
- 日野自動車(1)
- ブランドをもっと見る
「846-65」の検索結果

19インチサーバーラック ノーマルタイプ
サンワサプライ¥389,800税込¥428,7801台翌日出荷梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。 マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。 前扉は左右どちらの開きにも対応しております。組み立て後も変更ができます。 前扉には鍵付ハンドルを採用しています。 前扉には中が確認できるようにアクリル窓を採用しています。 側面パネル、背面パネルはワンタッチで取付け取外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。 上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルを、サーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)が標準装備しています。 オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。 オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。 ※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)間口(mm)600耐荷重(kg)500