カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- MAZDA(マツダ)(13)
- 三菱ふそう(4)
- トヨタ(4)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- DNライティング(2)
- ニッサン(2)
- ゼノア(2)
- トレード(2)
- 内田洋行(1)
- TRUSCO(1)
- トンボ鉛筆(1)
- ユニット(1)
- 八幡ねじ(1)
- 尾崎亀商店(1)
- 小野シャンブル(1)
- cotta(1)
- ジャパン(1)
「856-24」の検索結果

工事物件タップ
サンワサプライ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷6個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数6コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃ケーブルエココードマグネットありプラグ形状3P・L型耐トラッキングあり