カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- PMC(1)
- RS PRO(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- ホンダ(2)
- ユニット(2)
- 兼房(1)
「871-44」の検索結果
特価




カテゴリ6極細LANケーブル
サンワサプライ(3件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷直径わずか3.8mmの極細タイプで取り回しが良く、狭い場所や限られた空間の配線に大変便利です。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。伝送速度(Mbps)1000伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)3.8規格CAT6構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスリムコネクタありシールドUTP結線方式ストレート結線導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合導体サイズ(AWG[mm2])30爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応