カテゴリ
- 防犯用品(4)
絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- 日進電子工業(16)
- WURTH ELEKTRONIK(12)
- VISHAY(10)
- omron(オムロン)(7)
- KINGBRIGHT(7)
- OPTO SUPPLY(6)
- ブロードウォッチ(4)
- Luckylight(4)
- 塚本無線(3)
- サンワダイレクト(3)
- オーム電機(2)
- オムロンヘルスケア(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- エレキット(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- ROHM(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- アイテックシステム(2)
- ブランドをもっと見る
「940nm led」の検索結果
特価

セキュリティカメラ
サンワサプライ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので設置が簡単です。 コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。質量(g)338(電池含まず)形式静止画/JPEG、動画/AVI寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×73×136レンズf=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度液晶サイズ2.4inchTFTモニター解像度【静止画撮影解像度】 4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960/【動画解像度】 1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240センサー効範囲人感センサー範囲:40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)トリガー撮影速度:0.5秒動画動画撮影時間:3秒~59秒 1分~10分、撮影距離:日中/1m~∞ 夜(赤外線LED点灯時)/1.5m~15m、撮影モード:写真/動画/写真+動画連続撮影可能枚数最大3枚アズワン品番64-0909-16記録メディアmicroSD(SDHC規格)最大32GB人感センサ検出距離(m)最大20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)イメージセンサー500万画素赤外線ライトLED:44灯 940nm、赤外線フラッシュ:最大15m
セキュリティカメラ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します 3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用 乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。 付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。防塵防水性能IP54仕様【赤外線フラッシュ距離】15m、【人感センサー距離】20m、【トリガー速度】0.2秒、【撮影インターバル】3秒~23時間59分59秒、【動画撮影時間】3秒~59秒1分~10分、【最大スタンバイ時間】(最大)12ヶ月※環境により大幅に異なりますセット内容カメラ固定用ベルト、USBケーブル(データ転送用)、専用ビデオケーブル、壁取り付け部品セット(ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1) 、ACアダプタ(ケーブル長/3m)形状防水・暗視電源単三乾電池×4本または8本、またはAC電源レンズf=3.3/F=2.0外部出力コンポジット出力解像度【ビデオ】1920×1080・1280×720・720×480・640×480・320×240、【静止画】4000×3000・3264×2448・2592×1944・2048×1536・1280×960撮影距離(m)【日中】1~∞、【夜(赤外線LED点灯時)】1.5~15フォーカス固定撮影モード写真/動画/写真+動画画素数800万画素連続撮影可能枚数3枚使用場所屋内・屋外LED使用数(個)【赤外線LED】44人感センサ検出範囲40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)照射距離(m)暗視:15画角70度、対角105度動作温度範囲(℃)-20~60
セキュリティカメラ
サンワサプライ¥20,980税込¥23,0781個当日出荷防犯や野生動物観察に適した電池で動作するセンサー内蔵カメラ。電池だけで動作するので配線工事が不要です。ネットワークも必要ないので簡単にどこでも取り付け可能です。従来のトレイルカメラではできなかった連続録画モードを搭載。人感センサーに反応しなくても連続で録画が可能になりました。人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。夜間でもはっきり見える赤外線LEDを32個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です。単三電池4本で動作する小型サイズなのでカメラが目立ちません。スタンバイモードで最大6ヶ月待機出来る省電力設定。雨の中でも使用できるIP66防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載。付属のACアダプタを接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。ACアダプタのケーブル長は3mのロングタイプです。セット内容ACアダプター、固定用ベルト約180cm、 TypeC-AコネクタUSBケーブル(PC接続用)、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)種別トレイルカメラ、セキュリティカメラ電源単三電池4本電池は別途ご用意ください常時録画モードは1ファイルあたり2GBもしくは動画撮影10分で新しいファイルに切り替わります。新品の電池を4本使用したときの撮影枚数目安レンズF=1.6センサーCMOS周波数赤外線:940マイクロホンモノラル速度トリガー速度:0.2秒インターフェースUSBカードリーダーの機能として使用解像度(ビデオ)1920×1080/30fps、1280×720/30fps、848×480/30fps、720×480/30fps、640×480/30fps、320×240/30fps、(静止画)20MP:6144×3456(ソフトウェア補間)、16MP:5376×3024(ソフトウェア補間)、12MP:4608×2592(ソフトウェア補間)、8M:3840×2160、5M:3072×1728、3M:2304×1296、1M:1280×720インターバル撮影:5秒~59秒、1~60分対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応 ※容量128GB以上のSDカードを推奨防塵防水性能IP66スピーカーあり撮影枚数連続10枚、(写真)フラッシ未使用時約34000枚、フラッシュ使用時約24000枚撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/1.5-20フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数200万画素LED使用数(個)32人感センサ検出距離(m)20(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)人感センサ検出範囲90度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)待機時間最大6ヶ月(ご使用環境により大幅に異なります)画角(対角)90度赤外線投光距離20m動作温度範囲(℃)-7~40(電池の動作温度範囲に依存します)
トレイルカメラ_バッテリー内蔵
サンワサプライ¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷オフィスや家庭に設置しても違和感のないシンプルデザインの防犯カメラ。WIFIなどネットワーク設定が不要。簡単に設置できます。外部電源不要。カメラに内蔵した充電電池で動作するので配線工事が不要です。繰り返し使える充電電池を内蔵。電池交換が不要で経済的です。人感センサーを内蔵。人間や動物に反応し録画を開始、いなくなれば録画を停止し電池の消耗を防ぎます。夜間でもはっきり見える赤外線LEDを**個搭載。※夜間はモノクロ撮影になります。スタンバイモードで最大3ヶ月待機出来る省電力設定。940nmの赤外線LEDを採用。夜間撮影時に赤外線の光が目立たずカメラを発見されにくい仕様です。雨の中でも使用できるIP67防水設計。タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。設定した時間内でのみ動作するタイマー機能を搭載。別売のUSB AC電源と組み合わせる事で電池切れを気にすることなく使用できます。仕様(赤外線波長)940その他【マイク】モノラルセット内容カメラ本体、充電ケーブル(USBAコネクタ-TypeC)、取扱説明書兼保証書電源リチウムイオン電池レンズF=1.8センサーCMOSインターフェースUSBカードリーダーの機能として使用解像度【ビデオ】3264×2448@10fps、2688×1520@24fps、1920×11080 @30fps、1280×720@30fps【静止画】36MP:8000×4500(ソフトウェア補間);32MP:7584×4266(ソフトウェア補間);24MP:6528×3672(ソフトウェア補間);8M:3840×2160;5M:3072×1728;3M:2304×1296; 1M:1280×720;バッテリー容量(Ah)9.6インターバル5秒~59秒、1~60分フラッシュ(赤外線)20m防塵防水性能IP67スピーカーありLED(赤外線)32灯トリガー0.2秒(写真)/2~3秒(動画)フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数800万画素連続撮影可能枚数6記録メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大512GBまで対応※容量128GB以上のSDカードを推奨センサー感知範囲120°/20m(※気温や周辺の温状況など環境により大幅に異なります)待機時間最大6ヶ月(※ご使用環境により大幅に異なります)画角(対角)100°動作温度範囲(℃)5~40カメラ仕様トレイルカメラ, セキュリティカメラ撮影時間(秒)(動画)3~5960~600分