カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(63)
  • 家電(15)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • SMC(167)
  • ホンダ(66)
  • BOURNS(31)
  • 三菱ふそう(14)
  • MAZDA(マツダ)(13)
  • 東日興産(TN)(12)
  • SPARKFUN(12)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(10)
  • 鈴木ブロンズ継手(9)
  • ミツビシ(6)
  • ナビス(アズワン)(6)
  • 千代田通商(5)
  • 富士電機(5)
  • BMW(5)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • KEMET(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • マイゾックス(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CRL」の検索結果

78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニタアーム サンワサプライモニタアームサンワサプライ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
壁面へ取付けるタイプの液晶モニタアーム。液晶テレビの取付けにも対応。
タイプ壁面取り付けタイプ付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)、水準器材質スチール寸法(mm)W115×D129×H115質量(kg)0.93耐荷重(kg)12アズワン品番64-0848-60関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
モニタアーム サンワサプライモニタアームサンワサプライ(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 12kgまでの液晶ディスプレイのマウントに適しています。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。 上下の角度調節が可能です。(上下それぞれ90°ずつ)
タイプ壁面取り付けタイプ付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器材質スチール寸法(mm)W115×D88×H115耐荷重(kg)12アズワン品番64-0848-59関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
モニタアーム サンワサプライモニタアームサンワサプライ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
壁面へ固定する省スペース小型アームです。 SH-FDシリーズ(デスク)のハンギングバー(SH-FDHGシリーズ)にも取り付け可能です。 VESA規格に準拠し、75×75mmおよび100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 あらかじめ、壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。
耐荷重(kg)20付属品タッピングボルト、アンカーボルト、ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、水準器材質スチール寸法(mm)W115×D30×H115タイプ壁面取り付けタイプアズワン品番64-0848-58関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
カメラマウント サンワサプライカメラマウントサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
柱や机など、様々な場所にクランプ取り付けできるカメラマウントです。13~60mm未満の板に取り付け可能です。アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。2つの関節を調整して自由な向きに止めることができます。
セット内容本体、取扱説明書材質アルミ耐荷重(kg)1.5適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など設置方法クランプクランプ取付幅(mm)13~60未満の支柱、板
壁掛用モニタアーム サンワサプライ壁掛用モニタアームサンワサプライ(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
VESA規格(75×75、100×100、200×100、200×200mm)の取り付け部に対応した壁面用モニターアームです。 壁面とモニターアームの水平がとりやすい、水平器付きです。 ディスプレイ取り付け部のチルト角度は上下それぞれ15°です。 モニター接触部にはシリコンを採用しており、モニターと密着するためしっかり取り付けできます。
タイプ壁面取り付けタイプ総耐荷重(kg)20対応インチサイズ42まで付属品アンカー、ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×12、M6×12、M8×12・各4本ずつ)材質スチールブラック
カメラマウント サンワサプライカメラマウントサンワサプライ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
デスクにクランプ取り付けできるカメラマウントです。10~48mmの板に取り付け可能です。3つの関節は360度回転、120度の角度調節ができるので、カメラを向けたい向きに柔軟に調節できます。アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。3/8インチ、5/8インチのカメラネジ変換アダプタ付きです。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。
セット内容クランプ付きアーム、アーム ×2、カメラネジ変換アダプタ(3/8インチ)、カメラネジ変換アダプタ(5/8インチ)、六角レンチ、取扱説明書材質アルミ耐荷重(kg)1適合機器1/4インチサイズ、3/8インチサイズ、5/8インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など設置方法クランプクランプ取付幅(mm)10~48
支柱取付け液晶モニタアーム サンワサプライ支柱取付け液晶モニタアームサンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
支柱へ取り付け可能なモニタアーム。液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプ付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)材質スチール寸法(mm)W120×D183~203×H115質量(kg)1.3耐荷重(kg)10アズワン品番64-0868-55関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
ノートPCアーム サンワサプライノートPCアームサンワサプライ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。 棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。 デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。 ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平付属品滑り止めパッド材質スチール(エポキシ粉体塗装)質量(kg)5アズワン品番64-0848-61棚板寸法(mm)286×286(A4サイズを想定)関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
支柱取付け液晶モニタアーム サンワサプライ支柱取付け液晶モニタアームサンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
タイプ支柱取り付けタイプ付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)材質スチール寸法(mm)W112×D501×H115質量(kg)2.2耐荷重(kg)8アズワン品番64-0868-56関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)可動範囲画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
デュアルシステムアーム(ノートPC台) サンワサプライデュアルシステムアーム(ノートPC台)サンワサプライ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド材質スチールアズワン品番64-0858-16対応インチサイズ24型まで関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
液晶テレビディスプレイスタンド サンワサプライ液晶テレビディスプレイスタンドサンワサプライ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ適合20~32型総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取付け可能)耐荷重(kg)15/台トラスコ品番818-3942材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)530質量(kg)12高さ(mm)953~1300奥行(mm)580設置方式VESA対応アズワン品番64-0886-81関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワサプライ高耐荷重支柱取付けモニタアームサンワサプライ
8,098税込8,908
1台
当日出荷
高耐荷重仕様で液晶テレビの取り付けにも対応。コンパクトな短タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプ付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×10)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ブラック使用工具プラスドライバー、手袋VESAマウント(mm)75×75および100×100
液晶モニタアーム サンワサプライ液晶モニタアームサンワサプライ
4,598税込5,058
1台
当日出荷
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、クランプ、ケーブルホルダー、ノブボルト、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10~80タイプデスク取付タイプ取付方式クランプ、グロメットクランプ範囲(mm)可能厚:10~50耐荷重(kg)8セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12、M6×12、ワッシャー(M6)※各4個液晶モニター1アーム構造:ガススプリング式対応インチサイズ13~32可動範囲液晶モニター:パン(画面左右):左90度/右90度チルト(画面上下):上90度/下45度スウィング(全体左右):360度ローテーション(画面回転):360度アームの可動方向水平対応VESA規格75×75100×100
液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイの用途して使用できます。モニター取り付け後、置くだけで使用できます。高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。角度(左右:60度、上下:45度、回転:360度)の無段階調整が可能です。支柱に配線口があるのですっきりとした配線が可能です。(25×25mmまでのコネクタ対応)
付属品ディスプレイ取付ネジ(M4×12、M6×12・各4本ずつ)材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装寸法(mm)付属スペーサー:約5使用工具手袋キャスターなし取付け方法据置き組立時間20分適合モニターサイズ32インチ支柱径(Φmm)35、下側:42設置形態1台総耐荷重(kg)ディスプレイ:約8アジャスターなし六角レンチ(mm)5、6組立人数2対応VESA規格75×75、100×100
支柱取付け液晶モニタアーム サンワサプライ支柱取付け液晶モニタアームサンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
支柱へ取り付け可能なモニタアーム。液晶テレビの取り付けにも対応。広いスペースに便利な長タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプアームの可動方向水平付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)材質スチール寸法(mm)W120×D490~510×H115質量(kg)2.2耐荷重(kg)8アズワン品番64-0871-73関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)可動範囲画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
アーム サンワサプライアームサンワサプライ
4,998税込5,498
1台
当日出荷
Webカメラやデジカメ、ハンディカムなどを設置できるクランプ式のカメラマウントスタンドです。フレキシブルなロングアームで高さや角度を自由自在に調整できます。Web会議やテレワーク、オンライン学習などに映したい角度に固定でき便利です。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取付けできます。厚み15~60mmの天板やフレームなどに設置可能です。
セット内容本体、取扱説明書材質アーム部:鉄、クランプ部:亜鉛合金適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2耐荷重(kg)1対応機種1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など適合寸法(mm)15~60(クランプ)
支柱取付け液晶モニタアーム サンワサプライ支柱取付け液晶モニタアームサンワサプライ(1件のレビュー)
6,988税込7,687
1個
当日出荷
直径40~60mmの丸パイプや40×40~50×50mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です。
タイプ支柱取り付けタイプ付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)材質スチール寸法(mm)W120×D183~203×H115質量(kg)1.3耐荷重(kg)10アズワン品番64-0871-72関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)可動範囲画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
デュアルシステムアーム(キーボード台) サンワサプライデュアルシステムアーム(キーボード台)サンワサプライ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
液晶ディスプレイとキーボード台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平付属品荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド材質スチールアズワン品番64-0858-15対応インチサイズ24型まで関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
iPad・タブレット用VESA取付けホルダー サンワサプライiPad・タブレット用VESA取付けホルダーサンワサプライ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台ほか
当日出荷
液晶モニタアーム サンワサプライ液晶モニタアームサンワサプライ
7,998税込8,798
1台
当日出荷
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな2画面タイプの液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ベース、ブラケット×2、クランプ、ケーブルホルダー×2、ノブボルト×2、蝶ナット、シート、ボルトA(M6×8mm)×2、ボルトB(M8×100)、六角レンチ(3mm)、六角レンチ(5mm)、ドライバー付き六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能厚:10~80クランプ範囲(mm)可能厚:10~50セット数付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M6×12, ワッシャー(M6)※各8個個ディスプレイ対応サイズ:32インチ(最大)、13インチ(最小)取付け方法クランプ, グロメットアーム構造:ガススプリング式可動範囲液晶モニター:パン(画面左右):左90度/右90度チルト(画面上下):上90度/下45度スウィング(全体左右):左135度/右135度ローテーション(画面回転):360度画面仕様数:2台総耐荷重(kg)16(1モニターあたり:8(最大)、2(最小))対応VESA規格75×75100×100
9.7~13インチ対応iPad・タブレット用支柱取付けアーム サンワサプライ9.7~13インチ対応iPad・タブレット用支柱取付けアームサンワサプライ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
9.7~13インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。(6通りの長さにできます) ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式です。 厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプに取り付けることができます。
仕様確認済対応状況:10.5/12.9インチiPad_Pro_2017、10.5/12.9インチiPad_Pro_2017+Cellular材質アーム・クランプ:アルミ、スチール、ホルダー部:ABS樹脂質量(kg)1.28ブラック適合サイズ(mm)W217~377×H161~281×D5~18以内アズワン品番64-0903-18
ホルダー サンワサプライホルダーサンワサプライ
9,998税込10,998
1台
当日出荷
盗難防止用鍵付きタブレットホルダー。VESA規格75×75、100×100に対応しているのでアームなどに取付幅広い設置が出来ます。90度刻みの360度回転機能付きでタブレットも縦横好きな向きでご使用いただけます。厚み30mmまで対応できるのでケースに入れたままの設置も可能です。
材質ABS樹脂、アルミニウム使用工具手袋取付方式壁面有効挟み幅(mm)W240~320×H170~219×D5~30付属品厚み調整パッド(11mm、5mm、1mm)各1枚、鍵×2個(1種類)、ケーブルカバー(1個)、専用レンチ×1組立時間20分組立人数1
壁寄せ手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ壁寄せ手動上下昇降液晶ディスプレイスタンドサンワサプライ(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
総耐荷重(kg)25付属品取付けネジ×各4(M4×12、M6×16)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)13.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1107.5~1367.5関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
カメラマウント サンワサプライカメラマウントサンワサプライ
5,798税込6,378
1個
当日出荷
壁にカメラを設置できるカメラマウントです。オフィスや家庭の壁、などに取付けできます。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。
セット内容カメラマウント、ボルト×4、アンカー×4、取扱説明書材質アルミ、ABS樹脂耐荷重(kg)1適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など設置方法壁面
液晶モニタスタンド サンワサプライ液晶モニタスタンドサンワサプライ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)材質スチール寸法(mm)直径640×H1720質量(kg)9.3関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
スタンド サンワサプライスタンドサンワサプライ
11,980税込13,178
1台
当日出荷
セキュリティボックス付き、iPad専用スタンドです。※9.7インチ、10.2インチ、10.5インチのiPadが対応です。※画面開口部は10.5インチの画面サイズです。機器本体を鍵付きボックスに収納します。ボックスは90回転し、縦方向、横方向の選択ができます。台座には穴が4ヵ所あり、床面に固定させて使用してください。
用途デジタルサイネージなどに最適なiPad用セキュリティボックス付きスタンド。付属品鍵×2個(1種類)、木ネジ、インサートナット、特殊形状レンチ材質収納ボックス・台座/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ質量(kg)4.8ブラック材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×994対応機種9.7インチiPad2018/2017、9.7インチiPad Pro、iPad 10.2インチ(第7世代)、10.5インチiPad Pro 2017適合メーカーApple総耐荷重(kg)1.5
液晶モニタアーム サンワサプライ液晶モニタアームサンワサプライ
5,298税込5,828
1台
当日出荷
上下で2面設置できるクランプ式液晶モニターアームです。モニターアームを使用することで、モニターの台座が不要になり広々とデスク上を使用できます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。8kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルホルダー付きです。
セット内容支柱(上)、支柱(下)、ブラケット×2、アーム×2、クランプ、ノブボルト、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(4mm)、六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×8mm)×6、組立説明書、付属ディスプレイ取付用ボルト:M4×12, M4×30, スペーサー(16mm)※各8個材質マウント:スチール、プラスチック、EVAアーム:スチールブラケット:スチール、プラスチック幅(mm)VESAブラケット:115厚さ(mm)VESAブラケット:2、グロメット可能厚:10~50質量(kg)対応ディスプレイ(最大):8クランプ範囲(mm)可能厚:10~50適合機器VESA75×75100×100に対応する8以下のモニター、VESA対応金具などディスプレイ対応サイズ(最大):32インチ、(最小):13インチ取付け方法クランプ, グロメット可動範囲液晶モニター:チルト(画面上下):上15度/下15度ローテーション(画面回転):360度画面仕様数:2台総耐荷重(kg)16対応VESA規格75×75100×100
カメラマウント クランプ式 4関節タイプ サンワサプライカメラマウント クランプ式 4関節タイプサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
カメラを支柱等に設置できるクランプ式アームです。4つの関節で任意の位置に設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。クランプ式で取り付け可能で、厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角柱、直径8~50mmまでの円柱への取付けが可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。
仕様●クランプ可能厚:棚板 厚さ30mmまで角柱、10×10~30×30mm円柱●機器取付けネジ:1/4インチネジ●対応機器:1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器などセット内容カメラアーム、アーム(小)×2、組立説明書材質アルミ、スチール、ABS樹脂耐荷重(kg)1.5取付け方法クランプ設置方法角型・円柱型支柱に取付直径(mm)8~50
液晶モニタスタンド サンワサプライ液晶モニタスタンドサンワサプライ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
欠品中
デスクにそのまま設置できる置き型アームです。ブラケットが取り外せるので、ディスプレイが簡単に取り付けできます。 使用する人の使いやすい高さに調節できます。支柱上で任意の高さに固定することができます。 台座部にはデスクへネジ固定するための穴が開いています。VESA取り付け100×100、75×75mmに対応しています。
耐荷重(kg)6付属品調整用工具、ディスプレイ取付けネジ(M4×10・4本)材質支柱:アルミ、台座・ブラケット:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)可動範囲画面回転(ローテーション):360°、画面左右(パン):180°、画面上下(チルト):130°
キーボード台、CPUスタンド付き液晶モニタスタンド サンワサプライキーボード台、CPUスタンド付き液晶モニタスタンドサンワサプライ
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
付属品ディスプレイ取付け用ネジ4本(M4×10)材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板/木製(塩ビシート貼り)関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
スチールケース サンワサプライスチールケースサンワサプライ
6,398税込7,038
1台
当日出荷
iPadに対応したスタンド、アーム、壁面にとりつけることができるスチール製のケースです。※12.9インチiPad以外の全ての機種に対応しています。収納したままで、充電ケーブルを挿すことができます。※取り外し防止、盗難防止の機能はありません。セキュリティワイヤーの取付ができるセキュリティホールがあります。ケース背面部にはVESA75×75を装備しており、スタンドやモニタアーム、壁面用ブラケットに取付けることができます。鍵付きです。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)付属品VESA対応製品取付け用ネジ+ナット、壁面取付け用木ネジ・アンカーボルト、鍵×2個(1種類)使用工具プラスドライバー取付け方法壁面色(マンセル値)該当なし画面仕様画面数:1台質量(kg)最大1(対応モニタ)対応機種iPad Pro(9.7インチ、10.5インチ、 11インチ)、iPad Air(9.7インチ、 10.5インチ、10.9インチ)、iPad 9.7インチ第5世代(2017)、iPad9.7インチ第6世代(2018)、iPad10.2インチ第7世代(2019)、iPad10.2インチ第8世代(2020)、iPad10.2インチ第9世代(2021)
液晶モニタスタンド サンワサプライ液晶モニタスタンドサンワサプライ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
アズワン品番64-0904-71関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
液晶モニタアーム サンワサプライ液晶モニタアームサンワサプライ
6,998税込7,698
1台
当日出荷から3日以内出荷
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大9kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。画面の向きを上下90度、左右に180度調節が可能です。モニタも360度回転させることができます。デスクへの取付けはクランプとグロメットを選択できます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
VESA変換金具 サンワサプライVESA変換金具サンワサプライ
3,398税込3,738
1台
当日出荷
VESA100×100を200×100または、200×200に変換する金具です。
用途VESA200×100、200×200へ変換間口(mm)240奥行(mm)40高さ(mm)240付属品VESA100×100モニタアーム用ネジ(4本)、VESA200×200の場合に使うブラケット用ネジ(4本)、その他ディスプレイ用ネジM4×12(6本)、M4×16(6本)、M5×16(6本)、M6×16(6本)、M8×16(4本)、M8×30(4本)材質スチール質量(kg)0.55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×240アズワン品番64-0900-41関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー サンワサプライiPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダーサンワサプライ
6,998税込7,698
1台
当日出荷
盗難防止用鍵付きタブレットホルダーです。 VESA規格75×75、100×100mmに対応しているのでアームなどに取り付け幅広い設置ができます。 VESA取り付けネジは盗難防止のため特殊頭になっています。 245mm~365mmまで挟み込めます。
付属品鍵×2本(1種類)、取り付けネジ(M4×8・4本)材質ABS樹脂質量(g)216寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×161×42対応機種12.9インチiPad_Pro_2017、2015、10.5インチiPad_Pro_2017アズワン品番64-0904-08関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
キーボード台、CPUスタンド付き17型~24型対応液晶モニタスタンド サンワサプライキーボード台、CPUスタンド付き17型~24型対応液晶モニタスタンドサンワサプライ
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、転倒防止おもり材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装)キーボード台/木製(MDF)+塩ビシート貼り寸法(mm)W774×D625×H1700質量(kg)21.5アズワン品番64-0840-18関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
水平多関節液晶モニタアーム(H420 1面) サンワサプライ水平多関節液晶モニタアーム(H420 1面)サンワサプライ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
アームの可動方向水平液晶モニター1面アズワン品番64-0910-28関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
水平垂直多関節液晶モニターアーム サンワサプライ水平垂直多関節液晶モニターアームサンワサプライ
28,980税込31,878
1個
当日出荷
デスクへ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 2~10kgまでのディスプレイに対応します。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶テレビの設置などにも使用できます。 アームにケーブルホルダーとケーブルフックがあり、ケーブルを引っ掛けることができます。 アーム関節が1ヵ所+垂直可動のタイプです。 先端部は垂直アームになっており、使用者の目線の高さに合わせることができます。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、板厚20~60mmのデスクに対応します。※バックパネルなどの干渉にご注意ください。 アームの高さ調整は机上面から0~200mmの範囲で調整できます。 VESA規格(75×75mm・100×100mm)の取り付け部に対応します。
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平垂直付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12)適合デスク/eデスク、MEデスク材質本体アーム・ポール/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂質量(kg)3.2耐荷重(kg)ディスプレイ/2以上10以下アズワン品番64-0885-47関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)可動範囲角度(アングル)/100°、画面上下(チルト)/105° 、画面左右(パン)/200°、画面回転(ローテーション)/360°、左右(スウィング)/360°、垂直(バーティカル)/0~270mmアーム間接1/左右180°、アーム間接2/360°垂直(アングル)100°、アーム間接3/左右200°総耐荷重(kg)2~10
11~13インチ対応iPad・タブレット用アーム サンワサプライ11~13インチ対応iPad・タブレット用アームサンワサプライ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
タイプアーム型特性回転機能、角度調整、鍵付付属品鍵×2(ホルダー用1種類)対応機種11~13インチサイズのiPad・タブレット対応(タブレット)11~13型まで天板厚さ(mm)20~60材質(アーム)アルミ、スチール材質(ホルダー)ABS樹脂設置形態1台材質(クランプ)アルミ、スチール総耐荷重(kg)1
水平多関節液晶モニターアーム サンワサプライ水平多関節液晶モニターアームサンワサプライ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
壁面へ取り付けるタイプです。液晶ディスプレイ・TVなどの取り付けに最適です。 15kgまでのディスプレイに対応しています。 映像の鑑賞はもとより、オフィスの案内掲示用、病室などの液晶TVの設置などにも使用できます。 アームにケーブルを通すことができます。 水平可動で、アーム関節が2か所のタイプです。 各関節の動きを調節することができます。 ディスプレイをチルトまたは回転できます。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)の取り付け部に対応しています。
タイプ壁面取り付けタイプアームの可動方向水平付属品ディスプレイ取付け用ネジ×4本(M4×12)材質本体アーム・ポール/アルミディスプレイ固定プレート/スチール(エポキシ粉体塗装)樹脂パーツ/ABS樹脂質量(kg)1.5耐荷重(kg)ディスプレイ/15以下アズワン品番64-0887-94関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)可動範囲(ディスプレイ)画面回転(ローテーション)/360°、画面上下(チルト)/105°、画面左右(パン)/200°、左右(スウィング)/240°総耐荷重(kg)15