カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(246)
  • 事務用品(9)
  • 家電(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 測定用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(17)
  • (3,662)
  • メディアカバーマーケット(551)
  • StarTech.com(516)
  • オカムラ(岡村製作所)(406)
  • Panasonic(パナソニック)(246)
  • JAPANNEXT(238)
  • モートーン(235)
  • 三菱電機(213)
  • コガネイ(175)
  • CKD(173)
  • ATEN(164)
  • エスコ(157)
  • MAD MAX(マッドマックス)(149)
  • エレコム(147)
  • ワルター(146)
  • OSG(オーエスジー)(143)
  • コクヨ(141)
  • ホーザン(120)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DM」の検索結果

関連キーワード
268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キングジム pomera DM200用液晶保護反射防止フィルム サンワサプライ

    キングジム pomera DM200用液晶保護反射防止フィルム

    サンワサプライ
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    対応機種キングジム pomera DM200特性反射防止厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154.2×0.2×90.4可視光線透過率(%)90アズワン品番64-0898-26タッチパネル方式対応適合メーカーキングジム
  • ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ

    ハイスピードHDMIケーブル

    サンワサプライ(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ サンワサプライ

    ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    オス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI(Type-A)ホワイト質量(g)29規格DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠ケーブル長(m)約0.09コネクタ形状Mini DisplayPortオス - HDMIメスケーブル外径(Φmm)約5.5アダプター型式アクティブアズワン品番64-0898-48対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応)変換タイプオス - メスコネクタ1Mini DisplayPortコネクタ2HDMI(Type-A)HDCP対応非対応HDR対応非対応
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ミニDisplayPort(Ver.1.2以降)のポートなら、最大で4K/60Hzの画像をHDMIディスプレイ・テレビに出力することができます。 HDR対応のパソコンとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。 外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。 ミニDisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
    ケーブル長(m)約0.15仕様(HDCP)HDCP1.4/HDCP2.2対応ダークグレー(アルミ)/ブラックコネクタ形状ミニDisplayPortオス - HDMI Type-Aメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×45×14(メスコネクタ部)ケーブル外径(Φmm)約5.5対応解像度最大3840×2160(4K60Hz)オス形状ミニDisplayPortメス形状HDMI Type-A変換タイプオス - メス
  • 電源コード(2P・ストレートプラグ) サンワサプライ

    電源コード(2P・ストレートプラグ)

    サンワサプライ(12件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
    プラグ形状2P・ストレートブラック規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能)機能絶縁キャップ付・二重被覆電源コードVCTFKマグネット×USBポート数×雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • HDMI延長ケーブル サンワサプライ

    HDMI延長ケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    HDMIケーブルの長さを少し伸ばしたい時や、差し込みにくいHDMI端子(メス)を手元で作業できるようにしたい時、またHDMI機器の端子を保護したい時などに便利なHDMI延長ケーブルです。最大8K/60Hz・4K/120Hz解像度に対応。シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
    仕様認証有無(HDMI):なし、HDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応(パッシブケーブルなので、HDCPには影響はありません)、方向性(HDMI):なしブラック種類HDMI規格ULTRA HIGH SPEED HDMIケーブル準拠認証品ではありませんコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタ オス-タイプAコネクタ メス)対応機種ブルーレイディスク・HDD・DVDレコーダー、PlayStation(R)4などのゲーム機、パソコン本体など(HDMI(タイプA・19ピン)出力端子を持つ機種)・テレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなど(HDMI(タイプA・19ピン)入力端子を持つ機種)プラグ金メッキコネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)約6シールド3重シールド被覆PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応解像度最大8K/60Hz・4K/120HzHDMI規格ウルトラハイスピードウルトラハイスピード準拠(認証無し)帯域幅(Gbps)48(理論値)
  • マルチはがきサイズカード・標準 サンワサプライ

    マルチはがきサイズカード・標準

    サンワサプライ
    489税込538
    1セット(50枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    インクジェットプリンタ、レーザープリンタなどプリンタを選ばず使えるマルチタイプのはがきサイズカード用紙。 文字やイラスト中心のお手軽印刷に最適。 宛名面には郵便番号枠の印刷がないので、両面に自由に印刷できます。
    用途カードや季節のご挨拶、DMなど幅広い用途に。サイズはがき厚さ(mm)0.195±0.01寸法(mm)100×148白色度(%)92以上紙質マット紙紙厚(mm)0.195坪量(g/m2)186用紙サイズはがき郵便番号欄なし印刷方式両面適合プリンタインクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機、熱転写プリンター
  • プレミアムHDMIケーブル サンワサプライ

    プレミアムHDMIケーブル

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    仕様結線図:無ブラック構造シールド付きツイストペアコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス機能ARC対応/HEC対応/HDR対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.7伝送速度(Gbps)18対応解像度Full HD(1080p)対応/4K2K(60P)対応HDMI規格PREMIUM HDMI認証品ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A
  • マルチはがきサイズカード・厚手 サンワサプライ

    マルチはがきサイズカード・厚手

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    539税込593
    1セット(50枚)ほか
    当日出荷
    インクジェットプリンタ、レーザープリンタなどプリンタを選ばず使えるマルチタイプのはがきサイズカード用紙。 文字やイラスト中心のお手軽印刷に最適。 宛名面には郵便番号枠の印刷がないので、両面に自由に印刷できます。
    用途カードや季節のご挨拶、DMなど幅広い用途に。サイズはがき厚さ(mm)0.255±0.01寸法(mm)100×148白色度(%)92以上紙質マット紙紙厚(mm)0.255坪量(g/m2)233用紙サイズはがき郵便番号欄なし印刷方式両面適合プリンタインクジェットプリンター、レーザープリンター、コピー機、熱転写プリンター
  • 変換アダプタ_HDMI-DisplayPort サンワサプライ

    変換アダプタ_HDMI-DisplayPort

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    HDMI信号をDisplayPort信号に変換し、DisplayPort入力を持つディスプレイに映像出力することができます。 4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号をDisplayPort信号へ変換することができます。 高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もDisplayPort信号に変換して出力されます。
    セット内容アダプタ本体、USBA-microUSB給電用ケーブル(1m)形状HDMIタイプA(19pin)オス/DisplayPort メス質量(g)約30規格DP1.2・HDCP1.4、HDCP2.2ケーブル長(m)0.2コネクタ形状HDMIオス-DisplayPortメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×31.2×11.8消費電流(mA)100アダプター型式アクティブシールド3重シールド(ケーブル部)オーディオ機能ありRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.8対応解像度【最大表示解像度】3840×2160/60Hz、【最大対応解像度】4K/60HzHDMI規格HDMI2.0オス形状HDMIメス形状DisplayPort変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2HDR対応非対応
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    パソコンに搭載されているMini DisplayPortコネクタ(メス)をHDMIポート(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。 。映像信号だけでなく音声信号も変換出力することができます。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    仕様■コネクタ形状:Mini DisplayPortオス-HDMIメス(HDMI タイプAメス)※パッシブタイプ■ケーブル長:約0.2m■ケーブル径:5.5mm■対応解像度:1920×1200、1920×1080、1600×1200■対応機種:パソコン:Mini DisplayPortを搭載する各社パソコンディスプレイ:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のMini DisplayPortをHDMIポートに変換することはできません。HDCP:HDCP1.4シールド方法:3重シールド
  • HDMI-DVIケーブル サンワサプライ

    HDMI-DVIケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    HDMI端子あるいはDVI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 接続機器の背面もスッキリと配線できるコンパクトコネクタと、細くしなやかなスリムケーブルを採用しています。 3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) OFCケーブルを採用しています。線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しています。 金メッキプラグ、金メッキピンを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
    DVI:ホワイト、HDMI:ブラック規格PC99コネクタ形状HDMIプラグオス - DVIプラグ(DVI-D24ピン)オス対応機種パソコン本体/ハイビジョンテレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなどプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5アダプター型式パッシブシールド3重シールド対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)・1920×1200/60Hz(WUXGA)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIプラグコネクタ2DVIプラグ(DVI-D24ピン)HDCP対応対応HDR対応非対応
  • DisplayPort-HDMI変換ケーブル サンワサプライ

    DisplayPort-HDMI変換ケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ケーブル長(m)2仕様金メッキピンブラック規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0構造ツイストペアコネクタ形状DisplayPortオス - HDMI Type-Aオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21.2×45×12(HDMIコネクタ部)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6アダプター型式アクティブシールド3重シールドアズワン品番64-0902-62特性Ver 1.4/Ver 2.2対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2HDMI Type-AHDCP対応Ver 1.4/Ver 2.2 対応HDR対応非対応
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    ブラックケーブル長(m)約0.2コネクタ形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス対応機種対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできませんケーブル外径(Φmm)4.5ポート【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス対応解像度1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080pオス形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)メス形状VGAアダプタタイプHDMI変換タイプオス-メスHDCP対応HDCP1.4HDR対応非対応
  • ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ

    ハイスピードHDMIケーブル

    サンワサプライ
    2,098税込2,308
    1個ほか
    当日出荷
    ブラック機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K対応/Full HD(1080p)対応イーサネット対応フェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
  • HDMIケーブル_ラッチ付き サンワサプライ

    HDMIケーブル_ラッチ付き

    サンワサプライ
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ちょっとした振動での抜けを防ぐ、抜けにくいラッチロック採用のケーブルです。 4K、60Hz、18Gbps伝送に対応したケーブル 4K2K(60Hz)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) 3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
    種類HDMI2.0準拠コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)対応HEC、ARCコネクタHDMI:スタンダード(タイプA)対応解像度4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440//120Hz帯域幅(Gbps)18イーサネット対応対応
  • マウスパッド サンワサプライ

    マウスパッド

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    低反発ウレタンを使用したリストレスト付きのマウスパッドです。通常のウレタンフォームに比べ、反発弾性が非常に少なく、ゆっくり沈み込んでゆっくり戻る特性があります。表面生地には菌の増殖を防ぐ抗菌加工を施しています。ほど良い滑り心地でマウス操作をサポートします。手だけでなくマウスソールにも優しいソフトな手触りです。裏面は滑り止め効果があります。抗菌作用で黄色ブドウ球菌、大腸菌の繁殖を抑えます。JIS L1902「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアしています。
    仕様■カラー:ブラック■材質_裏面:ゴムスポンジ■材質_マウスパッド部:ポリエステル■大きさ:中型■マウスパッド部_H:約5.5mm■材質_リストレスト部表面:ポリエステル■材質_リストレスト部内部:低反発ウレタン■抗菌:○■撥水:×■再生材使用:×■静電気除去:×■サイズ(W):約190mm■サイズ(D):約220mm■サイズ(H):約20mm抗菌効果についてJIS L1902のテスト方法で黄色ブドウ球菌、大腸菌の2種の菌に対する抗菌テストを行った。1. 黄色ブドウ球菌99.9%の減菌率に達する2. 大腸菌99.9%の減菌率に達する適合ブルーLED、光学式、レーザー式ブラック寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約195×225×18
  • HDMIケーブル サンワサプライ

    HDMIケーブル

    サンワサプライ
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブル。4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブル。伝送帯域 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。自然界に存在する99.9%(規格上)の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応(※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。) 。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応※各機能に対応した機器、環境が必要です。シールド付ツイストペアケーブル芯線のツイストペアケーブル1組にアルミシールド処理を行い、ドレンワイヤと合わせた1組ずつに、さらにアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。4重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→アルミシールド→高密度編組シールド」と4重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
    ブラックケーブル径(Φmm)9.0UL規格線材:UL20276対応解像度4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/120Hz帯域幅(Gbps)18対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどプラグ金メッキイーサネット対応対応変換タイプオス - オス
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源コードとして使用できます。
    適合ACインレット(アース付きメガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタブラック規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×定格容量125V/7A(最大700Wまで使用可能)機能絶縁キャップ付・二重被覆・アースコード付電源コードVCTFKコネクタACインレット(アース付きメガネ型・ストレートコネクタ)マグネット×USBポート数×プラグ形状2Pストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • DisplayPort-HDMI 変換アダプタ サンワサプライ

    DisplayPort-HDMI 変換アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    オス形状DisplayPortメス形状HDMI(Type-A)ブラック規格DisplayPortVer.1.2/HDMI2.0準拠ケーブル長(m)約0.14コネクタ形状DisplayPortオス - HDMI Type-Aメス変換方式アクティブ変換ケーブルケーブル外径(Φmm)約5.5アズワン品番64-0898-47対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz30Hz対応)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
  • HDMIアダプタ サンワサプライ

    HDMIアダプタ

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    HDMI端子(メスコネクタ)を上向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を上向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
    仕様金メッキPin、金メッキSHELLコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI変換タイプメス-メス
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    規格PSE準拠
  • HDMIケーブル サンワサプライ

    HDMIケーブル

    サンワサプライ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    4K/60Hz、18Gbps伝送に対応した、プレミアムHDMIスーパースリムケーブルです。※1ケーブル直径は約3.2mmと細く、コネクタもコンパクトで扱いやすい。プレミアムHDMIケーブル認証を取得しています。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができる、HDRに対応しています。※1映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応でイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施しています。※23重シールド構造対応で、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグを採用で、接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質、音質の劣化を防止します。※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。※2 TMDS用ツイストペアケーブルのみ
    用途4K/60Hz HDR対応、ごく細3.2mm(外径)のプレミアムHDMIケーブル。ブラックコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)ケーブル線材規格(UL):21100、規格:Premium HDMI認証取得品対応解像度最大4K/60Hz,5K/30Hz ※YCbCr 4:2:0 使用時には 8K/30Hz,5K/60Hz,4K/120Hzケーブル径(Φmm)約3.2材質被覆:PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するアダプタです。HDMI出力のデジタル音声も変換し3.5mmステレオミニジャックで出力することができます。コンパクトなアダプタ型なのですっきりと接続できます。HDMIPowerが足りない場合に給電できるmicroUSBポートを搭載しています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    コネクタ形状HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス対応機種対応パソコン各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります/※全ての機器での動作を保証するものではありません/対応出力機器ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど/※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできませんプラグ金メッキオーディオ機能ありポート【映像入力ポート】HDMIタイプA(19pin) オス※microUSBポート(給電専用)、【映像出力ポート】VGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス3.5mmステレオミニジャック対応解像度1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要あり、最大1080pオス形状HDMIメス形状VGAアダプタタイプHDMI変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP1.4HDR対応非対応
  • HDMI光ファイバケーブル_8K/60Hz 4K/120Hz対応 サンワサプライ

    HDMI光ファイバケーブル_8K/60Hz 4K/120Hz対応

    サンワサプライ
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    UltraHihgSpeedに準拠した光ファイバHDMIケーブルです。※HDMI認証は無し。ケーブルは細くて柔らかいケーブルを採用しており取回しが非常に楽におこなえます。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。HDCP 2.2対応
    種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどコネクタHDMI:スタンダード(タイプA)ケーブル外径(Φmm)約4対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz・4K/60Hz・4K/30HzHDMI規格●ウルトラハイスピード●認証有無:なし帯域幅(Gbps)最大48イーサネット対応対応方向性タイプHDMI:あり変換タイプオス-オス材質(線材)規格(UL):NON UL
  • HDMIエクステンダー(セットモデル) サンワサプライ

    HDMIエクステンダー(セットモデル)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    付属品ACアダプタ×2、取付け部品×4、取付けネジ×8材質スチール質量(g)送信機/234、受信機/234タイプ送受信機セット消費電力(W)送信機/1.86、受信機/4.24電源ACアダプタコネクタ形状送信機(入力)/HDMI TypeA(メス)×1、送信機(出力)/RJ45(メス)×1、受信機(入力)/RJ45(メス)×1、受信機(出力)/HDMI TypeA(メス)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/100.7×68.4×29、受信機/100.7×68.4×29延長ケーブル(m)70(最大)最大解像度3840×2160適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル)アズワン品番64-0903-14接続台数1
  • HDMIアダプタ サンワサプライ

    HDMIアダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    HDMI端子(メスコネクタ)を上向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を上向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
    仕様金メッキPin、金メッキSHELLコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI
  • HDMI光ファイバケーブル サンワサプライ

    HDMI光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    ULTRAHIGHSPEEDHDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
    仕様方向性(HDMI):あり種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応ARC、HECコネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)UL規格NON ULRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120HzDSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120HzHDMI規格ULTRA HIGH SPEED HDMI CABLE帯域幅(Gbps)最大48
  • EDID保持器 サンワサプライ

    EDID保持器

    サンワサプライ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    ディスプレイのEDID情報を学習することができ、接続機器間に設置することでディスプレイ情報を高確度で認識させることができます。複数の機器構成からなる複雑な接続環境などでHDMIソース側に本製品を接続し、あらかじめ学習させたディスプレイの EDID情報を認識させることでスムーズな映像出力を可能にします。(全ての環境で動作を保証するものではありません)。接続されたHDMIディスプレイからボタン一つでEDID情報を効率的に学習/保存することができます。4K/60Hz対応、HDCP2.2対応
    仕様機器間制御(CEC):対応セット内容本体×1、取扱説明書HDR:対応コネクタ形状HDMI タイプA(19PIN)オス - HDMI タイプA(19PIN)メス適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・HDMI機器など入力信号DDC信号:5V最大消費電力(W)0.17最大解像度4096×2160/60Hz保管温湿度範囲-20~80℃、0~90% 結露なきことアダプター型式アクティブ対応フォーマット音声:Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1ch動作温度(℃)0~50動作湿度(%)0~85 (結露なきこと)対応解像度4096×2160 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p (60/50/30/24Hz)、1920×1080i (60/50/30/24Hz)、1280×720p (60/50Hz)、640×480p (60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します。HDMI規格HDMI Ver2.0bオス形状HDMI(タイプA)メス形状HDMI(タイプA)変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2HDR対応対応
  • HDMIケーブル サンワサプライ

    HDMIケーブル

    サンワサプライ
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    HDMIハイスピード規格認証のHDMIケーブルです。曲げに強いナイロンメッシュケーブルを採用しています。電気導電性に優れた金メッキコネクタを採用しています。
    材質アルミカバー+アノード処理、PVC成形種類HDMI規格線材:UL20276 ※ナイロンメッシュ内部の線材コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど対応HECAWG32プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.8対応解像度4K(3840×2160)/30Hz、4096×2160/24Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/120Hz、2560×1440/60HzHDMI規格ハイスピード帯域幅(Gbps)10.2ケーブルタイプナイロンメッシュ
  • ジェンダーチェンジャー サンワサプライ

    ジェンダーチェンジャー

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    結線方式ストレート結線
  • エクステンダー サンワサプライ

    エクステンダー

    サンワサプライ
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。※1HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。※2高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1・・ご使用環境によります。※2・・表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
    仕様HDCP:HDCP1.3対応 映像遅延:100ms以内 機器間制御:CEC非対応 使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz 重量:約27g 増設台数:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能) 対応音声フォーマット:PCM 同一空間内使用台数:4台200平方メートル内に最大4セットまで※動作保証外。セット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1寸法(mm)W32×D83×H13タイプ送受信機セット電源USB消費電力最大2.5W対応HDCP1.3インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1動作環境動作時/0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと)無線通信方式ワイヤレス伝送(5GHz帯の電波帯域を使用)接続台数最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります。伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)HDMI規格HDMI1.4遅延時間(ms)100以内HDCP対応HDCP1.3
  • HDMIケーブル サンワサプライ

    HDMIケーブル

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    DVD・ハイビジョン・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。コネクタが回転して、縦向きポートにも横向ポートにもスッキリ配線できる、3Dコネクタ(ダブルスイングコネクタ)を採用しています。従来のように、ケーブルに無理な負荷がかかったり、配線がかさばったりすることがありません。コネクタが回転します。※90°ぴったりに回転するわけではありません。水平方向、垂直方向にコネクタが曲がります。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。※機能に対応した機器が必要です。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。※機能に対応した機器が必要です。3D映像に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。4K×2K解像度に対応しています。※機能に対応した機器が必要です。1080pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。線材に純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しているOFCケーブルです。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
    種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどケーブル外径(Φmm)約6.0RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K(3840×2160)/30Hz、4096×2160/24Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/120Hz、2560×1440/60HzHDMI規格ハイスピード(HIGH SPEED with Eternet準拠))帯域幅(Gbps)10.2
  • HDMIケーブル サンワサプライ

    HDMIケーブル

    サンワサプライ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブル8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。※※DSC圧縮時には10K/60Hz・8K/120Hz・8K/60Hz・5K/120Hzの表示が可能です。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。※各機能に対応した機器、環境が必要です
    用途8K/4K対応・伝送帯域48Gbps・HDMI正規認証・ウルトラハイスピードHDMIケーブル仕様HDCP:HDCP2.2/HDCP1.4対応ブラックコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)対応ARC、HECUL規格UL20276/VW1RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大48対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時:10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120HzHDMI規格ULTRA HIGH SPPED HDMIケーブル認証品被覆材PVC
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    HDMI信号をUSB Type-CのDisplayPort Altモードに変換し、USB Type-C入力を搭載するモバイルディスプレイ等に映像出力することができます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応。5V2Aまでの給電ポート(microUSB)を搭載。Type-C出力に電力を追加することができ接続されたモバイルモニター等への電力供給も可能です。(理論値最大:1.9Aまで)
    仕様HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、HDR:非対応セット内容USB A-microUSB給電用ケーブル(1m)ケーブル長(m)約0.2対応機種各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※全ての機器での動作を保証するものではありません。対応出力機器Type-C入力端子を標準搭載しているモバイルディスプレイ・モニタなど※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをType-Cコネクタに変換することはできません。消費電流(mA)100(最大)最大解像度4K/60Hzシールド3重シールド(ケーブル部)ケーブル径(Φmm)約4.8対応解像度3840×2160/60Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。最大:4K/60Hz映像出力USB Type-Cメス映像入力HDMIタイプA(19pin) オスHDMI規格HDMI2.0オス形状HDMIメス形状USB Type-CアダプタタイプHDMI変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP1.4/HDCP2.2HDR対応非対応
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をHDMIポート(メス)に変換するケーブル一体型の変換アダプタです。映像信号だけでなく音声信号も変換出力することができます。ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。 。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    仕様■コネクタ形状:DisplayPortオス-HDMIメス(HDMI タイプAメス)※パッシブタイプ■ケーブル長:約0.2m■ケーブル径:5.5mm■対応解像度:1920×1200、1920×1080、1600×1200■対応機種:パソコン:DisplayPortを搭載する各社パソコンディスプレイ:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のDisplayPortをHDMIポートに変換することはできません。HDCP:HDCP1.4シールド方法:3重シールド
  • 中継アダプタ HDMI延長 サンワサプライ

    中継アダプタ HDMI延長

    サンワサプライ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。接続する機器のHDMI端子からの給電で動作する為、配線を考慮する必要がありません。※電力が不十分な時はACアダプタから給電してください。(ケーブル・アダプタ別売り)※USB C給電(5V1A)5V1A以外では出力ができません。※推奨アダプタACA-IP49BKN。4K60Hz対応です。ソフトやドライバは不要で直ぐにお使いいただけます。
    仕様伝送帯域幅:18G、HDR:対応、ARC:対応、HEC:対応、HDCP:2.2対応材質亜鉛合金(筐体カバー)コネクタ形状HDMIタイプA(メス} - HDMIタイプA(メス)、USB Type-C(メス)(給電用)適合ケーブルHDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル ※2本のケーブルの長さの合計は40m以内にしてください。対応解像度最大4K/60Hz映像出力HDMIタイプA(19pin)メス映像入力HDMIタイプA(19pin) メス
  • 変換アダプタ サンワサプライ

    変換アダプタ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。 HDR対応のパソコンとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
    仕様(HDCP)HDCP1.4/HDCP2.2対応ブラックケーブル長(m)約0.15(SR間)コネクタ形状DIsplayPortオス - HDMI Type-Aメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×45×14電源電圧(V)DC5(DisplayPortバスパワー)アズワン品番64-0910-73対応解像度最大3840×2160(4K60Hz)オス形状DIsplayPortメス形状HDMI Type-A変換タイプオス - メス
  • 変換アダプタ_USB TypeC-HDMI サンワサプライ

    変換アダプタ_USB TypeC-HDMI

    サンワサプライ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから3台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 3台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面への拡張出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。 3台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大4画面に同じ画面出力(4K/30Hz×3+ノートPC画面)が可能です。 2台までのディスプレイへの拡張・分配であれば4K/60Hz解像度でのHDMI出力が可能です。 ケーブル長が50cmのため接続・取り回しが容易にできます。
    ケーブル長(m)約0.5対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種対応パソコンUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ対応HDR対応消費電流(mA)400(最大)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠オーディオ機能ありRoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMIタイプA(19pin)メス×3ケーブル径(Φmm)約4.2対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)最大4K/30Hz×3(3台同時接続時)HDMI規格HDMI2.0オス形状USB Type-Cメス形状HDMIアダプタタイプDPaltモード変換タイプオス - メスHDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2HDR対応対応
  • HDMIアダプタ サンワサプライ

    HDMIアダプタ

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    HDMI端子(メスコネクタ)を右向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-、パソコンなどのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を右向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。
    仕様金メッキPin、金メッキSHELLコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI変換タイプメス - メス