カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • モノタロウ(6)
  • エスコ(158)
  • omron(オムロン)(29)
  • 山崎実業(15)
  • KTC(12)
  • NEC(11)
  • エレコム(11)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • FUYAO(9)
  • ELPA(7)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
  • TAKIGEN(タキゲン)(7)
  • コクヨ(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • ナカバヤシ(5)
  • KOITO(小糸製作所)(5)
  • トリニティ(5)
  • シャープ(4)
  • STANLEY(スタンレー電気)(4)

「H3d」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐震用ストッパー サンワサプライ耐震用ストッパーサンワサプライ
2,398税込2,638
1セット(2個)ほか
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」タイプストレート耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品
静電気除去マウスパッド サンワサプライ静電気除去マウスパッドサンワサプライ(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
身体の静電気を除去する銀の力と快適な使い心地。 繊維状に銀をマウスパッドに縫い込んでいるので、触れるだけで静電気を除電できます。 銀イオンにより、抗菌・消臭作用があります。 布製なので肌触りもよく、不快なマウスのすれる音が気になりません。
適合光学式、レーザー式、ボール式タイプ大型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×220×3材質(表面/裏面)銀繊維・ポリエステル/天然ゴム
すべり止めマット サンワサプライすべり止めマットサンワサプライ(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
材質発泡塩化ビニール
耐震マット サンワサプライ耐震マットサンワサプライ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ノートパソコンの下に敷くだけで、横滑りを抑制します。ノートパソコン等の大きさに合わせて、ハサミでご自由にカットできます。
材質発泡塩化ビニール寸法(mm)W350×D3×H300質量(g)19.6取付け方法ノートパソコンの下に敷くだけで完了です。ノートパソコンを固定していないので、キーボードの入力もいままでどおり快適に行えます。入数1
メモリーケース サンワサプライメモリーケースサンワサプライ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
USBフラッシュメモリを10本収納できるアルミニウム製フレームを使ったUSBフラッシュメモリケースです。頑丈なアルミニウム製フレーム採用によりUSBフラッシュメモリを強い衝撃から守ります。様々な大きさのUSBフラッシュメモリに対応しています。クッション性のあるスポンジで抑え込むような収納構造により、収納したUSBフラッシュメモリがケース内でカタカタ動きません。持ち運びしやすいコンパクトサイズです。
仕様■収容量:USBフラッシュメモリ×10本■収納部内寸_W:25mm■収納部内寸_D:70mm■収納部内寸_H:8mm※USB収納部の深さは約8mmですが蓋側のスポンジが沈み込む構造なので+2~3mm程度の厚みであれば収納可能です。■USBメモリ最大収納本数:10本シルバー
ネオプレン快適マウスパッド サンワサプライネオプレン快適マウスパッドサンワサプライ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
ブラック材質(裏)天然ゴム材質(表面)ポリエステル
メモリーケース サンワサプライメモリーケースサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
USBフラッシュメモリを28本収納できるアルミニウム製フレームを使ったUSBフラッシュメモリケースです。頑丈なアルミニウム製フレーム採用によりUSBフラッシュメモリを強い衝撃から守ります。様々な大きさのUSBフラッシュメモリに対応しています。クッション性のあるスポンジで抑え込むような収納構造により、収納したUSBフラッシュメモリがケース内でカタカタ動きません。一般的なA4ファイルと並べて棚に保管しやすいA4ファイルサイズです。
仕様■収容量:USBフラッシュメモリ×28本■収納部内寸_W:25mm■収納部内寸_D:70mm■収納部内寸_H:8mm※USB収納部の深さは約8mmですが蓋側のスポンジが沈み込む構造なので+2~3mm程度の厚みであれば収納可能です。■USBメモリ最大収納本数:28本
静電気除去マウスパッド サンワサプライ静電気除去マウスパッドサンワサプライ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質表面/銀繊維・ポリエステル裏面/ゴムスポンジ寸法(mm)W297×D210×H3(A4サイズ)アズワン品番64-0872-04
透明耐震ゴムG-BLOXゲル サンワサプライ透明耐震ゴムG-BLOXゲルサンワサプライ
899税込989
1個(4個)
当日出荷
厚みを従来の5mmから3mmに抑えたことで、背の高い機器に取り付けたときでも重心が低くなり、より安定させることができます。 耐熱性、耐久性に優れたエーテル系ポリウレタンを使用し、長期間設置することによる劣化を受けにくくなっています。 可塑剤を使用しておらず、経年変化による液漏れ、水溶化などを防止します。
仕様耐震度/7使用温度範囲(℃)-20~+70材質ポリウレタン(ノンブリードタイプ、エーテル系)無色透明
プロジェクターバッグ(15.6型ワイド対応) サンワサプライプロジェクターバッグ(15.6型ワイド対応)サンワサプライ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
プロジェクターの移動、保管に便利なキャリングバッグです。プロジェクターだけでなく、ノートパソコンやACアダプタ、ケーブル、リモコン、説明書なども収納できます。仕切りは移動可能で、全て取り外すことも可能です。上面と底面は衝撃吸収に優れた低反発ウレタンを内蔵しています。出張や持ち運びに便利なキャリーサポーター付きです。
ブラック材質ナイロン(撥水加工)質量(g)2100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×255×315内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1)390×180×280、(2)300×40×180、(3)160×40×180アズワン品番64-0886-51